311件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き
材質超防錆メッキ鋼(ZAM) 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32M SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CD Series(CDM2L32M) SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CDJ2M16-130Z-W-A93Z-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-130Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)130 クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(Z) 5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-130Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)130 クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)
4,898 税込5,388
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

CA Series(CA2B40M) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MY1M40G-130H-Z73 メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-130H-Z73~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)130
1個
98,980 税込108,878
9日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T50M SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~) SMC CADデータあり
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-1~) SMC CADデータあり
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

CD Series(CDG1BA25-1) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)



CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-1) SMC CADデータあり
1個
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (391種類の商品があります)



1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)



CD Series(CDG1TA63) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (411種類の商品があります)

CD Series(CDG1BA40-1) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)


CD Series(CDG1FA20) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (493種類の商品があります)


CDJ2M16-130AZ-A93LS-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-130AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)130 クッション(A) エアクッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
8,198 税込9,018
9日以内出荷

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC CADデータあり
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (362種類の商品があります)


ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~) SMC CADデータあり
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)100
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN50) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動 仕様- 取付支持形式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)



CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN25) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)