カテゴリ

  • 制御機器(247)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(203)
  • メカニカル部品(92)
  • パソコン/周辺機器(92)
  • オフィス家具(66)
  • 店舗什器・備品(42)
  • 空調・照明・電設資材(37)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • 電気材料(20)
  • 家電(20)
  • 測定用品(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 建築金物(14)
  • 電動工具(14)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 医療(11)
  • 安全用品(10)
  • 防犯用品(10)
  • 切削工具(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 作業工具(9)
  • 厨房用品(8)
  • 機構部品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 住設機器(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 農業機械(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 安全標識(6)
  • カー用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 梱包用品(4)
  • テープ(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 自転車部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • バイク部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 介護用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 研磨材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m15w」の検索結果

関連キーワード
1,136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メカニカルアーム書画カメラ M15W アバー・インフォメーション

    メカニカルアーム書画カメラ M15W

    アバー・インフォメーション
    66,980税込73,678
    1個
    13日以内出荷
    すぐに使えるから教える幅が広がる授業がもっと楽しくなる。M15Wはよりよい教育をもっとスムーズにできるように設計された書画カメラ(実物投影機)です。M15Wの美しく洗練されたコンパクトなボディは、4k Ultra HD、1300万画素の高画質と最大60フレームレートで滑らか。さらにバッテリ駆動とWi-Fi及びミラキャスト接続により完全ワイヤレスで自由な授業を実現させます。
    付属品AVerVision M15WV2本体、ユーザーマニュアル、USBケーブル、電源アダプター、保証書質量(g)688寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)操作時:518×84×351、収納時:280×84×42撮影範囲A3対応(426×313mm)撮像素子CMOSホワイトバランスオート/マニュアルフォーカスオート/マニュアル/エリア(ソフトウェア経由)画素数1300万画素フレームレート最大60fps
  • カラーマグネット 15mm  6個入り モノタロウ

    カラーマグネット 15mm 6個入り

    モノタロウ(1件のレビュー)
    79税込87
    1パック(6個)
    当日出荷
    事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
    用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。直径(Φmm)15材質(本体)PP寸法(Φ×mm)14.7×6保持枚数約2枚(A4)磁束密度表面/720gs
  • セミディープソケット (12角) KTC

    セミディープソケット (12角)

    KTC(10件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角12角差込角(sq.)9.5
  • ナナフォーム Mタイプ nana(東洋印刷)

    ナナフォーム Mタイプ

    nana(東洋印刷)
    26,980税込29,678
    1箱(500折)
    翌々日出荷
    ドットプリンタ対応のラベルです。 コンピュータ用ラベルの専用タック紙を使用しており、製品の安定と使い易さを追求し、種類も多く取り入れた最も普及しているタイプです。 温度・湿度等の変化による紙の収縮も少なくなっております。
    適合プリンタドットプリンタ
  • 埋設表示シート JAPPY

    埋設表示シート

    JAPPY(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリエチレンクロス幅(mm)150
  • ミニアイスパック ピーコック魔法瓶工業

    ミニアイスパック

    ピーコック魔法瓶工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ミニアイスパック。定番サイズ
    材質【びん】内びん/ ステンレス鋼、胴部/ ステンレス鋼、【氷のう】本体/ シリコーンゴム、口金/ ポリプロピレン、ふた/ ポリプロピレン、パッキン/ シリコーンゴム幅(cm)5.8本体質量(kg)0.2高さ(cm)17奥行き(cm)5.8
  • シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)

    シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    ●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
    用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
  • サーキュレーター dcモーター 扇風機 全分解 洗える 18畳まで 360度首振り 静音 YAMAZEN(山善)

    サーキュレーター dcモーター 扇風機 全分解 洗える 18畳まで 360度首振り 静音

    YAMAZEN(山善)
    7,698税込8,468
    1台
    4日以内出荷
    工具不要で分解お掃除ができる360度首振りDCサーキュレーター。DCモーター搭載。お手入れ簡単:工具不要でガード全て取り外し可能(ガードと羽根は水洗い可能)。リズムモード:一定のリズムで風量が変化します(風量の変更はできません)。おやすみモード:ボタン操作音が鳴らなくなります。また、風量を時間経過毎に下げながら運転します。循環モード:最大風量で上下左右広範囲に首振りします(風量の変更はできません)。減光モード、メモリー機能、消音機能、360°自動首振り、左右自動首振り搭載。リモコン付属。◇羽根:15cm径 5枚。◇風量:9段階。◇タイマー:【切】1-9h 【入】1-9h。◇電源コード長さ:約1.6m。◇畳数目安:18畳まで。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:20W(50/60Hz)。◇電気代目安(1時間あたり):約0.6円(50/60Hz)
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 リモコン DCファン 360度首振り 猛暑対策 おしゃれ 3D首振り 卓上扇風機質量(kg)2.1ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20(50/60Hz)ハネ径(cm)15モーターDCモーター電源コード(m)約1.6機能立体首振り:あり、メモリー機能:あり、消音機能:ありハネ枚数5適合床面積18畳まで保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.2×22.2×30.5風量調整リモコン1時間あたりの電気代目安(円)約0.6(50/60Hz)左右首振上下首振入タイマー切タイマーリズム風
  • 直流モータ式小型液体ポンプ 榎本マイクロポンプ製作所

    直流モータ式小型液体ポンプ

    榎本マイクロポンプ製作所(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ダイヤフラムと弁を一体化し、軽量・小型化を実現しています。 自吸能力がありますので呼び水は不要です。
    寸法(mm)74×31×23.5配管継手/ Φ5.5mmホースエンド最大吐出圧力(kPa)30以上材質(接液部)EPDM・PBT樹脂
  • ネプロス・9.5SQ セミディープソケット(十二角) nepros

    ネプロス・9.5SQ セミディープソケット(十二角)

    nepros
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
  • スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5 板隙間カバー TRUSCO

    スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5 板隙間カバー

    TRUSCO
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    M1.5・M2・M3・M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
    材質スチールネオグレー2018年トラスコ掲載ページ8 0104
  • デュアル液晶モニター15.6インチ/180°開閉の折りたたみ式 uniq(ユニーク)

    デュアル液晶モニター15.6インチ/180°開閉の折りたたみ式

    uniq(ユニーク)
    40,980税込45,078
    1台
    当日出荷
    15.6inchの画面2つとノートPCをTYPE-Cケーブル1本で接続する180°開閉の折りたたみ式デュアル液晶サブモニターです。
    付属品ACアタブタ(PD20W)×1、HDMI to mini HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCSサイズ(inch)15.6(×2画面)表面処理ノングレア解像度1920×1080(FullHD)視野角170度スピーカー2チャンネルステレオスピーカーRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子USB Type-C、mini HDMIパネル駆動方式IPS最大表示色1667万色(6bits+Hi FRC)輝度(cd/m2)250
  • 9.5sq.セミディープソケット(十二角) KTC

    9.5sq.セミディープソケット(十二角)

    KTC
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)9.5対辺形状:12角
  • Dyson Hot+Cool HF1 remote link pre-heat 扇風機 ファンヒーター ダイソン

    Dyson Hot+Cool HF1 remote link pre-heat 扇風機 ファンヒーター

    ダイソン
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    【扇風機、ヒーターとして活躍する1台2役の製品】。Air Multiplierテクノロジーにより、周囲の空気を最大9倍まで増幅し、パワフルな気流を実現。毎秒約200リットル以上の空気を送り出すことで、冬は部屋全体を速く暖めることができ、夏はパワフルな扇風機として活躍します。自社規格DTM961に基づき、35m3の空間での暖房能力を測定した自社試験結果。【MyDysonアプリ対応】。MyDysonアプリにつなげて、外出先や離れた部屋からも簡単に製品を操作することができます。【速く、部屋を暖かく】。アンプ開口部(空気の通り道)を拡大したデザインにより、気流の制限を減らし、PTCセラミックプレートを通る空気の量を増やすことで効率が向上し、よりパワフルかつ速く、部屋を暖めることができます。【ナイトモード搭載】。自動的に風量4に切り替わり、LCDディスプレイも消え、快適な睡眠環境をつくります。【カスタマイズ】。最大70°の左右への首振りと、手動で上下10°まで角度を調節できます。【LCDディスプレイ搭載と簡単な操作】。本体のボタンで簡単に温風モード、温度調節、風量調節、首振りの角度などを操作でき、LCDディスプレイに表示されます。【チャイルドロック搭載】。小さなお子様がいるご家庭にも安心なデザイン。MyDysonアプリとリモコンでチャイルドロックを設定することができます。本体の操作が全て無効になり、お子様やペットが誤って設定を変えてしまう心配がありません。
    質量(kg)2.59ホワイト/シルバー電圧(V)100消費電力(W)(涼風モード)最小2 / 最大30 、(温風モード)1400モーターブラシレスDCモーター電源コード(m)1.8機能Air Multiplierテクノロジー、LCDディスプレイ搭載、アプリ対応、転倒OFFスイッチ、ナイトモード、チャイルドロック運転音(dB)(涼風モード)19.7 / 45.1、(温風モード)24.7 / 36.5適合床面積【暖房能力】10畳/5畳(コンクリート住宅)、6畳/4畳(木造住宅)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.4×20.4×58.5風量調整10段階設定可能温度(℃)12~32(部屋)
  • ミニコンテナシリンダー・複動型 アインツ

    ミニコンテナシリンダー・複動型

    アインツ
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトボディーで回り止めガイド付きです。 円滑な動作を実現しました。
    幅(mm)40高さ(mm)24出力(N)押し:154、引き:129
  • PXベルト P5M形 椿本チエイン

    PXベルト P5M形

    椿本チエイン(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    材質ゴム種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
  • ミニエアダスタ 増風 パオック

    ミニエアダスタ 増風

    パオック(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。手のひらサイズのコンパクト設計。通常ダスタより強力なエアを出す事が出来ます。
    最高使用圧力(MPa)0.7本体寸法(mm)約106×29×29本体質量(g)約68
  • サーキットプロテクタ CP32P形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP32P形

    富士電機(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
  • PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ 椿本チエイン

    PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ

    椿本チエイン
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    材質ゴムタイプ耐水仕様種類PXベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.5
  • サーキットプロテクタ CP51B形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP51B形

    富士電機
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
  • タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P8M-W 椿本チエイン

    タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P8M-W

    椿本チエイン
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    ・水の掛かる雰囲気での使用に最適・耐水性に優れた材料により、従来のタイミングベルトでは難しかった水の掛かる雰囲気での使用が可能です。・クリーン・低騒音・高精度
    仕様耐水仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形P8M
  • サーキットプロテクタ CP31P形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP31P形

    富士電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
  • サーキットプロテクタ CP52B形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP52B形

    富士電機
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
  • USB TypeCケーブル (タイプC to C) PD 60W 断線しにくい シリコン素材 やわらかい エレコム

    USB TypeCケーブル (タイプC to C) PD 60W 断線しにくい シリコン素材 やわらかい

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    柔らかく断線しにくいシリコンメッシュタイプのUSB Type-C(TM)ケーブルです。シリコンケーブルの表面にメッシュ加工を施すことで、シリコン素材の柔らかさとナイロンメッシュの耐久性を持ち合わせた手触りの良いケーブルです。USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C(TM)ポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。
    用途柔らかく断線しにくいシリコンメッシュタイプのUSB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグケーブルです。 。シリコンケーブルの表面にメッシュ加工を施すことで、シリコン素材の柔らかさとナイロンメッシュの耐久性を持ち合わせた手触りの良いケーブルです。 。ケーブルを抜き挿ししやすいように、コネクターは指が滑りにくい表面加工に仕上げています。 。USB Type-Cポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。 。最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ケーブルをスッキリまとめることができるケーブルバンドが付属しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ケーブルバンドホワイト規格USB2.0規格準拠対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカーコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2USB Type-C(TM)プラグ
  • サーキットプロテクタ CP53B形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP53B形

    富士電機
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
  • ツメの折れないCat6 LANケーブル 巻取式 BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないCat6 LANケーブル 巻取式

    BUFFALO(バッファロー)
    3,698税込4,068
    1式
    翌々日出荷
    Cat6対応ツメの折れないフラットタイプ。巻取式のため持ち運びに便利。ケーブル長1.5m
    寸法(mm)約47×94×25(コネクター部含む)長さ(m)1.5規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度5Gbps(5GBASE-T)、2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1Gbps(1000BASE-TX)伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約1.5×7爪折れ防止
  • タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P5M-W 椿本チエイン

    タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P5M-W

    椿本チエイン
    1,898税込2,088
    1本
    3日以内出荷から92日以内出荷
    ・水の掛かる雰囲気での使用に最適・耐水性に優れた材料により、従来のタイミングベルトでは難しかった水の掛かる雰囲気での使用が可能です。・クリーン・低騒音・高精度
    仕様耐水仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)5歯形P5M
  • ニコソーラーパワー 日恵製作所

    ニコソーラーパワー

    日恵製作所
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    ソーラーパネルと充電電池ボックスが一体化した電源器。発電効率に優れた単結晶シリコンのソーラーパネルと充電電池ボックスとを一体化したソーラー式電源器で、電源が簡単に取れない場所や緊急用の電源確保などに役立ちます。昼間や夜間の動作設定ができます。
    付属品電池パック、防水コード(長さ1300mm)質量(kg)1.6タイプM型切替方式動作:「昼夜間⇔夜間」切替定格電圧(V)DC12バッテリー12.8V1500mAh(BT12-15L)ソーラーパネル出力18V3.6W
  • RM-Wシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    RM-Wシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • サーキットプロテクタ CP33P 富士電機

    サーキットプロテクタ CP33P

    富士電機
    5,598税込6,158
    1個
    10日以内出荷から53日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
  • 層型難燃光ファイバエコケーブル 冨士電線(東京)

    層型難燃光ファイバエコケーブル

    冨士電線(東京)
    6,798税込7,478
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    中心のテンションメンバに鋼線を使用し、その周りに光ファイバ心線を拠り合わせ、外被にLAPシースを施したケーブルですので機械強度、防水性、防湿性に優れています。外被材には環境にやさしいハロゲンフリーの難燃PEシースを使用しています。垂直トレイ燃焼試験(JIS C 3521)適合品です。
  • 細径単心コード集合型難燃光ファイバエコケーブル 冨士電線(東京)

    細径単心コード集合型難燃光ファイバエコケーブル

    冨士電線(東京)
    8,398税込9,238
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    光コネクタ接続が容易に可能です。シース材(コード部含む)は環境配慮した難燃PEを使用しています。
    材質(外被)難燃PE仕上外径(mm)約7.5概算質量(kg/km)【光ファイバケーブル構造】50シース色
  • フォグランプM1 15W YL/WH:3/6000K IP68 KIJIMA(キジマ)

    フォグランプM1 15W YL/WH:3/6000K IP68

    KIJIMA(キジマ)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    現在販売中のLEDフォグランプよりも小型のLEDフォグランプが登場!全長57mm×径35mmと小型ながら配線の接続の方法でホワイトとイエロー点灯の選択が可能。光を上方向に拡散させたくない場合に有効なバイザーを付属。カットラインあり、配光 ホワイトがロー、イエローをハイで設定。取り付ける場所によってステーの方向を縦、横と選択できるため取付けに苦労しません。
    用途【フォグランプ仕様】。9~24V対応。 。消費電力 15W 。色温度:ホワイト/6000K・イエロー/3000K。明るさ:3000lm 。電流: 1.3A。動作温度: -40℃~80℃ (冷却ファン内蔵) 。防水 :IP68イエロー/ホワイト
  • ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L50M ニッセイ

    ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L50M

    ニッセイ
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L40M ニッセイ

    ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L40M

    ニッセイ
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テープスロット型難燃光ファイバエコケーブル 冨士電線(東京)

    テープスロット型難燃光ファイバエコケーブル

    冨士電線(東京)
    5,598税込6,158
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    4心テープ心線を使用したケーブルです。SZ撚り構造の為、中間後分岐が容易です。外被材には環境にやさしいハロゲンフリーの難燃PEシースを使用しています。垂直トレイ燃焼試験(JIS C 3521)適合品です。
    テープ幅(mm)2次被覆:1.10±0.12
  • ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L32M ニッセイ

    ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L32M

    ニッセイ
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED用定電流電源(PWM調光対応) LDCC-M-15W-700PWM(定格出力:700mA 定電流:3~9V) TOKISTAR

    LED用定電流電源(PWM調光対応) LDCC-M-15W-700PWM(定格出力:700mA 定電流:3~9V)

    TOKISTAR
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    質量(g)250定格出力700mA 定電流 11~47VRoHS指令(10物質対応)対応設置位置屋内用定格入力AC100/200V 50/60Hz 39VA
  • マグネットワイヤレス充電器 15W 1m カシムラ

    マグネットワイヤレス充電器 15W 1m

    カシムラ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    MagSafe対応iPhoneシリーズなどにマグネットで固定して、充電できるワイヤレス充電器。磁石によりコイル位置が合うので、MagSafe対応iPhoneを効率よく充電可能。iPhoneは最大出力7.5W、Androidスマートフォンは最大出力15W充電可能。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。iPhoneのLightning端子を塞がないため、充電しながら有線イヤホンを使用することもできる。iPhoneにケースをつけたまま充電可能。通電状況がわかるLEDインジケーター付き。(充電時:青のゆっくり点滅/充電完了:消灯/エラー時:赤青点滅)。厚さ5.8mmの超薄型軽量タイプ。表面はiPhoneを傷つけない樹脂、底面は高級感あるアルミ金属を採用。安全・安心の保護機能付き。短絡保護、過電流保護、過電圧保護、異物検知搭載。
    質量(g)55出力(W)5 / 7.5 / 10 / 15取付方式マグネット使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1入力DC5V2A / 9V2A / 12V1.67A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×58×5.8
  • A1用マップケース<配送時組立サービス付> イトーキ

    A1用マップケース<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    119,800税込131,780
    1台
    20日以内出荷
    A1用マップケースです。引出し5段。ラッチ機構付。重量51kg。
    用途A1、A2、A3サイズの用紙収納に質量(kg)51高さ(mm)414タイプA1用奥行(mm)740間口(mm)978段数5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×740×414引出し内寸法(mm)886引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)886×660×47ラッチありサービス分類組立・設置・取付
...