81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
特価
129 税込142
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (879種類の商品があります)

寸切 平先(ステンレス) 大阪魂 動画あり
1本ほか
429 税込472
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1パック(4本)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1007種類の商品があります)

全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本ほか
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SS400相当 全長(mm)1000 表面処理ユニクロ(六価クロム) ねじ山種類メートル並目
1パック(10本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 表面処理ニッケル ねじ山種類メートル並目
1パック(3本)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別全ねじ 材質鉄/ユニクロメッキ 全長(mm)285 表面処理ユニクロメッキ ねじ山種類メートル並目
1本
81 税込89
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1箱(3本)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (377種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。 材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

寸切ボルトの別名は長ねじや全ねじと呼ばれており頭部の無いねじです。一般的な長さは285mm(定尺)や1000mmですが、必要な長さのサイズもあります。
用途必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用。両側をナットにして長さを調整して使用。天井からねじを吊るしたい場合に使用。建築・設備関連など用に。 材質材質:鉄、表面処理:ユニクロ
1箱(10本)ほか
2,298 税込2,528
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
用途プラント・発電所などに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理ドブ ねじ山種類メートル並目
1本ほか
特価
169 税込186
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (417種類の商品があります)

コノエ寸切ボルト(S45C・生地)
エコ商品
寸切ボルトの別名は長ねじや全ねじと呼ばれており頭部の無いねじです。一般的な長さは285mm(定尺)や1000mmですが、必要な長さのサイズもあります。
用途必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用。両側をナットにして長さを調整して使用。天井からねじを吊るしたい場合に使用。建築・設備関連など用。 トラスコ品番242-1080 材質材質:S45C、表面処理:生地 長さ(mm)1000 ねじ径M16 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

寸切ボルトの別名は長ねじや全ねじと呼ばれており頭部の無いねじです。一般的な長さは285mm(定尺)や1000mmですが、必要な長さのサイズもあります。必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用。両側をナットにして長さを調整して使用。天井からねじを吊るしたい場合に使用。建築・設備関連など用。
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途頭がなく全体がねじ部になっているねじです。必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用したり、両側をナットにして長さを調節して使用したい場合、頭部があっては都合が悪い箇所に使用。 長さ(mm)1000 材質SUS304相当材
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN 長さ(mm)1000 表面処理パシペート 強度A2-90
1本ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
169 税込186
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観) 仕様両平先 種別全ねじ 材質チタン ピッチ2 ねじの呼びM16
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじ ねじの呼びM16 材質310S ピッチ2 仕様両平先
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

アジャストナットは脚部付きのナットです。市販のボルトを流用して機械に設置し手軽にアジャストボルトが装備できます。機械の設置仮置きからのアジャスト調整に。寸切ボルト使用で棚などの転倒防止の耐震つっぱり棒に。ボルト頭部でも荷重を受けるため、重荷重用・重量用にも対応。
1個
819 税込901
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合
長さ(mm)300 材質SUS304CUN 表面処理パシペート ねじ精度(JIS)6g 強度A2-90 引張強度(N/mm2)900
1本ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
239 税込263
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。 表面処理三価クロメート
1箱(25本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。 材質ステンレス
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(ドブメッキ)
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。 材質ドブメッキ 表面処理溶融亜鉛メッキ 材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
1箱(25本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304) 材質(外筒)ステンレス(SUS304)
1箱(50本)ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

基礎と柱を強固につなぎ、地震の強い縦揺れに確実に効果を発揮する、高性能な外付けの補強金物です。付属部品:本体・アジャスタープレート・カバー×各2、SUSケミカル寸切ボルト(M16×130)×4、SUS袋ナット(M16)×4、ケミカルアンカー(MU-16)×4、SUS六角ボルト(M20)×2、SUS六角ナット(M20)×4、SUS角座金(t=5mm)×6、SUS丸ワッシャー×2、高圧縮ウレタンゴム×2、ハイテンションスプリング×4、SUS六角コーチ(M9×125)×10
用途外壁付補強金具 材質冷間圧延ステンレス鋼SUS304 2B / カバーSUS304 表面処理ショット電解研磨処理
1セット
109,800 税込120,780
翌日出荷

1パック(4本)ほか
468 税込515
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1箱(1個)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)