材質鉄、メッキ
ねじピッチ(mm)1.5
ボルト径16
適合品番24160824~0848・24160030~0060
材質鉄
規格1種
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
材質S45C
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
熱処理H
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質S45C
規格2種
ねじの種類ナット
表面処理パーカー
熱処理H
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
材質鉄
表面処理生地(または標準)
ねじ山種類メートル細目
材質S45C
表面処理パーカー
熱処理H
規格1種
硬度HRC18~25
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
エスコ品番EA987GL-23
ねじ径M16
1個
¥19,200
税込¥21,120
翌日出荷
備考M16XP1.5
規格M16X1.52シユ
部品名称ロクカクナツト M16XP1.5
関連資料展開図1(1.52MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.29MB) 展開図4(1.45MB) 展開図5(1.45MB) 展開図6(1.47MB) 展開図7(1.46MB) 展開図8(1.5MB) 展開図9(1.45MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.47MB) 展開図13(1.46MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(1.41MB) 展開図22(1.55MB) 展開図23(1.41MB) 展開図24(1.55MB)
図解NoBSA-651 951シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ部品_No.28、BSA-950C -1シリーズ フロントデフ,リヤデフリンケージ組立部品_No.28、BSA-661C,1061Cシリーズ リヤアクスルリンケージ部品_No.30、SSA-V602C HST部品_No.8、BSA-650シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立2010年4月~部品_No.30、BSA-950シリーズ フロントデフ,リアデフリンケージ組立 2010年4月~部品_No.30、BSA-650シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立~2010年3月部品_No.30、BSA-650C -1シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.28、SSA-アルフア605V HST部品_No.8、SSA-アルフア1005MAT HST部品_No.8、BSA-650-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.28、BSA-950シリーズ フロントデフ,リアデフリンケージ組立 ~2010年3月部品_No.30、BSA-600LDMQ(JP) ステアリングリンケージ部品_No.32、BSA-662 1062シリーズ リヤアクスルリンケージ部品_No.30、SSA-V602C-DX HST部品_No.8、BSA-600LDEQ(JP) ステアリングリンケージ部品_No.32、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム水平制御装置付き LPシリーズ部品_No.22、SSA-アルフア605MA HST部品_No.8、MJI-310 ステアリング部品_No.33、BSA-950-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.28、SSA-V1002CT-DX HST部品_No.8、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム部品_No.22、SSA-アルフア1005VT HST部品_No.8、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.50
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
規格M16X1.53シユ
部品名称6カクナツト M16X1.5
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.35MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.52MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(0.7MB) 展開図18(0.69MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.35MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.18MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.35MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.14MB)
図解NoBSM-1300L-2 センタブーム 開閉シリンダ部品_No.16、BSM-1310L センタブーム 開閉シリンダ部品_No.16、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム水平制御装置付き LPシリーズ部品_No.23、BSM-1350L-18DUBK センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.18、BSM-1350L-18GK センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.18、BSM-1550L-22DUBK センタブーム 開閉シリンダ部品_No.18、SSA-V1000C 希望付属品部品_No.10、BSM-1030L 2002ネン センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.16、BSM-1220L-DC センタブーム部品_No.35、BSM-1350L-18AU センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.18、BSM-1020L-DC センタブーム部品_No.35、BSM-830L 2002ネン センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.16、BSM-1500L センタブーム 開閉シリンダ部品_No.16、BSM-830L 1998ネン センタブーム部品_No.36など
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。
トラスコ品番251-7591
材質ソケット:真鍮、プラグ:鉄、シール:ミラーコート
接続部のサイズM16×1.5右袋ナット
最高使用圧力(MPa)1
耐圧力(MPa)1
適合流体酸素
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
備考M16
部品名称6カクナツト(M16)
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.5MB) 展開図5(1.43MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1.5MB) 展開図10(1.43MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(1.08MB)
図解NoBSD-5020LTP-W フレーム キャッチャーマスト部品_No.11、BSD-5020LTP-W 薬剤タンク部品_No.23、BSD-6020LTP-W センタブーム部品_No.26、BSM-1170LT-E 9頭口センタブーム 2部品_No.16、BSD-5020LTP-W 動力部品_No.34、BSM-1670LT-HE 振子式センタブーム2部品_No.39、BSM-1670LT-HD 振子式センタブーム2部品_No.39、BSM-1170LT-E 9頭口センタブーム1部品_No.29、BSM-1670LT-HD 振子式センタブーム3部品_No.16、BSD-5001LT センタブーム部品_No.37、BSD-6020LTP-W ブームリフト部品_No.8、BSD-6020LTP-W フレーム キャッチャーマスト部品_No.11、BSD-6020LTP-W 動力部品_No.34、BSD-5020LTP-W センタブーム部品_No.26、BSD-6020LTP-W 薬剤タンク部品_No.23、BSM-1370LT-HD 振子式センタブーム2部品_No.39、BSM-1370LT-HE 振子式センタブーム2部品_No.39、BSM-1370LT-HD 振子式センタブーム3部品_No.16、BSM-1370LT-HE 振子式センタブーム3部品_No.16、BSM-1670LT-HE 振子式センタブーム3部品_No.16、BSD-5020LTP-W ブームリフト部品_No.8
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個
質量(kg)0.58
ねじ寸法M16
適合工具プーラー品番:18-3
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個
質量(kg)0.33
ねじ寸法M16
適合工具プーラー品番:18-2
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
メッキユニクロ
六角ナットに刻みがあります。
エスコ品番EA300-15B
材質真鍮(メッキ仕上)
全長(mm)58
質量(g)160
対象ガス可燃性ガス
ねじサイズM16×P1.5(左ネジ)
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
規格M12X1.5
部品名称6カクナツト M12X1.5
関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.44MB) 展開図3(1.44MB) 展開図4(1.44MB) 展開図5(1.44MB) 展開図6(0.98MB)
図解NoSSA-α510DX リヤアクスル部品_No.59、SSA-α510 M-A リヤアクスル部品_No.59、SSA-α510DX M-A リヤアクスル部品_No.59、SSA-G530 クラッチペダル部品_No.16、SSA-α500 クラッチ部品_No.29、SSA-α510 リヤアクスル部品_No.59
1セット(5個)
¥489
税込¥538
7日以内出荷
仕様材質 = 真鍮ネジ径 = M16ニッケルめっき黄銅ロックナット. 1.5 mmピッチニッケルめっき黄銅ロックナット各製品. EN60423準拠のメートルねじ EU指令2002/95/EC-ROHSに準拠 EU指令2002/96/EU Waste Electrical Equipment(廃電気・電子機器)-WEEEに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様材質 = スチールネジ径 = M16色 = 黒スチール製ロックナット. 1.5 mmピッチのスチール製ロックナットで、どのようなISOねじ付きコンジット継手やアクセサリと組み合わせて使用するのにも最適です。一般的電気設備でも使用できます。 対辺サイズ: M16: 22 mm、M20: 27mm、M25: 35 mm、M32: 41mm
1袋(10個)
¥719
税込¥791
5日以内出荷
仕様材質 = PA 6ネジ径 = M16色 = 黒最小使用温度 = -20℃最大使用温度 = +80℃黒メトリックロックナット. 1.5 mmピッチメトリックロックナット製品. 温度範囲: -20 → 80 ℃ ねじメトリックコンジットBS3643 EU指令2002/95/EC-ROHSに準拠 EU指令2002/96/EU Waste Electrical Equipment(廃電気・電子機器)-WEEEに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
UL. RS PROナイロン66ケーブルグランドロックナット、IP68. RS PROケーブルグランドロックナットは、最も過酷な環境でも確実かつ信頼性の高い固定を実現する究極のソリューションです。優れたIP68等級を備えたこれらのロックナットは、1.5 mの水中に30分間浸漬することに耐えるように設計されており、埃、汚れ、砂を効果的に保護します。これらのロックナットは、優れた機械的強度と硬度で知られているナイロン66製で、熱や化学薬品に対する耐性も備えています。メーカーのロックナットは、難燃性に関する厳しいUL 94V-2規格に適合し、垂直サンプルで30秒以内に燃焼が停止することを確保します。. 特長. ;ul> ;li>ケーブルグランドロックナット ;/li> ;li>さまざまなねじサイズを用意 ;/li> ;li>IP68等級の耐水性 ;/li> ;li>ナイロン66製で機械的強度、硬度、耐熱性及び耐薬品性を発揮 ;/li> ;li>難燃性に関するUL94V-2規格に適合 ;/li> ;li>RoHS (危険物質の制限)準拠 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>機械や機器の製造、 ;/li> ;li>オートメーション技術、太陽光発電技術などがあります。 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = ナイロン 66ねじの呼び = M16色 = グレー保護等級 = IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
仕様この材料はDINにはありません
形状B
RoHS指令(10物質対応)対応
最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質SUS304
ねじの種類ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル細目
材質アルミ
下穴径(Φmm)13.1
適合板厚(mm)1.0~2.5
アズワン品番64-2218-78
入数16
ナット径M10×1.5
1パック(16個)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)13.1
適合板厚(mm)1.0~2.5
アズワン品番64-2218-92
頭部平頭
入数16
ナット径M10×1.5
1パック(16個)
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
厚さt(mm)1.5
材質樹脂
色グレー
ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。
キャップボルトを使用する時便利です。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。
材質/仕上S45C/黒染
焼入硬度HRC30
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ