ねじ径M16
トラスコ品番837-9080
全長(mm)200
1本
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別半ねじ
表面処理クロメート
頭部形状六角
強度区分4.8
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
材質鉄
種別半ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクロームメッキ
頭部形状六角
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
適合ねじM16
エスコ品番EA637GD-200
材質焼入鋼
寸法A(mm)200
寸法B2(mm)125
寸法B1(mm)19
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/ユニクローム
種別半ねじ
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別半ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm)(金物工法用:L=350は290mmの埋め込みとなります)
先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。
引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。
用途基礎と土台、引き寄せ金物および金物工法用柱脚金物の接合に使用します。
材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
付属品六角ナットM16
規格財・建材試験センター性能試験 第11A4540号
表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
ボルト径M16
1個
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-36
材質SCM435
寸法A(mm)200
寸法D(mm)14.5
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)50
寸法CM16
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
材質鉄
表面処理ユニクロームメッキ
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
小箱単位の販売です。
種別半ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
適合ねじM16
エスコ品番EA637FF-200
材質焼入鋼
寸法A(mm)200
寸法D(mm)10
寸法B(mm)125
寸法C(mm)28
適合T溝幅(mm)18
1個
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
適合ねじM16
エスコ品番EA637FE-200
材質焼入鋼
寸法A(mm)200
寸法D(mm)9
寸法B(mm)125
寸法C(mm)25
適合T溝幅(mm)16
1個
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
材質鉄
表面処理ドブ
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質SUS316L
ねじ山種類メートル並目
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(Z) 5
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(M) 1
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)
表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ