1,227件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(4本)
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

1パック(5個)
829 税込912
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

ねじの呼びM16 材質ステンレス(SUS304CUN) 仕様並目ねじ 種別半ねじ サイズM16×80 ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)900 強度A2-90
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 種別全ねじ 材質ステンレスSUS304 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)



材質/仕上鉄/6価クロメート 種別全ねじ 表面処理6価クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)
特価
689 税込758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

材質/仕上鉄/ユニクローム 種別半ねじ 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(4本)
特価
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂 動画あり
材質/仕上鉄/ユニクローム 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(50本)
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
1箱(30本)
特価
7,798 税込8,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)

1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (881種類の商品があります)

1本
特価
489 税込538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M16X80
規格M16X80 部品名称6カクボルト M16X80 関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.26MB) 図解No第1段ブーム部品_No.7、CBM-520SLT-C2-3 第1段ブーム部品_No.7、CBM-520SLT 第1段ブーム部品_No.7、CBM-520SLT-B 第1段ブーム部品_No.7
1個
379 税込417
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M16X80
規格M16X80 部品名称6カクボルト M16X80 関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.69MB) 図解NoMW60050 部品_No.96、MW60035(2004) 部品_No.101
1個
819 税込901
7日以内出荷

高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂 動画あり
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。 材質/仕上鉄/ユニクローム 表面処理ユニクローム
1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

材質/仕上鉄/ユニクローム 材質 種別半ねじ ねじの種類六角ボルト 表面処理ユニクロームメッキ 頭部形状六角
1箱(40個)
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(3個)
特価
739 税込813
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

1箱(25本)
特価
3,866 税込4,253
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (519種類の商品があります)

小箱単位の販売です。
種別半ねじ 材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(20個)
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1007種類の商品があります)

CDJ2M16-80Z-T-M9BL-B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-80Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)80 クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(T) キャップ (平形)
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-80Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)80 クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1パック(5本)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(レバー部)静電塗装 材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
1個
2,190 税込2,409
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け 材質S45C 表面処理黒染め 硬度HRC20~25
1本
特価
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質SCM435 種別半ネジ 硬度HRC39~44 表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル細目
1パック(5個)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(3個)
特価
799 税込879
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
9,298 税込10,228
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (492種類の商品があります)


材質 種別全ねじ 表面処理クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
特価
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理生地 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(40個)
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

材質SCM435 種別半ネジ 硬度HRC39~44 表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル細目
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質SUS304 種別全ネジ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル細目
1パック(5個)
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理ドブ ねじ山種類メートル並目
1本
特価
579 税込637
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (417種類の商品があります)


コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3M ベルト幅(mm)6 歯ピッチ(mm)3 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)1.94 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)13.37
1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)