680件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M16X1.5 5P
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
仕様●先端:中●精度:P4●精度表記:P級●呼び寸法:M16●ピッチ(mm):1.5●全長(mm):95●シャンク径(mm):12.5●シャンク四角部(mm):10●下穴径(mm):14.60●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:4●食い付山数:5山●表面処理:窒化処理●シャンク長:48mm●シャンク四角部の長さ:13mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-1720 アズワン品番67-5584-01
1本
5,598 税込6,158
5日以内出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M16X1.5 1.5P
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
仕様●先端:上●精度:P4●精度表記:P級●呼び寸法:M16●ピッチ(mm):1.5●全長(mm):95●シャンク径(mm):12.5●シャンク四角部(mm):10●下穴径(mm):14.60●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:4●食い付山数:1.5山●表面処理:窒化処理●シャンク長:48mm●シャンク四角部の長さ:13mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-1804 アズワン品番67-5584-02
1本
5,598 税込6,158
5日以内出荷

1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1個
4,830 税込5,313
当日出荷

規格M16X1.5 部品名称チヨウアツベンネジドメ M16X1.5 関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.65MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(0.74MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.65MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.65MB) 図解NoBSM-630SLT-C2-2(14M) 調圧弁 分水器部品_No.4、MS2202 調圧装置部品_No.44、SSA-F600I 調圧弁部品_No.3、MS1505 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.19、CBM-520SLT-C2-3 調圧弁部品_No.5、BSM-1030SLT-BC2 付属品2部品_No.2、BSM-1020L-2 調圧 配管装置部品_No.17、VSM100-11 分水器部品_No.5、BSM-1020L-DC 調圧 配管装置部品_No.17、BSM-820L-D 油圧配管装置部品_No.17、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.27、SSA-V1000 調圧弁部品_No.4、BSM-630SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.4、MS1703 調圧装置部品_No.44、BSM-840SLT-C2 付属品部品_No.53、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.40、BSM-1240SLT-C2 付属品部品_No.53、CBM-520SLT キャビン用操作装置 調圧弁部品_No.5など
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途酸素ゲージ用 トラスコ品番778-3582 材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム 接続部のサイズM16×1.5 品名酸素用ソケット 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1
1個
1,798 税込1,978
当日出荷



BIGM(丸山製作所)6カクナット M16X1.5
規格M16X1.53シユ 部品名称6カクナツト M16X1.5 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.35MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.52MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(0.7MB) 展開図18(0.69MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.35MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.18MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.35MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.14MB) 図解NoBSM-1300L-2 センタブーム 開閉シリンダ部品_No.16、BSM-1310L センタブーム 開閉シリンダ部品_No.16、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム水平制御装置付き LPシリーズ部品_No.23、BSM-1350L-18DUBK センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.18、BSM-1350L-18GK センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.18、BSM-1550L-22DUBK センタブーム 開閉シリンダ部品_No.18、SSA-V1000C 希望付属品部品_No.10、BSM-1030L 2002ネン センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.16、BSM-1220L-DC センタブーム部品_No.35、BSM-1350L-18AU センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.18、BSM-1020L-DC センタブーム部品_No.35、BSM-830L 2002ネン センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.16、BSM-1500L センタブーム 開閉シリンダ部品_No.16、BSM-830L 1998ネン センタブーム部品_No.36など
1個
379 税込417
7日以内出荷


六角ナットに刻みがあります。
エスコ品番EA300-15B 材質真鍮(メッキ仕上) 全長(mm)58 質量(g)160 対象ガス可燃性ガス ねじサイズM16×P1.5(左ネジ)
1個
7,000 税込7,700
8日以内出荷

1個
7,000 税込7,700
8日以内出荷

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途ガスゲージ用 トラスコ品番778-3671 材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム 接続部のサイズM16×1.5左 品名燃料ガス用ソケット 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


1個
5,470 税込6,017
8日以内出荷


1個
5,470 税込6,017
8日以内出荷


ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。 トラスコ品番683-9288 材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)300 使用流体作動油 相手側取付サイズM16×1.5オネジ 最小破壊圧力(MPa)600
1個
44,980 税込49,478
34日以内出荷

RS Proロッドエンド自己潤滑 - スチール
仕様接続サイズ = M16x1.5 メス内径 = 16mm材料 = スチール静定格荷重 = 6300kg全体の長さ = 85mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様接続サイズ = M16x1.5 メス内径 = 16mm材料 = スチール静定格荷重 = 1800N全体の長さ = 85mm接続ネジ規格 = Metric動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -30℃接続ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,098 税込8,908
7日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

ねじ山の修正に便利です。 レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正 材質SKH
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS 動画あり
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼) 表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
1パック(1本)ほか
204 税込224
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)



鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状六角頭 ねじ山種類メートル並目
1袋(20本)ほか
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

Festo カップリングピース KSG-M16X1.5 は、半径方向の補償偏差に適しています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ M16x1.5 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M16x1.5 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:5 、KSG-M16X1●内径サイズに合わせる:16mm●コード番号:203-0838 アズワン品番65-7999-81
1個
20,980 税込23,078
欠品中

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5 材質合金工具鋼(SKS) 食付1.5
1本
特価
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理黒色酸化被膜 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1パック(1本)ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1243種類の商品があります)

Festo カップリングピース KSZ-M16X1.5 は、非回転式ピストンロッドとその派生ピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ M16x1.5 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M16x1.5 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:5 、KSZ - M16X1●内径サイズに合わせる:16mm●コード番号:203-0848 アズワン品番65-7992-10
1個
10,980 税込12,078
欠品中

サンコーテクノケミカルボルトVカット ステンレス
エコ商品
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1組
869 税込956
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1本
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)