カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(124)
  • 切削工具(59)
  • 測定用品(33)
  • 農業機械(27)
  • 制御機器(21)
  • メカニカル部品(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 清掃用品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • バイク部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 作業工具(10)
  • 電気材料(9)
  • 住設機器(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 機構部品(8)
  • 電動工具(7)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m17 1.5」の検索結果

463件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベリングボルト用ナット ナベヤレベリングボルト用ナットナベヤ(3件のレビュー)
26税込29特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ付きUナット 細目(鉄/ユニクロ) 冨士精密フランジ付きUナット 細目(鉄/ユニクロ)冨士精密(15件のレビュー)
449税込494
1個ほか
当日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 その他細目(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種 その他細目(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(9個)
当日出荷
ねじの呼び寸法M10材質ねじピッチ1寸法m(mm)8厚さ(mm)8規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)17表面処理クロメート二面幅S(mm)17ねじ山種類メートル細目
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/クロメート) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/クロメート)大阪魂(27件のレビュー)
419税込461特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
スパイラルタップ ホモ処理 モノタロウスパイラルタップ ホモ処理モノタロウ(17件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
止まり穴の雌ネジ加工に最適です。 ホモ処理を施しているので、溶着しにくく高寿命を実現します。
用途一般軟鋼用等級JIS2級相当めねじの種類メートルねじ加工止り穴用スパイラル溝角度(°)40化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
小形 六角ナット 1種 細目・P-1.5(S45C(H)/パーカー)(パック品) 大阪魂小形 六角ナット 1種 細目・P-1.5(S45C(H)/パーカー)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)
当日出荷
ねじの呼び寸法M12材質S45Cねじピッチ1.5熱処理H二面幅(mm)17規格1種ねじの種類ナット表面処理パーカーねじ山種類メートル細目
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 特L寸 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 特L寸大阪魂(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(5個)
4日以内出荷から11日以内出荷
材質/仕上鉄/三価クロメート種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ)大阪魂(17件のレビュー)
299税込329
1パック(15個)ほか
当日出荷
材質規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC六角サラエナットダイス/メートルネジ用SKC(32件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
ポイントタップ モノタロウポイントタップモノタロウ(21件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
ダイス メートル並目ねじ SKH材 SKCダイス メートル並目ねじ SKH材SKC(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
メートル並目ねじ用
材質SKH
ナイロンナット 2種(ステンレス)(パック品) 巴工業ナイロンナット 2種(ステンレス)(パック品)巴工業(32件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)
当日出荷
材質ステンレス規格2種ねじ山種類メートル並目
ナイロンナット 1種(ステンレス) ロックファスナーナイロンナット 1種(ステンレス)ロックファスナー(30件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス規格1種
アースガーデン おうちの草コロリ アース製薬アースガーデン おうちの草コロリアース製薬(20件のレビュー)
559税込615
1本(850mL)ほか
当日出荷
食品成分生まれの除草剤。※本剤は農薬として使用できません
用途除草剤
皿ばね ナット(ステンレス)(パック品) 大阪魂皿ばね ナット(ステンレス)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
189税込208
1パック(2個)
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート付(ステンレス)(小箱) 大阪魂フランジナット セレート付(ステンレス)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(200個)
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
アルミガスケトワッシャー DRC(ダートフリーク)アルミガスケトワッシャーDRC(ダートフリーク)(5件のレビュー)
279税込307
1袋(5個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
エンジンドレンボルトなどのガスケットに最適なアルミ製ワッシャー。様々な車両に対応する6サイズをラインナップ。
フランジナット セレート無し(S45C(H)/クロメート)(パック品) 大阪魂フランジナット セレート無し(S45C(H)/クロメート)(パック品)大阪魂(24件のレビュー)
539税込593
1パック(13個)
当日出荷
ねじの呼びM8材質S45Cねじピッチ1.25寸法m(mm)7.5寸法S(mm)12表面処理クロメート寸法e(mm)(参考)13.8寸法c(mm)(最小)1.5熱処理H寸法m1(mm)(最小)5寸法dc(Φmm)17ねじ山種類メートル並目
エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 黒BRIDGESTONE(ブリヂストン)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
レーシングナット 貫通ナットタイプ 藤田秀ナット製作所レーシングナット 貫通ナットタイプ藤田秀ナット製作所(45件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(4個)
当日出荷
材質スチール表面処理黒クロームメッキねじ径(mm)12対辺(mm)17全長(mm)48セット内容4個黒クロームメッキタイプ貫通
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸大阪魂(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(5個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
アクティブリピーターケーブル サンワサプライアクティブリピーターケーブルサンワサプライ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)アクティブリピーターケーブルです。 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)信号を5m延長することができます。内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。バスパワーでの動作も可能です。※接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大17m (5m+5m+5m+2m)まで延長できます。※1※1・・全ての機器での動作を保証するものではありません。<ご購入前にご確認ください>※安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。※2本連結時などに消費電力の大きいバスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器を認識しない場合があります。(ポータブルHDDなど)※本製品は、USB3.2 Gen1規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。※全てのUSB機器で動作を保障するものではありません。※USB3.2 Gen2には対応していません。※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
セット内容ACアダプタ(5V 2.0A)、ケーブル長約1.5mブラック電源セルフパワー/バスパワーケーブル長(m)5コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)延長ケーブル(m)17 ※最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続可能(5m+5m+5m+2m)インターフェイスUSB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
マックスフローSD カット品 カクイチマックスフローSD カット品カクイチ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から3日以内出荷
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
フランジ袋ナット セレート無し(ステンレス)(パック品) 大阪魂フランジ袋ナット セレート無し(ステンレス)(パック品)大阪魂(27件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
ボルトカバー(ブラック)(パック品) 大阪魂ボルトカバー(ブラック)(パック品)大阪魂(26件のレビュー)
409税込450
1パック(6個)
当日出荷
用途ボルトのとびだし部分を保護厚さt(mm)1.5材質軟質PVCブラック
ゴムロープ(フリーカットタイプ) ユタカメイクゴムロープ(フリーカットタイプ)ユタカメイク(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ゴムロープの長尺タイプで必要な長さでカット出来ます。
用途シート張りや幌掛け、荷台等各種結束用に。
耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)耐油OKエクセル-100BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維特性耐油
フランジナット セレート付き(ステンレス/コート)(パック品) 大阪魂フランジナット セレート付き(ステンレス/コート)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
299税込329
1パック(3個)
当日出荷
材質ステンレス表面処理コート寸法c(mm)(最小)1.5ねじ山種類メートル並目
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
リンクボール BL型(左ねじタイプ) THKリンクボール BL型(左ねじタイプ)THK(28件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット セレート付き(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂フランジナット セレート付き(ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(45件のレビュー)
539税込593
1パック(3個)
当日出荷
材質ステンレス表面処理ブラックねじ山種類メートル並目
フランジ付きUナット(鉄/ユニクロ)(パック品) 冨士精密フランジ付きUナット(鉄/ユニクロ)(パック品)冨士精密(17件のレビュー)
529税込582
1パック(4個)
当日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から9日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
六角サラエナットダイス(並目) TRUSCO六角サラエナットダイス(並目)TRUSCO(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。被削材低炭素鋼
マジックインキ No.500 寺西化学マジックインキ No.500寺西化学(153件のレビュー)
89税込98
1本
当日出荷から4日以内出荷
筆記線幅は1mmから1.5mmの細書きで、幅広い用途に使えます。 16色+白の豊富なバリエーションです。 白(No.500W)は2.5mmの線幅です。インキの補充は出来ません。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので別売りの補充インキ・替えペン先により繰り返し使えます。
用途紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムに線幅(mm)1~1.5
フランジ付きUナット(鉄/三価ホワイト)(パック品) 冨士精密フランジ付きUナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)冨士精密(8件のレビュー)
529税込582
1パック(3個)
当日出荷
材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
高ナット(鉄/ユニクロ) 大阪魂高ナット(鉄/ユニクロ)大阪魂(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
●高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途●ボルトとボルトの締結に使用します。材質材質/仕上鉄/ユニクロームねじ山種類メートル並目
...