こんなお得な商品も!

六角サラエナットダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する
材質SKS
こんなお得な商品も!

丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
外径(Φmm)38
厚さ(mm)約13
材質SKS2
ねじの種類M
ねじ山の修正に便利です。
レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正
材質SKH
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。
高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
仕様●呼び寸法:M18●ピッチ(mm):1●外径(mm):50●厚さ(mm):16●加工ねじ:メートルねじ●精度:2級●切りくず穴数:5●食い付山数:2.5山●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-5900
アズワン品番67-5572-14
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
調整ねじ付なので寸法調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属、おねじ加工用、並目のねじ山の修正
材質低合金鋼(SKS2)
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途細目のねじ山の修正。
材質低合金鋼SKS
ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。
用途おねじ加工用。
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.44MB)
加工ねじメートルねじ
ねじの種類M
材質HSS
切刃表面2~2.5P
雄ねじ加工に便利です。
調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作
材質HSS(SKH)
メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
用途めねじ・おねじ加工に。
セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個
タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT
ダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT)
材質合金工具鋼(SKS相当)
1セット(54点)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
切りくず穴数4
1個
¥32,500
税込¥35,750
当日出荷
メートル細目ねじ用
材質SKS
こんなお得な商品も!

タップ・ダイスセット
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

自動車用タップ・ダイスセット
モノタロウ
¥16,980
税込¥18,678
このセットひとつでほとんどのサイズの修正に対応。
トラスコ品番751-3330
セット内容タップM3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25・M9×1.25・M10×1.0・M10×1.25・M10×1.5・M12×1.25・M12×1.5・M12×1.75・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・1/8PTダイス(調整ねじ付)Φ25(M3~M12)Φ38(M14~M18・1/8)タップハンドル10(M3~M10)、20(M6~M20)ラチェット式T型タップホルダーT型タップホルダー(M3~M6)ダイスハンドル、Φ25・Φ38ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)ダイス調整ドライバー
質量(kg)5
1セット(54個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
革新的なアルミ端子圧着ソリューション。ダイス交換不要で、14~400mm2のアルミ ケーブルと端子の圧着 が可能。PANDUIT社製の下記端子、スプライスシリーズに対応。アルミ端子 LAAM/LAAM・U, B付シリーズ。バイメタル端子 BML2シリーズ。バイメタルスプライス BMS3シリーズ。Panduit社は国内のアルミ電線製造メーカーとの接続試験を実施し、【JIS2810】および【JCAAK100】の要求する接続技術をクリア。各端子サイズの圧着回数やその他の技術仕様については、Panduit社にご確認ください。
仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM
質量(kg)(2.0バッテリー装着時) 4.5
電圧(V)18
1個
¥629,800
税込¥692,780
7日以内出荷
用途アングル材の穴あけ用刃物
質量(g)150
能力アングル材(SS400) 板厚6mm
タップ&ダイスシリーズはプロの技術者向けに開発された高品質製品長寿命で素早いネジ切り作業を実現しています。
用途アングル材の穴あけ用刃物
質量(g)140
能力アングル材(SS400) 板厚6mm
ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。
用途おねじ加工用。
材質高速度工具鋼(HSS)
加工ねじメートルねじ
ステンレス系被削材用ダイスです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
奥まった箇所のねじ山立てに最適
用途丸型ダイス用(JTC5214 M6~M18が使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し1/2(12.7mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。
関連資料(0.17MB)
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正
トラスコ品番751-2988
セット内容【中タップ】M3×0.5/M3×0.6/M4×0.7/M4×0.75/M5×0.8/M5×0.9/M6×0.75/M6×1.0/M8×1.0/M8×1.25/M10×1.0/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M12×1.75/M13×1.75/M14×1.25/M14×1.5/M14×2.0/M16×1.5/M16×2.0/M18×1.5/M18×2.5/M20×1.5/M20×2.5/1/4NF28/1/8PT28 各1本、【ダイス38径】M3×0.5/M3×0.6/M4×0.7/M4×0.75/M5×0.8/M5×0.9/M6×0.75/M6×1.0/M8×1.0/M8×1.25/M10×1.0/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M12×1.75/M13×1.75 各1個、【ダイス50径】M14×1.25/M14×1.5/M14×2.0/M16×1.5/M16×2.0/M18×1.5/M18×2.5/M20×1.5/M20×2.5 各1個、【タップハンドル10mm・20mm/タップホルダー6mm/ダイスハンドル38径・50径】各1本
質量(kg)7
タップの等級P3級
加工ねじメートルねじ
1セット(59個)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正
タップの等級P3級
加工ねじメートルねじ
関連キーワード
1
2
次へ