7,117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ径M2 長さ(mm)10 頭部形状丸皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949ND-210
1パック(17本)
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NU-204 材質真鍮 長さ(mm)10 ねじ径M2 頭部形状皿頭
1パック(85本)
840 税込924
翌日出荷

エスコ品番EA949NB-210 材質ステンレス 長さ(mm)10 ねじ径M2 頭部形状皿頭
1パック(17本)
260 税込286
当日出荷

1パック(150個)
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

エスコ品番EA949NG-210 長さ(mm)10 ねじ径M2 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1パック(50本)
320 税込352
翌日出荷

十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。 材質/仕上ステンレス(SUSXM7) 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度区分A2-50
1パック(150個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

1パック(500本)
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

エスコ品番EA949NF-210 材質ステンレス 長さ(mm)10 ねじ径M2 頭部形状鍋頭
1パック(17本)
260 税込286
当日出荷

1個
特価
18 税込20
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1パック(130個)
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1箱(5000個)
7,998 税込8,798
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)10 材質ステンレス(SUSXM7) 十字穴番号# 2 ねじピッチ(mm)0.7 トラス頭径(Φmm)9.2 表面処理パシペート 頭部形状トラス 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×10 穴の形状十字穴
1パック(120個)
669 税込736
当日出荷

1組(3本)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮丸棒です
材質真鍮
1本
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(130個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車 材質PC(ポリカーボネート) 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(50個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1パック(64本)
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1パック(10個)
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 先端形状くぼみ先 穴の形状六角穴
1パック(27個)
特価
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

ねじ径M2 長さ(mm)10 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-210
1パック(17本)
260 税込286
当日出荷

ねじ径M2 長さ(mm)10 頭部形状鍋頭 表面処理ユニクロメッキ エスコ品番EA949NE-210 関連資料仕様(0.14MB)
1パック(70本)
260 税込286
当日出荷

ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(39個)
特価
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 食付4P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状ナベ頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ ねじの種類M
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SUS XM-7 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ねじ径M2 長さ(mm)10 頭部形状ナベ 材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA949NT-204
1パック(100本)
885 税込974
翌日出荷

1本
7,198 税込7,918
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1箱(4000個)
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

材質ポリカーボネート エスコ品番EA945AP-102 長さ(mm)10 ねじ径M2 頭部形状鍋頭
1パック(30本)
500 税込550
当日出荷

2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1 許容偏心(mm)0.2 適合汎用モータステッピングモータ 材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 ねじ径M2-M4 基準規格旧JIS(2種)規格対応 材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム) バックラッシ 軸方向変位(mm)±0.5
1個
特価
3,478 税込3,826
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)