44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。
使用流体空気 配管接続口径Rc1/4 使用温度範囲(℃)0~50 作動方式直動形 応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時) 絶縁抵抗(MΩ)10 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。
使用温度範囲(℃)0~60 ポート数4 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 作動方式パイロット形 使用流体空気 絶縁種別B種 絶縁抵抗(MΩ)10以上 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 配管接続口径Rc1/4
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)5 作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa)25(水圧) 使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ)黄銅 耐熱クラスB 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃)-20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。
使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9 位置数2 作動方式パイロット形 使用流体空気 絶縁種別B種 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 リード線長さ(mm)約300 結線方式グロメット方式
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
使用温度範囲(℃)5~50 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 位置数2 作動方式パイロット形 使用流体空気 絶縁抵抗(MΩ)100以上 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) リード線長さ(mm)300 配管接続口径M5×0.8
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
使用温度範囲(℃)5~50 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 位置数2 作動方式パイロット形 使用流体空気 絶縁抵抗(MΩ)100以上 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) リード線長さ(mm)300 配管接続口径Rc1/8
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。耐圧防爆構造のうえ、安全性、信頼性の高い電磁弁。独特のポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
ポート数4 使用流体空気 切換方式4方向単動 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 位置数2 作動方式パイロット形
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。 仕様●ポジション数:3ポジション●弁機能:クローズドセンタ 質量(kg)2.1 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 ポート数4ポート 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.07/0.07 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76) ポートの種類ダブルソレノイド
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76) 給油不要 ポート数4ポート 質量(kg)1.3 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.07/0.09 ポートの種類キープソレノイド 仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。
使用流体空気 配管接続口径Rc1/8 使用温度範囲(℃)0~50 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 位置数2 作動方式直動形 応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時) 絶縁抵抗(MΩ)10 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)横方向1373.0(軸方向392.3) リード線長さ(mm)300 結線方式グロメット方式
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧縮空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。小型でも大流量が流せます。腐食性のないガス、および低粘度の液体にも使用できます。
シリーズCV1 使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結なきこと) 使用流体空気、腐食性のないガス、および低粘度の液体 耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油でも可)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低電流で確実な動作を約束する内部パイロット形の2ポジションのバルブ 2ポジションバルブは、単体をそのまま300シリーズ用マニホールドに混合取付けできます。 ACソレノイドには、シェーディングコイル方式を採用し、ソレノイドの焼損やうなりを解消。 専用スピードコントローラの取付けで、より歯切れよく瞬時に停止させることができます。
切換方式4方向単動 質量(g)310 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)5~50 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9 位置数2 作動方式パイロット形 使用流体空気 応答時間ON時20ms/OFF時25ms 絶縁抵抗(MΩ)10以上 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)横方向980.7(軸方向294.2) リード線長さ(mm)300 結線方式グロメット方式
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)チェックバルブ1”
小形でも大流量が可能です。 空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。
トラスコ品番105-3574 接続口径Rc1 質量(g)500 シリーズCV1 有効断面積(mm2)225 使用圧力0.05~1MPa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×80.0 使用流体空気、腐食性のないガス、および低粘度(250×10[[の-3乗]][[平米]]/s以下)の油圧油 流量(L/min)1000~14900(使用空気) 流体温度(℃)0~80
1個
特価
9,798 税込10,778
当日出荷

その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅鋳物) 種類電磁弁 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下) 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 形状ストレート 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-13.5~180 最高使用圧力(MPa)真空~4.9 接続方式ねじ込み形 接続R(PT) 使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状ハンドル無し 材質(リング)バイトン バルブ種類チェックバルブ
1個
2,580 税込2,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0~0.9 仕様樹脂タイプ 材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR 形状ストレート 材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 作動圧力範囲(MPa)0.01 材質(Oリング)NBR 材質(弁体)POM 材質(スプリング)ステンレス 使用真空圧力(kPa)-100
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用 使用流体空気、水、油 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20] 材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RXX-2B。Rotopaxのブラックコンテナ2ガロンGEN2は、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:水用ブラックコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×438.15×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。タイプ:リキッド (液体)。色[カラー]:ブラック(黒)。製品寸法:336.55×438.15×76.2mm。材質[素材]:合成樹脂。キット内容:ブラックコンテナ×1、ノズル×1。容量[リッター]:(2ガロン)7.57。型番:PRX-2-GEN2。備考:取付けには、別売のパックマウントが必要です。使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。必須商品:パックマウント(別売)。関連商品:品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,RX-W-SPOUT-KIT,FX-DLX-PM
その他【必須】パックマウント(別売) 材質合成樹脂 寸法(mm)336.55×438.15×76.2 ブラック(黒) タイプリキッド (液体) 容量(L)(2ガロン)7.57 型番PRX-2-GEN2 キット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1 関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 / PRX-SMP / PRX-UMP / PRX-TM / PRX-LB / PRX-RZR / RX-W-SPOUT-KIT / FX-DLX-PM
1個
10,980 税込12,078
62日以内出荷

RotopaX(ロトパックス)ホワイトコンテナ GEN2
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RXX-2W。オリジナル2ガロンと同じサイズ・容量ですが、連結ボトムの複雑な形状がないためすっきりとした意匠となります。オリジナルのロトパックスコンテナよりも若干リーズナブルです。マウントキット別売り。ロトパックス社は米国製に強いこだわりを持ちハードユーズに耐えられる耐久性・品質を熱意をもって提供しています。販売備考:水用ホワイトコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×438.15×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。タイプ:リキッド (液体)。色[カラー]:ホワイト(白)。製品寸法:336.55×438.15×76.2mm。材質[素材]:合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)。キット内容:ホワイトコンテナ×1、ノズル×1。容量[リッター]:(2ガロン)7.57。型番:PRX-2-GEN2。備考:取付けには、別売のパックマウントが必要です。使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。必須商品:パックマウント(別売)。リペア:品番:PRX-FSC,PRX-RLR,PRX-R3G,PRX-CPS。関連商品:品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,RX-W-SPOUT-KIT,FX-DLX-PM
その他【必須】パックマウント(別売) 材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形) 寸法(mm)336.55×438.15×76.2 ホワイト(白) 品番【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR / PRX-R3G / PRX-CPS タイプリキッド (液体) 容量(L)(2ガロン)7.57 型番PRX-2-GEN2 キット内容ホワイトコンテナ×1、ノズル×1 関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 / PRX-SMP / PRX-UMP / PRX-TM / PRX-LB / PRX-RZR / RX-W-SPOUT-KIT / FX-DLX-PM
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

RotopaX(ロトパックス)イエローコンテナ
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-2D-INTL。Rotopaxのイエローコンテナは、特許取得済みの回転成形で製造された信頼性の高い製品で、EPA(環境保護庁)およびCARB(カリフォルニア航空および調査委員会)の基準をクリアしています。販売備考:イエローコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×450.85×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。ご購入前に特記事項をご確認ください。タイプ:リキッド (液体)。色[カラー]:イエロー(黄)。製品寸法:336.55×450.85×76.2mm。材質[素材]:合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)。キット内容:イエローコンテナ×1、ノズル×1。容量[リッター]:(2ガロン) 7.57。型番:PRX-2。備考:取付けには、別売のパックマウントが必要です。特記事項:この商品の日本国内での使用については、「消防法」によりガソリン等可燃性の高い危険物の運搬はできません。ご使用にあたっては、法令を必ず順守してください。使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。必須商品:パックマウント(別売)。リペア:品番:PRX-FSC,PRX-RLR,PRX-CPS。関連商品:品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,
その他【必須】パックマウント(別売) 材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形) 寸法(mm)336.55×450.85×76.2 イエロー(黄) 品番【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR / PRX-CPS 備考※取付けには、別売のパックマウントが必要です。 タイプリキッド (液体) 容量(L)(2ガロン) 7.57 型番PRX-2 キット内容イエローコンテナ×1、ノズル×1 関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 / PRX-SMP / PRX-UMP / PRX-TM / PRX-LB / PRX-RZR /
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

RotopaX(ロトパックス)レッドコンテナ GEN2
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RXX-2G。オリジナル2ガロンと同じサイズ・容量ですが、連結ボトムの複雑な形状がないためすっきりとした意匠となります。オリジナルのロトパックスコンテナよりも若干リーズナブルです。マウントキット別売り。ロトパックス社は米国製に強いこだわりを持ちハードユーズに耐えられる耐久性・品質を熱意をもって提供しています。販売備考:レッドコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:342.9×438.15×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。ご購入前に特記事項をご確認ください。タイプ:リキッド (液体)。色[カラー]:レッド(赤)。製品寸法:342.9×438.15×76.2mm。材質[素材]:合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)。キット内容:レッドコンテナ×1、ノズル×1。容量[リッター]:(2ガロン)7.57。型番:PRX-2-GEN2。備考:取付けには、別売のパックマウントが必要です。特記事項:この商品の日本国内での使用については、「消防法」によりガソリン等可燃性の高い危険物の運搬はできません。ご使用にあたっては、法令を必ず順守してください。使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。必須商品:パックマウント(別売)。リペア:品番:PRX-FSC,PRX-RLR,PRX-CPS。関連商品:品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,RX-W-SPOUT-KIT
その他【必須】パックマウント(別売) 材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形) 寸法(mm)342.9×438.15×76.2 レッド(赤) 品番【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR / PRX-CPS 備考※取付けには、別売のパックマウントが必要です。 タイプリキッド (液体) 容量(L)(2ガロン)7.57 型番PRX-2-GEN2 キット内容レッドコンテナ×1、ノズル×1 関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 / PRX-SMP / PRX-UMP / PRX-TM / PRX-LB / PRX-RZR / RX-W-SPOUT-KIT
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RXX-2OD。【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのグリーンコンテナ2ガロンGEN2は、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:水用グリーンコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×438.15×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。
その他必須商品:パックマウント(別売) 適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3G 材質合成樹脂 寸法(mm)336.55×438.15×76.2 オリーブグリーン 備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。 タイプリキッド (液体) 容量(L)(2ガロン)7.57 型番PRX-2OD-GEN2 キット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
1個
10,790 税込11,869
62日以内出荷

RotopaX(ロトパックス)ウォータータンコンテナ GEN2
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RXX-2TAN。【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのタンコンテナ2ガロンGEN2は、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:水用タンコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×438.15×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。
その他必須商品:パックマウント(別売) 適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3G 材質合成樹脂 寸法(mm)336.55×438.15×76.2 タン 備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。 タイプリキッド (液体) 容量(L)(2ガロン)7.57 型番PRX-2TAN-GEN2 キット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
1個
10,790 税込11,869
62日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ケーシング
図解NoKP-252 本体,付属品部品 ケーシング_No.12、MP2520EW-M 本体部品_No.19、MP2530E-K 本体,付属品部品 ケーシング_No.12、MP2530E-S 本体,付属品部品 ケーシング_No.12、GKP254E 本体,付属品部品 ケーシング_No.12、BP254A-1 本体 付属品部品 ケーシング_No.12、MP2520E-M332009 本体.付属品部品 ケーシング_No.12、MP2520E-4M 本体,付属品部品 ケーシング_No.12、MP2530EW-K ホンタイ部品_No.22、MP2520E-K 本体,付属品部品 ケーシング_No.12、MP2530EW-M ホンタイ部品_No.22、GKP254E-1 本体,付属品部品 ケーシング_No.12、BP254 本体 付属品部品 ケーシング_No.12、MP2520E-3M332057 本体,付属品部品 ケーシング_No.12、MP2520EW-K 本体部品_No.19、MP2520E-3M332061 本体,付属品部品 ケーシング_No.12、BP254A 本体 付属品部品 ケーシング_No.12、MP2520E-M332191 本体,付属品部品 ケーシング_No.12、MP2530E-M 本体,付属品部品 ケーシング_No.12、MP2520E 本体,付属品部品 ケーシング_No.12
1個
15,980 税込17,578
欠品中

BIGM(丸山製作所)スクロール
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.2MB) 図解NoMP2530E-S 本体,付属品部品 スクロール_No.8、MP2520E-3M332057 本体,付属品部品 スクロール_No.10、GKP254E 本体,付属品部品 スクロール_No.8、MP2500E 本体,付属品部品 スクロール_No.8、BP254 本体 付属品部品 スクロール_No.8、BP254A-1 本体 付属品部品 スクロール_No.8、MP2520EW-M 本体部品_No.17、MP2520E-M332191 本体,付属品部品 スクロール_No.8、MP2500E-M332149 本体,付属品部品 スクロール_No.8、MP2500EW-M 本体部品_No.17、MP2530E-M 本体,付属品部品 スクロール_No.8、MP2520E-M332009 本体.付属品部品 スクロール_No.8、GKP254E-1 本体,付属品部品 スクロール_No.8、MP2520E-4M 本体,付属品部品 スクロール_No.8、MP2520E 本体,付属品部品 スクロール_No.10、MP2520E-3M332061 本体,付属品部品 スクロール_No.10、MP2530EW-M ホンタイ部品_No.18、BP254A 本体 付属品部品 スクロール_No.8
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スクリュ
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.04MB) 図解NoMSW-72-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.22、MP4020E-6M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 スクリユ_No.22、MP2520E-M332009 ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品 スクリユ_No.36、MP2520E-4M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 スクリユ_No.22、BP254A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 スクリユ_No.22、MP2520E-M332191 ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品 スクリユ_No.36、MP4000E-M ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品 スクリユ_No.36、MS171EMM エアクリーナ キャブレタ ツールセット ガスケットセット部品_No.22、GKP4040E エアクリーナ,キャブレタ部品 スクリユ_No.22、MS154EA-3M エアークリーナ,キャブレタ部品_No.22、G220P MS153EMM キャブレータ,リコイルスタータ部品_No.12など
1個
419 税込461
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ストレーナクミタテ
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.56MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.2MB) 図解NoGKP254E-1 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.35、MP2530E2SP 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.37、MP2520EW-K 本体部品_No.41、BEP25 本体部品_No.34、MP2520EW-M 本体部品_No.41、MP254HK-1 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.33、BP252 ホンタイ、フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ_No.37、MP2520E-4M 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.37、MP2520E2-M 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.35、ERS-201 付属品5 送水ポンプ-付属品部品_No.1、MP2530E-K 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.36、MP2520E-M332009 本体.付属品部品 ストレーナクミタテ_No.34、GKP254E 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.35、MP2520E 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.38、MP2530E-M 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.36など
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RotopaX(ロトパックス)ウォータータンコンテナ
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-1.75TAN。【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのタンコンテナ1.75ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:水用タンコンテナです。容量:1.75ガロン(6.624L) サイズ:336.55×368.3×88.9mm ※固定用パックマウントは別売です。
その他必須商品:パックマウント(別売) 適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3G 材質合成樹脂 寸法(mm)336.55×368.3×88.9 タン 備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。 タイプリキッド (液体) 容量(L)(1.75ガロン) 6.624 型番PRX-1.75TAN キット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

RotopaX(ロトパックス)ウォーターグリーンコンテナ
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-1.75OD Green。【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのグリーンコンテナ1.75ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:水用グリーンコンテナです。容量:1.75ガロン(6.624L) サイズ:336.55×368.3×88.9mm ※固定用パックマウントは別売です。
その他必須商品:パックマウント(別売) 適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3G 材質合成樹脂 寸法(mm)336.55×368.3×88.9 オリーブグリーン 備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。 タイプリキッド (液体) 容量(L)(1.75ガロン) 6.624 型番PRX-1.75OD キット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

RotopaX(ロトパックス)ウォータータンコンテナ
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-2TAN。【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのタンコンテナ2ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:水用タンコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×450.85×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。
その他必須商品:パックマウント(別売) 適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3G 材質合成樹脂 寸法(mm)336.55×450.85×76.2 タン 備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。 タイプリキッド (液体) 容量(L)(2ガロン)7.57 型番PRX-2TAN キット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
1個
11,690 税込12,859
4日以内出荷

RotopaX(ロトパックス)ウォーターグリーンコンテナ
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-1OD。【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのグリーンコンテナ1ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:水用グリーンコンテナです。容量:1ガロン(3.785L) サイズ:241.3×336.55×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。
その他必須商品:パックマウント(別売) 適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3G 材質合成樹脂 寸法(mm)241.3×336.55×76.2 オリーブグリーン 備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。 タイプリキッド (液体) 容量(L)(1ガロン) 3.785 型番PRX-1OD キット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

RotopaX(ロトパックス)ウォーターグリーンコンテナ
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-2OD。【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのグリーンコンテナ2ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:水用グリーンコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×450.85×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。
その他必須商品:パックマウント(別売) 適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3G 材質合成樹脂 寸法(mm)336.55×450.85×76.2 オリーブグリーン 備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。 タイプリキッド (液体) 容量(L)(2ガロン)7.57 型番PRX-2OD キット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
1個
11,690 税込12,859
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プラグ
規格M24 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.85MB) 図解NoMP2500E 本体,付属品部品 プラグ_No.22、GKP254E 本体,付属品部品 プラグ_No.22、MP2500E-M332155 本体,付属品部品 プラグ_No.22、MP2520E-4M 本体,付属品部品 プラグ_No.22、MP2500E2-M332151 本体.付属品,希望付属品部品 プラグ_No.20、MP254HK-1 本体,付属品部品 プラグ_No.22、MP2500EW-M 本体部品_No.32、MP2530E-S 本体,付属品部品 プラグ_No.22、MP2520E2 本体,付属品部品 プラグ_No.21、BEP25 本体部品_No.21、ERS-201 付属品2 送水ポンプ-本体部品_No.21、MP2520EW-M 本体部品_No.29、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 プラグ_No.20、MP2520E 本体,付属品部品 プラグ_No.21、BP254B 本体 付属品部品 プラグ_No.22、GKP254E-1 本体,付属品部品 プラグ_No.22、MKF-345(ステンレスバイド) ギヤケース部品_No.19など
1個
319 税込351
7日以内出荷

RotopaX(ロトパックス)ウォータータンコンテナ
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-1TAN。【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのタンコンテナ1ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:水用タンコンテナです。容量:1ガロン(3.785L) サイズ:241.3×336.55×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。
その他必須商品:パックマウント(別売) 適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,RX-W-SPOUT-KIT,FX-DLX-PM 材質合成樹脂 寸法(mm)241.3×336.55×76.2 タン 備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。 タイプリキッド (液体) 容量(L)(1ガロン) 3.785 型番PRX-1TAN キット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フレーム
規格トソウN2.5グレーツヤケシ 部品名称フレーム 関連資料(1.03MB) 図解NoMKW10G フレーム,各部取付部品_No.4、BP254A 本体 付属品部品 フレーム_No.27、MP2520E-4M 本体,付属品部品 フレーム_No.28、GKP254E 本体,付属品部品 フレーム_No.27、BP254 本体 付属品部品 フレーム_No.27、BP254A-1 本体 付属品部品 フレーム_No.27、GSW708 フレーム、各部取付部品 フレーム_No.3、MP2520E-3M332057 本体,付属品部品 フレーム_No.27、MP2520E-3M332061 本体,付属品部品 フレーム_No.27、MP2530E-M 本体,付属品部品 フレーム_No.27、GKP254E-1 本体,付属品部品 フレーム_No.27、MP2530E-S 本体,付属品部品 フレーム_No.27
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボルト
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.04MB) 図解NoBP2540A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 ボルト_No.24、MS171EMM-1 エアクリーナ キャブレタ部品_No.24、GKP2540E エアクリーナ,キャブレタ部品 ボルト_No.24、MSS154EMM エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット,ガスケット部品_No.24、MS154EA-3M エアークリーナ,キャブレタ部品_No.24、BP254 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガスケットセット部品 ボルト_No.24、MS171EMM エアクリーナ キャブレタ ツールセット ガスケットセット部品_No.24、MP2530E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 ボルト_No.24、GSW708 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、マフラ部品 ボルト_No.24、BP2540A(NF) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 ボルト_No.24、BP254A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 ボルト_No.24、MP2520E-4M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 ボルト_No.24、MSW-72-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.24、GKP4040E エアクリーナ,キャブレタ部品 ボルト_No.24、MS154EA-M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット,ガスケットセット部品_No.24、BP404A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 ボルト_No.24、MSW-71-M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット,ガスケットセット部品_No.24、GKP4040E-1 エアクリーナ,キャブレタ部品 ボルト_No.24、BP4040A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 ボルト_No.24、MP4020E-6M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 ボルト_No.24、MP4030E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 ボルト_No.24、MP2530EW-M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品_No.24
1個
469 税込516
7日以内出荷

関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.08MB) 図解NoMS171EMM フューエルタンク コック マフラ カバー ラベル部品_No.26、GS17EM エンジン ラベル、付属品部品 コーションラベル_No.3、MP4020E-6M フューエルタンク,マフラ,ラベル部品 コーションラベル_No.28、BP4040A エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品 コーシヨンラベル_No.3、MS171EMM-1 ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.17、GKP2540E ラベル,ツールセット,ガスケット部品 コーションラベル_No.3、MS154EMM フューエルタンク,コック,マフラ,カバー,ラベル部品_No.26、BP254A-1 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品 コーシヨンラベル_No.3、MP2530EW-M フューエルタンク,マフラ,ラベル部品_No.28、MP2520E-4M フューエルタンク,マフラ,ラベル部品 コーションラベル_No.28、MS154EA-3M スイッチ.プラグ,ラベル部品_No.14、BP2540A(NF) エンジン ラベル、ツールセットなど
1個
349 税込384
7日以内出荷