10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンレジャーやアウトドアなどに!様々な用途に対応のACDelco ボイジャーバッテリー!。大幅にアップされたCCA値が、揺るぎないエンジン&モーター始動性能を約束する!。アウトドアライフをサポートする、アメリカンブランドからの新提案!。「ACDelco ボイジャーバッテリー」は、ディープサイクルバッテリー。放電しても蓄電能力の低下はわずかで、専用充電器でフル充電できるため、充放電を繰り返し行えることが特徴です。充放電を繰り返すバスフィッシング用エレクトリックモーターや魚群探知機、ビルジポンプなどの電源として、またマリンエンジンの始動に適切なバッテリーです。カルシウム鉛極版により充電による電解液の減少を軽減しています。補水不要のメンテナンスフリー構造のバッテリーです。充電時には、専用充電器の+-端子をそれぞれ接続して電源を入れるだけ。ガス排出口内部の防爆フィルターが充電中の起爆性ガスや臭いの発生を低減し、外部からの引火を防ぎます。耐震性、耐食性に優れた鍛造鉛カルシウム合金を使用。一般的なアンチモン合金に比べて充電中のガスの発生や液の消費を抑えます。バッテリーは使用していなくても自然放電しますが、鍛造鉛カルシウム合金は自然放電を大幅に軽減できるため、使用頻度の少ないボートやキャンピングカー用二次電源としても使い勝手のよさを実感いただけます。
用途災害時の非常用電源・緊急時の予備電源・ソーラーや風力など自然エネルギーの蓄電池・被災地でのモニタリングポストの蓄電池として幅広く使用されています。冷却鍛造方式のブッシングより端末付近からの漏液および腐食を防止。高い電導性と効率よい放電を可能にしたダイヤモンドメッシュ構造の高品質グリッドを採用。高密度活物質と特別配合のハードペイストを使用した極版で、高始動と高容量を実現。耐酸性に優れた低抵抗の袋状セパレーターで内部ショートを防ぎバッテリートラブルを抑制。接着作用のある特殊なゲル(ホットメルト)で使用した極板で、耐震性を向上。充電状態をひと目でチェックできるインジケーターを装備。耐衝撃と耐酸性に優れたポリプロピレン製の電槽。持運び、搭載が容易なロープ式ハンドルを装備(取り外し可能)。複数接続が行えるダブル端末ターミナルタイプ採用
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M24MF・M27MFクラスのバッテリーサイズに使用可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×290 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×225 適合バッテリー105A
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。 トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。 振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。
タイプステー固定 内寸(mm)180×330
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)バッテリートレイ 105A用(ストラップ固定)
105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。 トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。 振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。
タイプストラップ固定 内寸(mm)175×320
1個
2,098 税込2,308
当日出荷


NOCOのバッテリーボックスです。マリンバッテリー・キャンピングカー(RV)用バッテリーなどを外部からのごみやほこりから守ると同時に、内部からの液漏れも防止するバッテリーボックスです。耐衝撃・耐UV劣化・耐粉塵によりバッテリーを徹底的に守る安全・頑丈設計です。特殊ポリマー仕様により、-28度の環境下でも衝撃に耐えます。抗紫外線成分配合で、色あせや劣化を防ぎます。充電時に発生するガスを備え付けの通気口から換気が出来る安心設計です。ボックス底部は段付きなので、もしもの液漏れ時には液貯めとして機能します。ACデルコバッテリー ボイジャー M24MF,M27MF,M31MFに適合するよう作られていますが、他社バッテリーにも使用できます。サイズ表を参考に選定ください。
1個
3,315 税込3,647
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャンピングカー・マリン用途向けのBL-CM(CAMP&MARINE)シリーズ。メンテナンスフリーのディープサイクルバッテリー。ツインターミナル搭載。バッテリーの状況が分かるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納取っ手付。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。
仕様補償期間/12ヵ月 幅(mm)173 タイプ密閉式
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い被削材に対応可能なタップです。
用途ねじ切り加工用。
1個ほか
5,798 税込6,378
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

カッターボディは軽量で、長い突出し量でのびびりを低減します。マルチエッジの正面および肩 削りフライスカッターには、切削角度が90度に近い加工向けの堅牢なチップシートとシム保護が装備 されているため、機械の稼働率が大幅に向上するだけでなく、スクラップを低減して工具寿命を延ば します。
用途正面および肩削りフライス加工用。
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)フューエルホース
部品名称フユ-エルホ-ス 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.87MB) 図解NoMSV415L(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.30、MS313EW-M エンジン(GM132LN-14B)フューエルタンク,コック,マフラ部品_No.26、MSV413R2L(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.30、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からフューエルタンク、コック、マフラ部品_No.28、MS413R4CF(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.29、MF-58 フューエルタンク,コック,マフラ部品_No.16、MSV413B-M-1 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.27、MSA413R3-M エンジン ラベル部品_No.14、MFH-G354 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.14、MS515EA-1 フューエルタンク コック マフラ部品_No.2、MS513EA-3M フューエルタンク コック マフラ部品_No.27、MSA513R4C 10 エンジン フューエルタンク、コックなど
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷