Sトラップ(ビニール)用のアフレナシ金具部品です。
ホーロー用排水栓(M6VANS、M6VN用)。
材質ABS
寸法32
外径(Φmm)(排水栓)55.5
最大寸法(mm)(挟み込み)7
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。
アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。
高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。
アプリケーション例・・・
プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
完全不透過仕様です。
光を透過しないため、暗室、遮光などにご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に。
材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
仕様完全不透過仕様です。光を透過しないため、暗室、遮光などにご使用いただけます。
トラスコ品番758-3966
幅(mm)450
厚さ(mm)0.15
質量(kg)0.57
色チャコール
長さ(m)2
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。
インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
種別ノーブランド
適合リボンDPK3800
適合F6687PT/F7547PR13/F7541(PR81/PS21/PS81/PR22)/F9324M1(M2)/F9334N2(N1)、FMPR-366(G)/373(A)/673/2000(G)/3000(G)/5000/5010/5100(T)/5110(G)、VS-10T(S)/20/30T(S)/50、FIT3100/3150/3200/3250/5100/7400(QR)/7450、VSP2700/2730/2740(B)、DL3700/3800/9300、ZEBOSPM33011C/33031C、ZEBOSP33071(CM)/33081/33091/33321
適合メーカー富士通
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
ポート数2
使用流体空気/水
ねじの種類R
形状ストレートタイプ
タイプミリサイズ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)1
種類非照光式
保護構造IP65
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状角
取付穴径(Φmm)16
種類照光式
保護構造IP65
保護構造IP65
種類照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状丸(突形レンズ)
取付穴径(Φmm)22
保護構造IP65
照光種別LED
ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。
インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
適合メーカー富士通
色黒
種別汎用
適合F6687PT/F7547PR13/F7541(PR81/PS21/PS81/PR22)/F9324M1(M2)/F9334N2(N1)、FMPR-366(G)/373(A)/673/2000(G)/3000(G)/5000/5010/5100(T)/5110(G)、VS-10T(S)/20/30T(S)/50、FIT3100/3150/3200/3250/5100/7400(QR)/7450、VSP2700/2730/2740(B)、DL3700/3800/9300、ZEBO SPM33011C/33031C、ZEBO SP33071(CM)/33081/33091/33321
主な適合純正品番325220
1セット(12本)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
◇対応メーカー: パナソニック Panasonic
◇純正部品番号:CNRMJ-107220 ( CNRMJ107220 CNRMJ 107220 )
◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:NR-402AL NR-402B NR-402BL NR-402C NR-402CL NR-402W NR-402WL NR-402Y NR-402YL NR-402Z NR-402ZL NR-462A NR-462AL NR-462B NR-462BL NR-462C NR-462CL NR-462W NR-462WL NR-462Y NR-462YL NR-462Z NR-462ZL NR-B26B1-W NR-C325ML NR-C326ML-H NR-C32D3-C NR-C32D3-H NR-C374MYL NR-C375MSL NR-C376ML NR-C376MSL NR-C37D3-H NR-C37D3-P NR-C37D3-R NR-CAE375 NR-CAE37L NR-CL37D2-H NR-CL37D2-R NR-CL37D2-Y NR-CL37DPX NR-CM371L NR-CMRB-48 NR-CMRC-36KL NR-CMRC-36KR NR-CN37V7L NR-CV371L NR-CV372L NR-D36M2H NR-D36VS1 NR-D37M1 NR-D41V1-C NR-D41V1-GH NR-D41V1-H NR-D42M2 NR-D42V1 NR-DB361L NR-E401EL NR-E401XL NR-E40WA-H NR-E411AL-H NR-E411AL-SH NR-E411AL-W NR-E411PL NR-E411PXL NR-E45M2 NR-E461AL-H NR-E461AL-SH NR-E461AL-W NR-EB404G NR-EKS404 NR-EKS405 NR-EL400G NR-EL400S NR-EL40G NR-EL46W1 NR-FN46V6 NR-F502P NR-ME402UL NR-ME462UL NR-MVP371L NR-MVP372L NR-TC37L NR-402A NR-C32D1 NR-C375ML NR-C37D2 NR-CL37D1 NR-D36D2 NR-D36V1 NR-D41A1 NR-E400G NR-E40W2 NR-E412P NR-E412PL NR-E46V1 NR-E48APX NR-E49A1 NR-E500T-H NR-E500T-SR NR-E500T-W NR-E500TL-H NR-E500TL-SR NR-E500TL-W NR-EL40W1 NR-FN40V7 NR-C37D1 NR-E382UL NR-E384UL NR-E400S NR-E402UL NR-E450TL NR-E462UL NR-EL40G1 NR-EN46 NR-F501PX NR-EV401 NR-C374MS NR-C375MS NR-C376MR NR-C376MS NR-E462U-W NR-EM403 NR-EM404 NR-EM405 NR-EV461 NR-C375M NR-E36WS1 NR-F401A NR-F501A NR-P550TD NR-C325M NR-C326M NR-C371M NR-C372M NR-C373M NR-C376M NR-E381U NR-E382U NR-E384U NR-E38G1 NR-E411A NR-F462U NR-F501P-K NR-F501P-S NR-CL32EP-G NR-CL32EP-H NR-E402U NR-E461A NR-F461A NR-P550T NR-D421N NR-E401T NR-E450T NR-E500T NR-C375MR NR-E400T NR-E401UL-H NR-F500T NR-F450T NR-C374M NR-E471T NR-F451TM NR-F501TM NR-F471T NR-F531T※この商品はCNRAJ-102980の後継品です。
使用場所冷蔵庫
適合機種メーカーナショナル冷蔵庫用
純正品番CNRMJ-107220
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。
アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。
高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。
アプリケーション例・・・プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)
質量(g)約200
取付方式壁またはDINレール取付
使用温度範囲(℃)-5~55
消費電力(W)直流電源:約3
適合規格CE、UKCA、UL適合なし
構造薄形プラグイン
精度基準:±0.1%
接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂
出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)
応答時間(秒)0.5以下(0→90%)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
温度係数±0.015%/℃
入力仕様【電流入力】入力端子取付用の抵抗器(0.5W)が付属します。指定電流レンジ時は、入力抵抗値をご指定下さい。【電圧入力】入力抵抗スパン 3~10mV: 入力抵抗 10kΩ以上、スパン 10~100mV: 入力抵抗 10kΩ以上、スパン 0.1~1V: 入力抵抗 100kΩ以上、スパン 1V以上: 入力抵抗 1MΩ以上、製作可能範囲入力電圧範囲: -300~300V DC、スパン: 3mV~600V、入力バイアス: 入力スパンの1.5倍以下
出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が15V以下になる抵抗値(第2出力は7V以下)。【電圧出力】(製作可能範囲)出力電圧範囲:-10~+12V DC(第2出力は-10~+10V DC)、スパン:5mV~22V(第2出力は5mV~20V)、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が1mA以下になる抵抗値(ただし出力が0.5V以上のとき)
電源電圧変動±0.1%(許容電圧範囲)
最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6
特性直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、高速応答形を用意、ワールド電源を用意、密着取付可能
供給電源100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可)
耐電圧(V/min)入力-第1出力・第2出力・電源-大地間:2000AC
第1出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
第2出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)
材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス
使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
種類非照光式
ボタン形状キノコ(大形)
取付穴径(Φmm)16
保護構造IP65
照光種別ボタン
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
形状六角穴付ユニバーサルエルボ
使用流体空気、水
ねじの種類M
管接続口径M5×0.8
接続ねじM5×0.8
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール方式(おねじ)シール剤なし
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)2.5
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状角(平形レンズ)
動作方式モメンタリ
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
種別押ボタンスイッチ
色ベゼル色:メタル調
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状長角
取付穴径(Φmm)18.2×24.2
ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)30~800
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)6
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.15
配管接続口径M5×0.8
軸受種類すべり軸受型
関連資料カタログ(4.2MB)
ポートねじの種類Mねじ
ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)30~700
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)16
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.1
配管接続口径M5×0.8
軸受種類すべり軸受型
関連資料カタログ(4.2MB)
ポートねじの種類Mねじ
保護構造IP65
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(突形)
照光種別ボタン
取付穴径(Φmm)16
種類非照光式
保護構造IP65
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
保護構造IP65
種類非照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)18.2
保護構造IP65
形状分離形
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(平形)
定格絶縁電圧(V)250
取付穴径(Φmm)22.3
種別押ボタンスイッチ
種類非照光式
保護構造IP65
保護構造IP65
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状角
取付穴径(Φmm)16.2
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)
保護構造IP65
照光種別非照光
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
操作部形状角丸形(平形)
耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)
使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
関連キーワード
1
2
3
次へ