材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
長さ(mm)12
表面処理ニッケル
頭部形状皿
ねじの呼びM3
1袋(10個)
¥289
税込¥318
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AD-7
セット内容サイズ(入数):M3×4(100)M3×5(80)M3×6(70)M3×8(60)M3×10(50)M3×12(45)M3×15(35)M3×16(35)M3×20(25)M3×25(25)M3×30(20)ナットM3(250)平ワッシャー(250)スプリングワッシャー(250)
1個
¥7,570
税込¥8,327
当日出荷
材質ステンレス
表面処理アロック
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
材質ステンレス
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
●パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス
形状鍋頭
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理生地
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
材質ステンレス
エスコ品番EA949AD-23
セット内容サイズ(入数):M3×12(10)M3×14(10)M3×16(10)M3×18(10)M4×14(10)M4×16(10)M4×18(10)M4×20(10)M5×16(10)M5×18(10)M5×20(10)M5×30(10)M3ナット(10)M4ナット(10)M5ナット(10)M6ナット(10)M3ワッシャー(20)M4ワッシャー(20)M5ワッシャー(20)M6ワッシャー(20)
頭部形状皿頭
1個
¥8,420
税込¥9,262
当日出荷
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理クローム
セット内容M3×4(70) 、M3×5(60) 、M3×6(60) 、M3×8(70) 、M3×10(50) 、M3×12(45) 、M3×15(40) 、M3×16(35) 、M3×20(30) 、M3×25(25) 、M3×30(20) 、ナットM3(350) 、平ワッシャー(350) 、スプリングワッシャー(350)
エスコ品番EA949AF-6
1個
¥4,670
税込¥5,137
当日出荷
材質鉄
表面処理ニッケル
穴の形状六角穴
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM440
表面処理三価ブラック
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質ステンレス
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
穴の形状六角穴
ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5
エスコ品番EA949DC
セット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)
サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15
ケース寸法(mm)207×145×40
1個
¥6,180
税込¥6,798
当日出荷
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
1個
¥4,970
税込¥5,467
翌日出荷
1個
¥5,220
税込¥5,742
翌日出荷
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。
仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm
材質ステンレス
質量(g)8
ねじピッチ(mm)0.5/0.7
頭部形状皿
ねじの呼びM3/4/6
1セット(2袋)
¥205
税込¥226
当日出荷
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
1個
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
セット内容
EA945AG-3:M3ナット(100個)
EA945AG-4:M4ナット(100個)
EA945AG-5:M5ナット(100個)
EA945AG-6:M6ナット(100個)
EA945AH-312:M3×12mmねじ(100個)
EA945AH-420:M4×20mmねじ(100個)
EA945AH-520:M5×20mmねじ(100個)
EA945AH-630:M6×30mmねじ(100個)
材質プラスチック
エスコ品番EA945AH
1個
¥13,600
税込¥14,960
当日出荷
エスコ品番EA949LT-6
セット内容平ワッシャー(mm)M3×8×0.5(500)、M4×10×0.8(250)M5×12×0.8(150)、M6×13×1.0(150)M8×18×1.6(60)スプリングワッシャーM3(500)、M4(350)、M5(200)M6(100)、M8(60)六角ナットM3(300)、M4(150)、M5(100)M6(60)、M8(30)
頭部形状六角
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドハンマーネジサイズ:M12X1.75サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセットです。キャリングケース入です。
付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)
全長(mm)ハンマー:290、ハンマーオモリ:110
質量(kg)2.94、ハンマー:1.16、ハンマーオモリ:0.9
ねじスライドハンマーネジサイズ:M12×1.75
スライド幅(mm)220
1セット
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
仕様ねじサイズ = M3長さ = 6mmねじ山ピッチ = 0.5mmヘッド形状 = 六角ソケットセット材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックメトリックステンレススチールグラブねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
特価
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様ねじサイズ = M3長さ = 3mmねじ山ピッチ = 0.5mmヘッド形状 = 六角ソケットセット材料 = 鋼仕上げ = 黒、自然発色ねじのタイプ = メトリックメートルねじ山付きソケットセットねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
特価
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様最大ダイサイズ = M12最小タップサイズ = M3最大タップサイズ = M12最小ダイサイズ = M3個数 = 32材質 = 炭素鋼炭素鋼メトリックタップ / ダイセット. DIN規格に準拠した高品質タップ / ダイセットは、ねじ山修復作業や汎用エンジニアリング用途向けです。. テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップ タップレンチ ダイストック スクリュードライバ プラスチックケース
1セット
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本
材質アルミ
質量(g)4
RoHS指令(10物質対応)対応
並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)M3~M16のハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。
セット品なので保管にも便利です。
用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製
トラスコ品番768-1925
セット内容T-HT3X0.5-2、T-HT4X0.7-2、T-HT5X0.8-2、T-HT6X1.0-2、T-HT8X1.25-2、T-HT10X1.5-2、T-HT12X1.75-2、T-HT14X2.0-2、T-HT16X2.0-2、T38D-3X0.5、T38D-4X0.7、T38D-5X0.8、T38D-6X1.0、T38D-8X1.25、T38D-10X1.5、T38D-12X1.75、T38D-14X2.0、T38D-16X2.0、TH-13、TT-10、DH-38
材質低合金鋼(SKS)
質量(kg)2
ねじの種類メートルねじ
表面処理ノンコーティング
1セット(21個)
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本
材質アルミ
質量(g)4
寸法L(mm)23.5
寸法H(mm)8
寸法A(mm)7
寸法D(Φmm)3
寸法X(mm)3.5
寸法Y(mm)4
適合センサΦ3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
RS Pro タップ ドリル. RS PRO ブランドの 12 ピースタップ及びドリルセットをご紹介します。高品質で業務用のセットで、さまざまな DIY 作業に最適です。タップビットとドリルビットの組み合わせは、タップレンチや電動ドリルなどの手工具や電動工具を使用して、さまざまな材料の穴開け、タッピング、ねじ切りに最適です。 コンパクトでありながら汎用性の高いこのセットには、 M3 M4 M5 M6 M8 M10 のねじサイズのタップが付いており、各サイズに対応するドリルが付属しています。このセットには Durable ケースも付属しており、使用しないときに安全に収納できます。特長と利点. コンパクトタップ ドリル 12 本セット タップサイズ: M3 M10 タップとドリルの両方で つのサイズに対応 手動工具や電動工具での使用に最適 さまざまな用途に適しています Durable Storage ケース付属. 用途. ドリルセットは表面や材料に打ち込み穴を開けるのに最適です。タップセットは、穴にねじ切り(タッピング)して、ボルトやその他の材料用のクリーンな継手を作成するのに最適です。タップとドリルのセットは両方を組み合わせているため、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。タップ ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用して、最大のトルクと制御を実現できます。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. これはどのねじ範囲に適していますか?. このセットには、 M3 M4 M5 M6 M8 M10 のねじサイズに対応するタップが付いています。タップサイズごとに つのドリルがあります。このセットを電動工具で使用できますか?. この汎用セットは、必要な用途に応じて手動工具と電動工具の両方で使用できます。タップレンチなどの手動工具を使用すると、より精密に制御でき、電動工具では Rapid Taping や穴開けが可能になります。セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか?. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに精密にねじ切りを行うことをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。タップとダイの違いは何ですか?. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、スチールロッドなどの素材のねじ山を切断し、継手をねじ止めして取り付けるために使用します。これをねじ山といいます。
仕様ねじサイズ = M3→ M10個数 = 12
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ