こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ライトニング、Type-CとマイクロUSBの3イン1USBケーブルです
用途3in1 Lightning変換アダプタ&Type-C変換アダプタ付microUSBケーブル
出力充電:Lightning 5V/2.4A, USB Type-C 5V/2.4A, microUSB 5V/2.4A
コネクタ形状USB2.0 A(オス)/ Lightning/ USB Type-C(オス)/ microUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。
全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
天然素材の綿。手触りが良くしなやかです。
用途手芸や装飾用途に
再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。
従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)
形状L型
タイプセミロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
ACモーター
「3D」メカ
左右回転
足踏み式操作でしゃがまずに操作可能
質量(kg)2.1
消費電力(W)36/36(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×654
首振360度3D首振り式
風量調整風量3段階切替
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1台
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
形状L型
タイプセミロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
iPhoneの画面がTVで楽しめる
Lightningから映像を出力するHDMIケーブル
対応機種iPhone(iPhone5以降)、iPad、HDMI(タイプA)ポート搭載の:ディスプレイ・テレビ・モニター・プロジェクタ
HDMI規格HDMI(映像/音声)
解像度1920×1080p(2K/60Hz)
材質PVC+ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
風合いの柔らかなナイロン製ネットです。周囲のフチはロープ入りなので被せやすく、張りやすいです。4隅には取り付け用のロープが付いています。100mm菱目で大きな荷物の落下防止や安全対策に。
用途建築現場等の落下防止補助ネットとして。トラック荷台の積載物の落下防止対策に。災害時の屋根瓦等の飛散防止に。ディスプレイやインテリアネットとして。宿泊施設の預かり荷物の盗難防止補助カバーとして。
仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエステルロープ9mm使用)
線径(Φmm)ネット部:約3.2(210D/168本)
材質(ネット)ナイロン
目合い(mm)100菱目(有結タイプ)
再生紙使用マーク適合
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)
形状L型
タイプエキストラロング
先端形状六角
サイズ規格ミリ
コネクターと蛇口接続部のついた便利な給水ホースです。水圧に強い内径12mmの糸入りホースを採用、ねじれにくく中黒ホースにより藻の発生を防ぎます。
用途高圧洗浄機以外にもホースリールの給水部分にも取り付けができ、延長にもご利用頂けます。蛇口とホースをワンタッチで脱着できるプラグにより簡単に給水可能です。
ホース内径(Φmm)12
ホース外径(Φmm)16
最高使用圧力(MPa)0.7(23℃)
構造糸入り2重管防藻ホース
使用温度範囲(℃)0~60
耐寒性-40℃
脆化温度(℃)-40
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
組みひもだから切り口がばらけにくい。
用途手芸や装飾用途にラッピング用途に
仕様(組ひも)江戸打、芯なし
再生紙使用マーク適合
金剛打ちで切り口がばらけにくい。
用途リコイルスターターロープに
再生紙使用マーク適合
約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエキストラロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付。
用途六角穴付ボルトの締緩
形状T型
先端形状六角
材質(ハンドル)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
再生紙使用マーク適合
角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です!
階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。
自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。
お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板
付属品なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個)
色黒
耐荷重(kg)40
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐水性に優れます。
用途ネット等の補助ロープに
再生紙使用マーク適合
かぶせネットと鈴の音のW効果で注意喚起できる盗難防止ネットです。ネット(約3帖相当と約6帖相当の2サイズあります)と取り付けしやすい
スナップ付きの宝来鈴10個がセットになっています。
ネット本体は難燃のポリエステル原糸を使用した防炎仕様です。周囲ロープ、4隅取り付けロープ付きで扱いしやすいです(PE6mmロープ、4隅80cm2本手出し)。15mm目合いで手が入らずネット内側の荷物を守ります。鈴はネットの任意の箇所に取り付けてご使用ください。
用途宿泊施設の預かり荷物や倉庫の資材のかぶせネットに。商業施設等のテナントの休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。工場等の精密機器の安全管理などに。
倉庫入り口の小動物侵入防止や、不審者の立入禁止の注意喚起に。
色ネット部:ブルー、鈴:シルバー
仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエチレンロープ6mm使用)、スナップ付き鈴10個入
直径(Φmm)宝来鈴:約19
内径(Φmm)二重リング:約10(線径約0.8)
線径(Φmm)ネット部:約1.4(250D/34本)
表面処理宝来鈴:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理、スナップ:ニッケルメッキ
寸法(幅W×長さL)(mm)スナップ外寸:約36×約10(最大部)
有効開口(mm)フック部:約5
目合い(mm)15角目(ラッセル網)
再生紙使用マーク適合
ニッケルメッキ
形状L型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
テーパーヘッド(R)先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)
用途六角穴付ボルト類の締結用
仕様ブリスターパック入り
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
天然素材の綿。手触りが良くしなやかです。
用途手芸や装飾用途に
再生紙使用マーク適合
耐水性に優れ、強度もあります。
用途各種作業ロープに
再生紙使用マーク適合
30mmΦ丸型の高輝度蓄光タイプの屋内平滑面用、粘着剤付きポイントマーカーシールです。
室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。
数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。
JIS規格:JCクラス(発光時間約6~8時間)をクリアしています。
りん光輝度60分後(mcd/\寸法m(mm)2)JIS Z 9107準拠:41(JIS規格値30)。
1シート(8枚)に星形ミニシール3枚のおまけ付きです。
緊急時のスマホや眼鏡ケース、通常時ではリモコンや電気スイッチの目印に便利です。
防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。
階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。
用途地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に
寸法(mm)丸型:30Φ、星形:約14(最長値)
輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス
使用環境50~200ルクス(オフィス等比較的明るい環境)
使用環境温度(℃)(貼り付け後)-20~70℃
発光時間(時間)約6~8
再生紙使用マーク適合
S-227/S-227L 遮光めがね用 スペアレンズ
■対応製品:S-227/S-227L 遮光めがね
種類ヘルメット
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ブレードが長く、深いところまで届くT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパーヘッド
サイズ規格ミリ
形状T型
材質(ハンドル)プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエキストラロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
強度があり、スリップしにくい。水に濡れても固くなりにくい。
用途屋内外の作業ロープに
再生紙使用マーク適合
棚受けの人気ブランドTANNERのアイアン棚受け。
壁面に彩りをプラスする優しい色合いの棚受け金具。
単色でも組み合わせてもおしゃれな全3色を、規格木材(ワンバイ材、ツーバイ材)と相性の良い4つのサイズで作りました。
Mサイズ:文庫本や漫画を置けるサイズ。
寸法(幅W×高さH)(mm)43×126
材質鉄
耐荷重(kg)12
棚受け金具L型棚受け
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×126×102
付属品皿タッピングねじ:[壁面用]2.9×19(mm)頭グレー塗装×3本、[棚板用]2.9×16(mm)ユニクロ×3本
適合1×6材/2×6材
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のエキストラロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパーヘッド
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエキストラロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク
・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制
・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適
・風量調節機能により、快適な風量を選択可能
・高性能メカニカルフィルタ採用
・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別取替式防じん
仕様半面形
質量(g)(マスク本体)約170、(フィルタ)約53、(バッテリー)約215、(DCコード)約30
使用温度範囲(℃)5~40
定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池)
国家検定合格番号第TM717号
送風量45~65L/min
フィルター性能RL3(DOP粒子に対し 規格値:99.9%以上、平均実測値:99.98%)
モーター寿命(時間)約2000
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)約4.5~8.5
再生紙使用マーク適合
SUS440A相当の鋼材と硬質クロムめっきによって耐食性に優れたテーパーヘッド、ステンレス製六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパーヘッド
サイズ規格ミリ
形状L型
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
軽中量梱包用、厚み65μの包装用梱包テープです。テープ基材に厚みもあり、作業スタート時もスムーズで扱いやすいです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.45以上
引張強度(N/10mm)47.09以上
テープ厚さ(μm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
強度は劣るが、組ひもだからばらけにくい。
用途鯉のぼり等の滑車併用ロープ。テントやシートの取り付けに。
再生紙使用マーク適合
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプセミロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
柳瀬の豊富なミニディスクシリーズが使用可能。研削から研磨作業までできます。
消音器付きで作業性に優れています。
小さい研磨傷で後工程が非常に楽になります。作業改善にご使用ください。
用途平面研磨などに。
付属品TOPミニディスク♯40、♯60、♯120・各1枚レギュレーター、カプラ、交換用スパナ、六角棒レンチ・各1本
全長(mm)140
質量(g)530
回転数(min-1[r.p.m])22000
使用圧力(MPa)0.44~0.58
空気消費量(m3/min)0.6
頭部高さ(mm)58
サイズ(mm)(ディスク)Φ58×10
排気方向側方
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ