カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(44)
- 小ねじ(4)
- 六角穴付ボルト(3)
絞り込み
長さ(mm)
- 6(5)
- 8(5)
- 10(6)
- 12(6)
- 14(4)
- 15(6)
- 16(4)
- 18(5)
- 20(6)
- 25(40)
- 28(2)
- 30(5)
- 35(4)
- 40(5)
- 45(4)
- 50(5)
- 55(3)
- 60(3)
- 65(3)
- 70(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M3(3)
- M4(1)
- M5(1)
- M6(41)
- M8(2)
- その他(2)
頭部形状

なべ(2)

ショルダーボルト(1)

バインド(1)

六角(5)

六角穴付き(7)

皿(1)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(3)
- SUSXM7(2)
- 鉄すべて(14)
- SCM435(3)
- SWCH(1)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(1)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(2)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(2)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
- 生地/未処理(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
取付穴形状

六角穴(7)

十字穴(4)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 1
- 0.31(80山)(1)
- 0.35(72山)(1)
- 0.4(4)
- 0.45(56山)(4)
- 0.5(847)
- 0.6(14)
- 0.7(36山)(13)
- 0.8(11)
- 1.05(24山)(264)
- 1.06(2)
- 1.25(42)
- 1.27(20山)(51)
- 1.5(12)
- 1.58(16山)(1)
- 1.75(1)
- 2(1)
- 2.3(11山)(6)
- 2.5(1)
- 3(1)
ねじ穴寸法
- No.2(3)
- No.3(1)
No.2・No.3
ブランド
- エスコ(3)
- 大阪魂(32)
- 由良産商(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- TRUSCO(1)
- 互省製作所(1)
エスコ・大阪魂・由良産商・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・互省製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「m3 25mm」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(2個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(36個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)
エスコ¥9,970税込¥10,9671組翌日出荷セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。種別全ねじ材質鉄長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥839税込¥9231袋(20個)6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。・M10・M12は脱落防止加工サービ対応可能です。・M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトの「SSC」があります。材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥749税込¥8241袋(50個)6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。材質(本体)SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥639税込¥7031袋(20個)6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。材質(本体)SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトセット
エスコ¥5,970税込¥6,5671個当日出荷エスコ品番EA949DEセット内容サイズ(入数):M3×10mm(100)M3×12mm(100)M4×12mm(50)M4×15mm(50)M5×15mm(30)M5×20mm(30)M6×20mm(30)M6×25mm(20)M8×25mm(15)M8×30mm(10)M10×25mm(10)M10×30mm(6)種別全ねじ材質鉄サイズM3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み)
由良産商(1件のレビュー)¥609~税込¥670~1パック(6本)ほか当日出荷から4日以内出荷強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。ねじの種類全ねじ材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)
7マーク付き六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥12,980税込¥14,2781箱(450個)翌々日出荷材質鉄種類P=2(SW組込)ねじピッチ(mm)1寸法S(mm)10表面処理3価ホワイト頭部形状六角トリーマ組込寸法K(mm)4
DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト
由良産商¥1,198~税込¥1,318~1本ほか4日以内出荷A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角穴付き耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目ねじ伸び7%min
DSA3015 超耐熱六角ボルト
由良産商¥1,298~税込¥1,428~1本ほか4日以内出荷A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上RoHS指令(10物質対応)対応伸び7%min
8-3カB(+)アプセットP=3
大阪魂¥7,963税込¥8,7591個4日以内出荷から52日以内出荷ピッチ(mm)1寸法a(mm)6.3寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0
8-3カW(+)アプセットP=3
大阪魂¥667税込¥7341個4日以内出荷から52日以内出荷ピッチ(mm)1寸法a(mm)6.3寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥12,980税込¥14,2781箱(1000個)4日以内出荷材質SCM435相当先端形状平先穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品
由良産商¥669~税込¥736~1パック(6本)ほか4日以内出荷強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。種別全ねじ材質構造用合金鋼(SCM)表面処理三価クロメート頭部形状六角ねじ精度(JIS)6g(ボルト)強度区分10.9