材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ
材質ステンレス(SUS304)
穴の形状六角穴
材質SUS430
十字穴番号2
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ねじ径M3
長さ(mm)50
頭部形状鍋頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NF-350
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
ねじ長さ(mm)50
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
小箱単位の販売です。
種別半ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重
色赤色
ばね定数(N/mm)136.36
自由長(mm)55
外径(mm)35
内径(mm)17.5
ばねの種類強力ばね
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
頭部形状トラス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。
摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。
心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
種類ポリマックスベルト
寸法a(mm)5
角度(°)60
寸法b(mm)3
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)26.5
ベルト形5M
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
色赤
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。
取り付けピッチは、形Zと同じ。
一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
PCやアプリケーションの起動時間の削減に!PCの安定性と耐久性を保証するだけでなく、高速起動、アプリケーションのロード時間短縮と高速データ転送を実現。7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適。SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換。・TRIMコマンド、ガベージコレクション対応。・NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応。ECC技術がデータ転送時のエラーを補正。S.M.A.R.T.機能に対応。低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し。SLCキャッシュテクノロジー。無料でダウンロード頂ける SP ToolBox software はS.M.A.R.Tのようにステータス、消耗度数、ブロック情報や診断スキャンなど各種、ディスク情報を取得することが可能です。
質量(g)63
保証期間3年
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
種類P=3(SW+JIS W組込)
オイル用の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム
全長(mm)3000
長さ(m)3
耐圧(MPa)10.3
接続R3/8×R3/8
商品番号811-7243
アズワン品番64-6739-72
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
材質鉄
表面処理亜鉛黒
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
仕様●本体長さ:55mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2972
アズワン品番65-7919-33
1箱(500個)
¥53,892
税込¥59,281
6日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M3 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:55 mm レンチ( SW ):5.5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:55mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2973
アズワン品番65-7919-90
1袋(5個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
1袋(55個)
¥750
税込¥825
当日出荷
屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。
可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。
オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
材質塩化ビニール系
長さ(m)15
色透明
脆化温度(℃)-50
比重1.18
耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×
最高使用温度(℃)74
引張強度(MPa)11.4
最大圧力(MPa)(推奨)0.15
吸水率(%)0.24
伸長率(%)450
絶縁耐力23.9kV/mm
引裂き強度(kN/m)22
硬度(ショア A)55
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ