材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
ねじ径M3
長さ(mm)10
頭部形状鍋頭
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA949NE-310
関連資料仕様(0.14MB)
1パック(70本)
¥260
税込¥286
当日出荷
材質鉄(※SCM435相当含む)
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
エスコ品番EA949NT-304
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)10
ねじ径M3
頭部形状ナベ
1パック(70本)
¥885
税込¥974
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
長さ(mm)70
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理茶ブロンズ
頭部形状トラス
寸法K(mm)3.7
寸法m(mm)6.3
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)14
十字穴深さ(mm)(最大)2.86/(最小)2.31
1パック(3個)
¥539
税込¥593
当日出荷
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ
材質ステンレス(SUS304)
穴の形状六角穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
エスコ品番EA949NE-308
長さ(mm)8
ねじ径M3
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状鍋頭
関連資料仕様(0.14MB)
1パック(70本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類P=2(SW組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
ねじ径M3
ピッチ(mm)0.5
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
パッドサイズ(Φmm)70
最大回転数(min-1[r.p.m])3000
ねじ径M6
全長(mm)145(パッド付)
空気消費量(m3/min)0.3
質量(kg)0.7
トラスコ品番541-4717
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)
種別全ねじ
ねじの呼びM3
材質チタン
ピッチ0.5
仕様両平先
仕様●内径:70mm●外径:125mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7132
アズワン品番65-7852-82
1個
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 70 mm、外径 150 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8304
アズワン品番65-7924-89
1個
¥429,800
税込¥472,780
7日以内出荷
エスコ品番EA949NU-304
材質真鍮
長さ(mm)10
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1パック(70本)
¥840
税込¥924
当日出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合等に御利用下さい
材質黄銅
仕上ニッケルメッキ
1パック(70本)
¥540
税込¥594
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):25能力(外抜き:mm):50-70
質量(kg)1.2
最大径(Φmm)70
アズワン品番64-2215-53
1個
¥79,900
税込¥87,890
翌日出荷
ねじ径M3
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ピッチ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
アップベースを使用することにより、下ビームを100mmアップでき、棚上の荷物を縦型リフターなどで移動させることができます。
高さ(mm)100
間口(mm)70
色ネオグレー
奥行(mm)90
トラスコ品番488-1818
セット内容アップベース1個、ベースプレート1個、本体取付ボルト・ナット(M8×15)2セット、接続ボルト・ナット(M10×20)1セット、アンカー(C1050)1本
材質スチール
質量(kg)1.5
最大積載量(kg/台)2500(4セット使用時)
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:63.5mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9953
アズワン品番65-7935-82
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様●内径:70mm●外径:125mm●レース幅:39.7mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9897
アズワン品番65-7936-23
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
仕様●内径:70mm●外径:125mm●レース幅:39.7mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9898
アズワン品番65-7921-07
1個
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。
ベルト幅(mm)70
使用荷重(kg)5000
ベルト色黄
端末仕様エンドレス
破断荷重(kg)25000
材質(ベルト)ポリエステル
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン6
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 70mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +160℃硬さ = M88 (ロックウェル)%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
仕様●外寸短辺(mm):70●外寸長辺(mm):140
材質リサイクルPP
色再生ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)3
1個
¥20
税込¥22
3日以内出荷
ねじ径M3
材質ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ベーク
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。
悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303
仕上脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ