384件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (881種類の商品があります)

ツールボックス ステンレス モノタロウ 動画あり
見た目も美しいステンレス製工具箱。小物収納に便利な中皿トレー付き。
付属品中皿トレー(樹脂製)×1個 材質バックル:冷延鋼板 シルバー 材質(本体)SUS430+PP
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(1個)
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

小箱単位の販売です。
種別半ねじ 材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(3個)
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1007種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと) 外形寸法(mm)16.1(H) 適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合 耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下) 定格電流(A)1 材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて) 周囲湿度(%RH)使用時・保存時/20~85 材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm) 材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 挿抜耐久(回)50 単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて) 表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
1セット
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダブルアクションの振動キズを抑え、磨くことを追求した低重心設計ヘッド。
外径(Φmm)123 適合リョービ製ポリッシャRSE-1250専用交換ヘッド
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品 新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。 MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと) 適合規格MIL規格(MIL-C-83503)・UL規格(ファイルNo.E103202)認定・RoHS適合 耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下) 定格電流(A)1 材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 総合挿入力極数×1.96N以下 材質(コンタクト接触部)りん青銅 材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅 処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき(0.15μm) 処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき(2.0μm) 挿抜耐久(回)50 単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
1パック(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質 表面処理生地 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

種別ベベルギヤ(マイタギヤ) 材質S45C 減速比1 形状B2 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質 規格1種 表面処理生地 ねじ山種類メートル細目
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ステンレス 頭部形状デンデンボルト ねじ山種類メートル並目
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

手触りが良く、滑りにくく、耐候性・強度に優れるロープです。クラレの国産「クレモナS」使用。
用途各種作業ロープに
1個
64,980 税込71,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質 規格1種 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル細目
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1本
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1箱(30個)
86,980 税込95,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
1個
279 税込307
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

カメダデンキ丸札
材質札:強硬ファイバー 、線糸:タコ糸(長さ約11cm) サイズ(mm)30Φ
1箱(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマ
刃長l1(mm)27 全長L(mm)60 材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質 表面処理グリーンクロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

種別全ねじ 材質FRP 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途洗浄カゴとして 材質ステンレス(SUS304) 金網線径(mm)0.8 金網ピッチ(mm)6.3 形状丸型 ピッチ(mm)6.3 線径(mm)0.8 ワイヤーピッチ(mm)5
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 表面処理亜鉛黒 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

材質 表面処理ニッケル 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

材質 表面処理ダクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

材質 表面処理ディスゴ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。 材質SCM435 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1608種類の商品があります)

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重 赤色 ばね定数(N/mm)182.75 自由長(mm)30 外径(mm)30 内径(mm)15 ばねの種類強力ばね
1個
509 税込560
翌々日出荷


1個
4,190 税込4,609
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)