1,632件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。 材質S45C 仕上黒染 硬度HRC34~44
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


二面幅、肉厚が薄く、小さなスパナで回せます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
968 税込1,065
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
特価
289 税込318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 食付1.5P 精度表記STD 種別上タップ
1本
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スキントップST-Mは、耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、様々な優れた特徴を有しています。スキントップST-Mは、各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
1箱(100本)
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(10本)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 種別全ねじ 材質ステンレスSUS304 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)ほか
168 税込185
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)


金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合 光沢シルバー シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1セット(14個)
9,598 税込10,558
4日以内出荷

1セット(1個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1パック(55個)
特価
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

1本
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

1パック(55個)
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1パック(52個)
特価
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 種別中タップ
1本
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

1箱(1000個)
4,498 税込4,948
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (409種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
35,980 税込39,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)


エアシリンダSTLシリーズ CKD CADデータあり
M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ロング 作動方式複動・片ロッド形
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
1本
38,980 税込42,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

1箱(1000個)
6,298 税込6,928
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

スライドユニット (CXWM~) SMC CADデータあり
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
1個
66,980 税込73,678
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

東京発条製作所ISO規格ばね TJM
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1箱(1000個)
6,298 税込6,928
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)

1箱(1000個)
6,398 税込7,038
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (347種類の商品があります)

1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

1箱(1000個)
88,980 税込97,878
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

1箱(1000個)
86,980 税込95,678
翌日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマ
材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形ストレート 全長L(mm)60 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)3.5 刃長l1(mm)27
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)