290件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN63M SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)





CD Series(CDG1ZN40M) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CD Series(CDG1GN40M) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDG1FN63M-320Z-M9BWL CD Series(CDG1FN63M) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)320 作動方式複動片ロッド リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
31,980 税込35,178
31日以内出荷

CDJ2M16-320Z-M9N-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-320Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)320 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9N オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

CDJ2M16-320Z-B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-320Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)320 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
1個
6,398 税込7,038
10日以内出荷

CDJ2M10-320Z-M9BZ-B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-320Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)320 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(Z) 5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

仕様●製品タイプ: 圧着工具●使用: ハンド●併用可能製品: M20コネクタコンタクト●ラチェット: あり●M20-118圧着コンタクトと併用する場合は、品番681-2878 ; 681-2878 681-2878 を参照してください。. 2.54mm M20 Tooling. HARWIN M20手動工具は、ラチェットサイクルが固定されているため、正しい圧着形式で繰り返し使用することができます。
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷

M20-118圧着コンタクトと併用する場合は、品番681-2878 ; 681-2878 681-2878 を参照してください。. 2.54mm M20 Tooling. HARWIN M20手動工具は、ラチェットサイクルが固定されているため、正しい圧着形式で繰り返し使用することができます。
仕様製品タイプ = 圧着工具使用 = ハンド併用可能製品 = M20コネクタコンタクトラチェット = あり
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷



1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)


CD Series(CDG1DA32) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (381種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 仕様- 取付支持形式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)


メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25G-3~) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)


CD Series(CDM2KFZ25) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

CD Series(CDG1KLN32) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

CD Series(CDG1GA40) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動 仕様- 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (440種類の商品があります)

CD Series(CDG1BA32-3) SMC CADデータあり
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)







MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-20Z) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-20Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)20 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-200Z) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-320Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)320 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
58,980 税込64,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-220Z) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

関連キーワード