ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-20Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-20Z - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21838207MGPM32-20Z-M9BZSM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
35,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21838216MGPM32-20Z-M9N-XC85M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
38,120
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
21838225MGPM32-20Z-P3DWAP3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し
42,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21838234MGPM32-20Z-XB13(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
31,960
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする