カテゴリ

  • 農業機械(618)
  • ねじ・ボルト・釘(531)
  • 制御機器(331)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(277)
  • メカニカル部品(226)
  • 自動車純正部品(223)
  • バイク純正部品(190)
  • FA担当者のオススメ新商品(178)
  • 油圧機器・油圧ホース(155)
  • 電気材料(129)
  • 機構部品(114)
  • 科学研究・開発用品(111)
  • 物流用品(106)
  • 切削工具(82)
  • 船舶用品・漁業資材(60)
  • 測定用品(56)
  • パソコン/周辺機器(52)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(47)
  • 縫製用品(43)
  • 自動車補修部品(41)
  • オフィス家具(34)
  • 作業服(34)
  • 建築金物(27)
  • バイク部品(26)
  • 作業工具(26)
  • 家電(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 事務用品(22)
  • 研磨材(20)
  • 自転車部品(20)
  • 保管用品(19)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 医療(19)
  • 電動工具(18)
  • 空調・電設資材(17)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 梱包用品(16)
  • 塗料(15)
  • 安全標識(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • テープ(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • カー用品(11)
  • 溶接用品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 厨房用品(8)
  • 住設機器(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 照明(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 介護用品(7)
  • 手袋(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 日用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 安全保護具(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 安全用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 農具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • マスク(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「m37」の検索結果

4,023件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース 90446-08M37 YAMAHA(ヤマハ)ホース 90446-08M37YAMAHA(ヤマハ)
369税込406
1個
3日以内出荷
スプリング テンション 90506-20M37 YAMAHA(ヤマハ)スプリング テンション 90506-20M37YAMAHA(ヤマハ)
599税込659
1個
3日以内出荷
スプリング コンプレッション 90501-16M37 YAMAHA(ヤマハ)スプリング コンプレッション 90501-16M37YAMAHA(ヤマハ)
239税込263
1個
3日以内出荷
ワッシャ プレート 90202-15M37 YAMAHA(ヤマハ)ワッシャ プレート 90202-15M37YAMAHA(ヤマハ)
209税込230
1個
3日以内出荷
ボルト ヘキサゴン(676) 90101-12M37 YAMAHA(ヤマハ)ボルト ヘキサゴン(676) 90101-12M37YAMAHA(ヤマハ)
869税込956
1個
3日以内出荷
カラー(6E5) 90387-08M37 YAMAHA(ヤマハ)カラー(6E5) 90387-08M37YAMAHA(ヤマハ)
569税込626
1個
3日以内出荷
ホ-ス (L2300) 90445-13M37 YAMAHA(ヤマハ)ホ-ス (L2300) 90445-13M37YAMAHA(ヤマハ)
4,098税込4,508
1個
3日以内出荷
ブッシュ(6F5) 90386-12M37 YAMAHA(ヤマハ)ブッシュ(6F5) 90386-12M37YAMAHA(ヤマハ)
579税込637
1個
3日以内出荷
スプリング,ト-シヨン (63V) 90508-16M37 YAMAHA(ヤマハ)スプリング,ト-シヨン (63V) 90508-16M37YAMAHA(ヤマハ)
279税込307
1個
3日以内出荷
アイコム 国際VHFトランシーバー IC-M37J ICOM(アイコム)アイコム 国際VHFトランシーバー IC-M37JICOM(アイコム)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
アイコム製の国際VHFトランシーバーです。 ※使用には第三級海上特殊無線技士以上の資格が必要です。 握りやすいボディと大きなボタンによる、快適な操作 スリムボディに大きなボタンを配置することで、快適な操作を実現しました。フィッシングやセーリングの最中でも、手袋をつけたまま操作ボタンを押しやすく、急な呼びかけにもすぐに応答できるので安心です。 騒音下でも聞き取りやすい大音量 約700mWの大音量スピーカーを搭載。騒がしい船上でも、受信音声が聞き取りやすくなっています アクアクェイク(R)機能搭載 一定の低音を出すことでスピーカーグリル内にたまった水滴を吹き飛ばす、アクアクェイク機能を搭載。雨や波などで濡れてしまっても、常にクリアな受信音で運用することができます。 バッテリーの持続時間 BP-269 12時間程度
付属品バッテリーパック(BP-296)/急速充電器(BC-235)/ACアダプター(BC-217S)/ハンドストラップ/ベルトクリップ /アンテナ /取扱説明書/申請書類一式/保証書質量(g)約293 (BP-296/アンテナ/ベルトクリップを含む)種類国際VHFトランシーバー使用温度範囲(℃)-20~+60チャンネル数64ch(国際チャンネル)+10ch(ウェザーチャンネル)(受信のみ)※ウェザーチャンネルは米国で運用されているサービスのため、日本の海域、および近海では受信できません。感度スケルチ:-12dBμ Typ.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.7×140.5×38.7連続使用時間(時間)約12消費電流(mA)3.7V時:約400 (受信最大出力時:内蔵スピーカー)/約200 (受信最大出力時:外部スピーカー)消費電流(A)3.7V時:約2.6 (5W送信時)/1.0 (1W送信時)周波数範囲(MHz)送信 156.025~157.425、受信 156.300~163.275(ウェザーチャンネル含む)防塵防水性能IP57送信出力5W、1Wスピーカー出力(mW)内部700以上(負荷8Ω、10%歪時)、外部300以上(負荷4Ω、10%歪時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)アンテナ:50(不平衡)受信感度-12dBμ Typ. (12dB SINAD時)変調方式リアクタンス変調電波型式F3E
オイル シール(6A4) 93101-13M37 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール(6A4) 93101-13M37YAMAHA(ヤマハ)
509税込560
1個
3日以内出荷
カップホルダー・カッター付 PN-M37 TGK(東京硝子器械)カップホルダー・カッター付 PN-M37TGK(東京硝子器械)
6,990税込7,689
1個
6日以内出荷
ワッシャ プレート(6A5) 90201-12M37 YAMAHA(ヤマハ)ワッシャ プレート(6A5) 90201-12M37YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
699税込769
1パック(6個)
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ大阪魂(48件のレビュー)
539税込593特価
1パック(18個)
当日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
モンキレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンキレンチ(強力型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷
工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
VベルトM形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトM形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(33件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から3日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50関連資料(0.75MB)ベルト形M
割ピン(鉄/ユニクロ) 大阪魂割ピン(鉄/ユニクロ)大阪魂(41件のレビュー)
629税込692特価
1パック(13個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理ユニクロ
MHDPPK-M-37-K MH CONNECTORSMHDPPK-M-37-KMH CONNECTORS
1,088税込1,197
1個
7日以内出荷
バイメタルホールソー ニコテックバイメタルホールソーニコテック(145件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
変成シリコーンシーラント POSシール セメダイン変成シリコーンシーラント POSシールセメダイン(41件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(333mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
用途外壁各種建材パネル、ボード類の目地シール。 ALC板、スレート板の各種目地シール、クラック補修。 屋根材、板金の目地シール。 配管取付け部、空調ダクト廻りのシール。 浴室、洗面化粧台、厨房などの目地シール。 車輛、船舶の窓枠のシール。機械、電機部品接続部のシール。
ショウブラインM-37 ショーワショウブラインM-37ショーワ(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(1個)
当日出荷
プロピレングリコールをベースとした安全性の高い、不凍効果の優れた熱媒体です。プラスチック、ゴムにほとんど影響を与えません。希釈が不要です(凍結温度-20℃に調整済みです)。長寿命タイプのブラインです。
用途温水暖房システムトラスコ品番421-3505材質主成分/プロピレングリコール質量(kg)21.3桃色透明容量(kg)20pH値7.1~8.1
ディスクカッター専用替カッターマット カール事務器ディスクカッター専用替カッターマットカール事務器(22件のレビュー)
999税込1,099
1袋(4本)
当日出荷
ディスクカッター専用交換用カッターマットです。カッターマットを交換することで、より快適な切れ味が持続します。カッターマットは片面が左右入替で2ヶ所、両面で計4ヶ所使用可能です。溝が深くなり切りにくくなったら、カッターマットの方向を変更。すべての面で劣化がひどい時は新しいものと交換が必要です。
材質PVC
ユニ・ポスカ 中字丸芯 uni(三菱鉛筆)ユニ・ポスカ 中字丸芯uni(三菱鉛筆)(40件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
ポスターカラーのように鮮やか発色。 重ね書きができます。 乾けば水に流れず耐水性にすぐれています。 にじみや裏うつりがしません。 水性ですから素材を侵すことがありません。 イヤなニオイもありません。 不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。
タイプシングル線幅(mm)1.8~2.5インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ中字丸芯
VベルトM形 (レッド) バンドー化学VベルトM形 (レッド)バンドー化学(43件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から49日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
ユニ・ポスカ 細字丸芯 uni(三菱鉛筆)ユニ・ポスカ 細字丸芯uni(三菱鉛筆)(16件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
ポスターカラーのように鮮やか発色。 乾けば水に流れず耐水性に優れています。 水性ですから素材を侵すことがありません。 イヤなニオイもありません。 重ね書きができます。 にじみや裏うつりがありません。 不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。
タイプシングル線幅(mm)0.9~1.3インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ細字丸芯
Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルトVベルト M形 レッド三ツ星ベルト(46件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
割ピン(鉄/クロメート) 大阪魂割ピン(鉄/クロメート)大阪魂(32件のレビュー)
679税込747特価
1パック(13個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類割ピン表面処理クロメート
15.5cm サラダボール トカーニ M-37Iシリーズ スリーライン15.5cm サラダボール トカーニ M-37Iシリーズスリーライン
7,998税込8,798
1袋(10個)ほか
10日以内出荷
リムにほどこした布目のレリーフがとても新鮮です。控えめながらも爽やかな高級感が漂います。
仕様●色:トカーニ●サイズ(mm):155×37●材質:メラミン樹脂●容量:220cc●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
(+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1箱(1800個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状トラス材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
ガードマンⅡR型 平面マガリ マサル工業ガードマンⅡR型 平面マガリマサル工業(1件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。
用途平面での直角接続に。RoHS指令(10物質対応)対応
ループワイヤー吊10 ベルクループワイヤー吊10ベルク(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)1静止荷重(kg)10材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス径(Φmm)(ループ)20
12.7sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sq6角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(34件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
ポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルトポリマックスベルト 5M形三ツ星ベルト(26件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
種類ポリマックスベルト寸法a(mm)5角度(°)60寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形5M
(+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1箱(2200個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
3,198税込3,518
1箱(1200個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW+JIS W組込)
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
桐まな板 M 37cm ヒラノトレーディング桐まな板 M 37cmヒラノトレーディング
599税込659
1個
3日以内出荷
軽くて取り扱い簡単
寸法(mm)375×210×20
スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS3M 60型三ツ星ベルト(36件のレビュー)
639税込703特価
1本
当日出荷から13日以内出荷
コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3Mベルト幅(mm)6歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
貫通タイプハイスホールソー TRUSCO貫通タイプハイスホールソーTRUSCO(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
...
p37特集
  • おすすめ人気ランキング
  • p37