13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 材質鋼製 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(10個)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SK(新潟精機)ねじ下穴確認ゲージ 通
エコ商品
片側ねじゲージ、片側ピンゲージの下穴確認用のゲージです。 下穴径がマイナスしていないことを確認するゲージです。 ねじゲージは、従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
用途ねじ下穴径のマイナスNG確認に 材質シャンク部:アルミ 種類工作用ねじプラグ2級(通) 規格GPWP2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RS Proワームドライブホースクリップは、高品質冷間圧延スチール製で、表面に特殊加工が施されています。これらは、英国規格5315:1991に従って製造され、「BSI Kitemark」認定を取得しています。 このバンドは、エッジにバリが残らず、強度を上げ、高破壊トルクに耐えられるように加工されています。バンドの溝は低温形成で、内側表面が滑らかになり、ホース保護性能を最適化しています。設置時に柔らかいホースを損傷から守り、ホース外壁を保護します。ハウジングはリベット留めで補強されており、ホースの接触面が滑らかになっています。金又は明るい銀めっき 標準ギザ又は完全ギザ加工 マイナス又はプラスヘッドねじ PVCカバー付き / なしのサムスクリュー
仕様内径 = 30 → 40mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 軟鋼最小内径 = 30mm最大内径 = 40mmバンド幅 = 40mmねじ/ボルトヘッド = 六角ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
979 税込1,077
7日以内出荷

RS Proワームドライブホースクリップは、高品質冷間圧延スチール製で、表面に特殊加工が施されています。これらは、英国規格5315:1991に従って製造され、「BSI Kitemark」認定を取得しています。 このバンドは、エッジにバリが残らず、強度を上げ、高破壊トルクに耐えられるように加工されています。バンドの溝は低温形成で、内側表面が滑らかになり、ホース保護性能を最適化しています。設置時に柔らかいホースを損傷から守り、ホース外壁を保護します。ハウジングはリベット留めで補強されており、ホースの接触面が滑らかになっています。金又は明るい銀めっき 標準ギザ又は完全ギザ加工 マイナス又はプラスヘッドねじ PVCカバー付き / なしのサムスクリュー
仕様内径 = 35 → 45mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 軟鋼最小内径 = 35mm最大内径 = 45mmバンド幅 = 45mmねじ/ボルトヘッド = 六角ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
639 税込703
7日以内出荷

軽い力で自在に動くガススプリング式モニター用アーム、画面の前後移動ができる4軸タイプ、耐荷重 2~6.5kg、17~27インチの画面サイズに対応 力いらずで楽に高さを調整、細かく角度調節できる4つの関節、ガイドでケーブルの絡みを防止、ハンドル固定で転倒に強い、デスク上のスペースを有効活用、VESA規格対応、3種類のネジを付属、安心の3年間保証対象製品 簡単、自在に調節できる!ガススプリング式モニター用アーム 細かい文字や数字を操作するから、画面を近づけて見たい、でも、動画の鑑賞などは画面を離してゆったり見たい… そんなユーザーには画面の前後移動が可能な4軸タイプがオススメです。 画面を前後移動することで、その都度作業に適した位置に画面を動かし、快適な環境を作ることができます。 表計算ソフトや、2D、3Dグラフィックソフトのヘビーユーザーやパソコン操作はいつも快適な環境にしたいと言うこだわり派のユーザーに最適です。 ご家庭での使用の他に、お客様と画面を共有したい対面販売の店舗などにも使用できます。
セット内容ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×8、M4×12、M5×12)×各4個、六角棒レンチ&マイナスドライバー(3mm)、六角棒レンチ&プラスドライバー(5mm) 、ワッシャー×4個、取扱説明書/保証書 質量(kg)約2.1 ホワイト タイプデスク取付 取付方式クランプ式 適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)75mm/100mm 耐荷重(kg)2~6.5 ※2kg未満の液晶ディスプレイは使用できません。 天板寸法(mm)取付可能天板:厚さ10mm~80mm、奥行100mm以上、幅95mm以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×478×570 保証期間3年間 液晶モニター1 対応インチサイズ17~27まで RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(°)チルト:上90/下45、パン:左90/右90、回転:左180/右180
1個
6,298 税込6,928
当日出荷


1パック(60個)ほか
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絶縁プラスサポーター カメダデンキ 動画あり
カメダデンキ絶縁プラスサポーター
エコ商品
仕様絶縁被覆:ヒシチューブ灰色(UL-224 VW-1規格品)耐圧:5000V 材質鉄SS400 タイプ絶縁プラスネジ 表面処理3C 3価夕口×一卜 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。プラスネジサポーターはプラスドライバで締付け出来て便利です。(M4~M5)●絶縁サポーターは、サポーター側面を絶縁被覆したものです。ネジ上下間は絶縁されておりません。
1袋(50本)
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ローレット頭ネジ .112-40 UNC-2A
エコ商品
仕様タイプ:ローレット頭ネジスレッドサイズ:.112-40 UNC-2A全長:17.78mm素材:ステンレス鋼コネクタタイプ:D-サブヘッドスクリュー:六角; 718-4950 718-4950 はスタンドオフのみの構成です。. Dタイプのアクセサリ. TE Connectivity Dタイプアクセサリ製品: ; 680-9086 680-9086 : ジャックスクリュー(マイナス)、オス0.112-40 UNC-2A ; 680-9298 680-9298 : ねじロックM3.5メス x 4.9 mmヘッド、オス4-40 UNC ; 718-4950 718-4950 : スタンドオフ付きスタッドM3.5メス x 5.5 mm六角 ヘッド、オス6-32 UNC-2A ; 680-8737 680-8737 : ねじロックM2メス x 4.7 mmマイナス、オスM2 ; 782-5455 782-5455 : ねじロックM3.5メス x 6.5 mmヘッド、オス4-40 UNC ; 797-2141 797-2141 : 180°カバーキット / 64極Champコネクタ用のストレインリリーフ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity Screw CHAMPシリーズ
エコ商品
仕様タイプ:Screwスレッドサイズ:UNC 4-40ネジ長さ:10.79mm素材:鋼ヘッドスクリュー:マイナス併用可能製品:CHAMP D-Subコネクタ仕上げ:亜鉛シリーズ:CHAMPCHAMPコネクタ用のねじタイプハードウェアアクセサリ. ケーブル-パネル、ケーブル-ケーブル用途に最適なCHAMPコネクタ用のキャプティブ式なべ頭ねじです。 ; 739-0925 739-0925 : ヘッド下の長さ19 mm、ねじ長6.35 mmのキャプティブ式なべ頭ねじ4-40 UNCです。ボード-ボード用途にも最適です。 ; 739-0937 739-0937 : ヘッド下の長さ10.8 mm、ねじ長2.79 mmのキャプティブ式なべ頭ねじ4-40 UNCです。 ; 739-0934 739-0934 : ヘッド下の長さ8.9 mm、ねじ長2.79 mmのキャプティブ式なべ頭ねじ4-40 UNCです。 ; 823-6866 823-6866 : 8.6 mmスタンドオフ、M3.5メス、4-40 UNCオス付属のCHAMPスタッド(メトリック)です。 ; 823-6888 823-6888 : スプリングラッチバックシェル用のCHAMP 0.8 mmシリーズラッチポストです。 ; 823-6878 823-6878 : 六角ヘッド4-40 UNC、キャプティブ式なべ頭4-40 UNC付属のCHAMPねじロックハードウェアキットです。 ; 823-6872 823-6872 : M3.5メス、4-40 UNCオス、直径4.2 mmスタンドオフが付属し、ヘッド長6.5 mm、スタンドオフ長8.6 mmのCHAMPメトリックスタンドオフハードウェアキットです。 ; 823-6881 823-6881 : M3.5メス、4-40 UNCオス、直径4.7 mmスタンドオフが付属し、ヘッド長4.9 mm、スタンドオフ長8.5 mmのCHAMPメトリックスタンドオフハードウェアキットです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷