1,724件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
特価
248 税込273
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)ほか
168 税込185
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1箱(200本)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)

本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

RS Pro
仕様絶縁 = 非絶縁幅 = 7.2mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドAWGスタッド径 = M4表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
649 税込714
7日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 4.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4色 = 青コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 22.8mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,098 税込4,508
翌々日出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVC内側リング直径 = 4.16mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4色 = 青コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 21mmPVCファンネル入力、リール用. PVCファンネル入力圧着製品(リール用)です。 一般的なサイズに対応しています。. ワイヤサイズ: 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、4-6 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,110 税込3,421
6日以内出荷

仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 4.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 21mmRS Proアイレット. RS Proがお届けするこのアイレットは、頑丈さと品質を追求した優れた製品です。さまざまな環境で非絶縁リング端子を使用できますが、このスズめっきアイレットで間違いありません。各種ワイヤサイズに対応し、それぞれの用途に適合する圧着リングが揃っています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 非絶縁. スタッドサイズ: M3 → M6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,700 税込2,970
7日以内出荷

1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity Y形圧着端子, スタッドサイズ M4, 青 16AWG to, 14AWG 53244-2
エコ商品
幅(mm)6.2 厚さ(mm)0.79 シリーズPLASTI-GRIP 適合電線(mm2)【最小】1【最大】2.6 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト) 適合電線サイズ【最小】16AWG【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト) スタッド径M4
1袋(25個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 スタンダードブラケット 2055 タイプ
エコ商品
M4規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)14 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
339 税込373
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様シリーズ = RNYD絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン外側リング直径 = 6.6mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4 (#8)色 = 青コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mm全長 = 20.4mmUL認定、UL認定(カナダ). RS Pro絶縁ダブル圧着リング端子. 銅スリーブダブル圧着バレル付きの絶縁銅ダブル圧着リング端子です。これらの絶縁圧着リングコネクタは、さまざまなワイヤ範囲と併用するために色分けされており、広範なスタッドサイズが用意されています。適切な圧着工具については、品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,998 税込4,398
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ長蝶番/異種対応サイズ (M4&M6)
エコ商品
M4規格-M6規格接続用長蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6063S-T5 質量(g)長さ×0.463+30 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)100 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

業界NO.1の圧倒的な品揃えで、取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル ブラック 適合規格E&Qマーク 対応機種B411dn/B411dnB/B431dn/B431dnB 印字枚数30000枚 保証期間18ヶ月 純正品番ID-M4E RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合メーカーOKI
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷

プリント板をシャーシー等に取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303 仕上脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

~エコリカトナー5つのポイント~ ・日本国内生産 ISO9001、ISO14001を取得した日本国内の工場にて生産しています。 ・全機種E&Qマーク取得 第3者機関の審査により環境管理基準と品質管理基準をクリアしています。 ・純正トナーとの同時使用 純正トナーを使用しているので、同時使用を保証しています。 ・充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフがお客様の問題解決までサポートいたします。 ・全国に広がる使用済トナー回収ネットワークを整備 全国の家電量販店に回収ボックスを設置。限りある資源を有効活用しています。
適合機種B432dnw 種別クイック式リサイクルトナー 質量(kg)個装:0.62、本体:0.51 ブラック 適合機種メーカーOKI(沖データ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:90×365×90 印字枚数12000枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番TNR-M4G2 入数(本)1
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)JST リングターミナル, スタッド径:4mm 2-M4
エコ商品
仕様UL 認定: E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 日本圧着端子製造 丸形裸圧着端子. 日本圧着端子製造の丸形裸圧着端子は、スタッドサイズ 3 → 12 mm、ワイヤサイズ 0.2 → 10.5 mm 2 ( 26 → 8 AWG )の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。 全長(mm)14.4 適合電線(mm2)Min1 絶縁方式非絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Max14 スタッド径4mm
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷

六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質アルミニウム合金 材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理 シルバー 質量(g)60 種類平蝶番型 材質(軸)ポリアセタール/ホワイト 仕上アルマイト処理 トルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
欠品中

ねじ径M4 ねじピッチ0.7 ねじ長さ(mm)7 二面幅(mm)7 種別オネジ/メネジ 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni)
1パック(2個)ほか
特価
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リングターミナル, スタッド径:M4, 青 342143-1
エコ商品
全長(mm)22.2 シリーズPLASTI-GRIP 適合電線(mm2)【最大】2.5 絶縁体ビニール 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト) 適合電線サイズ【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径M4
1箱(1000個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リングターミナル, スタッド径:M4, 青 342143-1
エコ商品
全長(mm)22.2 シリーズPLASTI-GRIP 適合電線(mm2)【最小】1 絶縁体ビニール 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト) 適合電線サイズ【最小】16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径M4
1袋(100個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など 幅(mm)4 厚さ(mm)0.64 長さ(m)16 タイプC-BM RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
23,980 税込26,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リングターミナル, スタッド径:M4, 青 1-51864-0
エコ商品
全長(mm)23.01 シリーズPIDG 適合電線(mm2)【最小】1 絶縁体ナイロン 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト) 適合電線サイズ【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径M4
1箱(1000個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム 歯形S3M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (536種類の商品があります)

・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム 歯形S3M RoHS指令(10物質対応)対応
1本
846 税込931
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (536種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS14-3
エコ商品
材質EPDM 厚さ(mm)2 粘着性無し 直径D(Φmm)15.9 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

パフォーマンス 他社のミニPCを凌駕する優れたパフォーマンス。デザイン 人目を引く5 x 4インチのアルマイト製シャーシを採用。AI対応: インテル Core Ultra 9プロセッサーの優れた性能を活用し、ジェネレーティブAIワークロードをローカルで実行可能。Wi-Fiセンシング: Wi-Fiセンシング機能を活用し、消費電力を抑えながら即時可用性を実現。ワイヤレス接続: 認定Bluetoothのシームレスな接続性を実現。カスタマイズ可能: トールレスシャーシアクセスの設計により、アップグレードをより簡単、安全、迅速に行えます。
仕様●ASUS Logo:ロゴなし●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A1 x 2.0 Type-A2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート1 x RJ45 LANポート1 x DC入力1 x ケンジントンロック●Country Cord:No Cord●Form Factor:Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2x2 タイプC (20Gbps)2 x USB 3.2 Gen2 タイプA●GPU:インテル Arc GPU●Gift Box Dimension (Unit: mm):172×150×121●Product Description:ASUS NUC 14 Pro+ キット●Unit Dimension (Unit: mm):144×112×41 付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、キーボード+マウス(オプション) 質量(kg)PCのみ:0.8 電源150W電源アダプター メモリー2 x SO-DIMMDDR5 5600 8GB~96GBまでサポート48GB x2までサポート 使用CPUインテル Core Ultra 9 185H プロセッサー OSWindows 11 RoHS指令(10物質対応)対応 Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポート状況により異なります) ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロット対応 オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオ LAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

ネジ = M4。ネジ径 = 4mm。ネジ長さ = 10mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 15mm。カラー = 黒。。RS Pro 黒色ナイロンローレット加工サムスクリューノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>RS Pro のローレット加工用サムノブはグリップノブとも呼ばれ、スペースが限られた環境や用途に最適です。ノブには、グリップ力を高めるための詳細なつまみねじヘッドが付いており、ユーザーの快適性と使いやすさを確保しています。 ;/p>. ;p>このような低プロファイルシャンクを備えているため、このノブは、用途に対してほぼ平らに SIT するだけで、意図しない衝撃やスペースの維持を防止します。このノブを使用することで、耐衝撃性に優れた熱可塑性樹脂製のため、ノブの摩耗や損傷が軽減されます。亜鉛めっきスチール製スタッドは腐食に強く、摩耗や損傷時にねじ山を保護します。 ;/p> ;p>オスつまみねじ M4 x 10 mm ( RS ; 8304145 8304145 )、 M6 x 15 mm ( RS ; 8304158 8304158 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑樹脂製ボディと亜鉛めっきスチール製スタッドを備えています ;/li> ;li>伸張強度が高く、軽量です ;/li> ;li>省スペース用途向けの先細低プロファイルです ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>ローレット加工の側面により優れたグリップ性が得られ、シャンクの高さが低いため、スペースが限られた場所でも使用できます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>産業機械 ;/li> ;li>電子機器エンクロージャ向けです ;/li> ;li>照明器具 ;/li> ;li>オーディオ機器 ;/li> ;li>オフィス家具、家庭用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

パフォーマンス 他社のミニPCを凌駕する優れたパフォーマンス。デザイン 人目を引く5 x 4インチのアルマイト製シャーシを採用。Wi-Fiセンシング: Wi-Fiセンシング機能を活用し、消費電力を抑えながら即時可用性を実現。ワイヤレス接続: 認定Bluetoothのシームレスな接続性を実現。カスタマイズ可能: トールレスシャーシアクセスの設計により、アップグレードをより簡単、安全、迅速に行えます。
仕様●ASUS Logo:ロゴなし●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A1 x 2.0 Type-A2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート1 x RJ45 LANポート1 x DC入力1 x ケンジントンロック●Country Cord:No Cord●Form Factor:Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2x2 タイプC (20Gbps)2 x USB 3.2 Gen2 タイプA●GPU:インテル Arc GPU●Gift Box Dimension (Unit: mm):172×150×121●Product Description:ASUS NUC 14 Pro+ キット●Unit Dimension (Unit: mm):144×112×41 付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、キーボード+マウス(オプション) 質量(kg)PCのみ:0.8 電源120W電源アダプター メモリー2 x SO-DIMMDDR5 5600 8GB~96GBまでサポート48GB x2までサポート OSWindows 11 RoHS指令(10物質対応)対応 Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポート状況により異なります) ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロット対応 オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオ LAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
1台
98,980 税込108,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS14-4
エコ商品
材質EPDM 厚さ(mm)2.4 粘着性無し 直径D(Φmm)19.1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS14-2
エコ商品
材質EPDM 厚さ(mm)1.3 粘着性無し 直径D(Φmm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS14-1
エコ商品
材質EPDM 厚さ(mm)0.8 粘着性無し 直径D(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ねじ径M4用 材質ナイロン66 種別中空(パイプ) 半透明 熱変形温度(℃)75(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

全長14インチ(355mm)六角T-ハンドル BONDHUS 動画あり
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 全長(mm)355 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)16.6 最小曲げ半径(mm)75 補強層1W 質量(g/m)ホース/350
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.6 最小曲げ半径(mm)55 補強層1W 質量(g/m)ホース/240
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

RS Pro スパーRS Pro 14 歯メートルスチール製スパーギアは、ピッチ径が 14 mm 、ハブ径が 10 mm 、内径が 6 mm です。このギアのフェイス幅は 15 mm です。モジュール値は 1 です。特長と利点 DIN 867 、 DIN 3962 、 DIN 3963 、グレード 9 または同等品に適合した規格 特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 スチール EN8 (080M40/080M46)
仕様モジュール = 1歯の数 = 14材料 = スチールボア内径 = 6mmピッチ円直径 = 14mmハブ径 = 10mmフェイス幅 = 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

パフォーマンス:比較可能なミニPCの中でクラス最高のパフォーマンスを提供。AI対応: インテル Core Ultraプロセッサの3つのAIエンジンの能力を活用し、高いスループット、低電力消費、高速レスポンスを実現。Wi-Fiセンシング:Wi-Fiセンシング機能を活用し、電力消費を抑えながら即時の可用性を提供。ワイヤレス接続:認定Bluetoothドングルフリーのエクスペリエンス向けシームレスなコネクティビティを提供。カスタマイズ可能:ツールレスのシャーシアクセス設計により、アップグレードが容易、安全、迅速に
仕様●ASUS Logo:ロゴ無し●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A1 x 2.0 Type-A2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート1 x RJ45 LANポート1 x DC入力●Country Cord:No Cord●Form Factor:Tall Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2x2 タイプC (20Gbps)2 x USB 3.2 Gen2 タイプA1 x ケンジントンロック●GPU:Integratedインテルグラフィックス●Gift Box Dimension (Unit: mm):192×170×121●Product Description:ASUS NUC 14 Pro Kit●Unit Dimension (Unit: mm):117×112×54 付属品ACアダプター、チラシ、保証書、VESAマウント 質量(kg)PCのみ:0.61、(Unit: gift box + accessory + device)1.51 電源90W電源アダプター メモリー2 x SO-DIMM, DDR5-5600MHz メモリ, 最大48GB2L10 8GB2または16GB2を搭載可能 使用CPUインテル Core i3 100U プロセッサー OSWindows 11 RoHS指令(10物質対応)対応 Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポート状況により異なります) ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロットサポート1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロットサポートSSD/HDD サポート用 SATA 2.5in スロット x 1 オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオ LAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
1台
68,980 税込75,878
78日以内出荷