358件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C 種別セパレート 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

ネジ = M4。ネジ径 = 4mm。ノブ形状 = ボール。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 15mm。カラー = 黒。。RS Pro 黒色熱可塑樹脂メスボールノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>ボールノブは、家具や一般的な電化製品の仕上げに使用されることが多く、レバーやハンドルにグリップ / 快適性のポイントを提供します。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。 ;/p> ;p>このメスのノブは、軽量で耐久 Durable です。高耐衝撃性の熱可塑樹脂製で、さまざまなライト / ミディアムデューティの用途での使用に適しています。 ;/p>. ;p>メスノブ: M4 ( RS ; 7027796 7027796 )、 M5 ( RS ; 7027790 7027790 )、 M6 ( RS ; 7027787 7027787 ) ; ; ; ; 、 M8 ( RS 7027800 )、 M8 ( RS 7027780 )、 M10 ( RS 7027784 )、 M12 ( RS 7027793 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>高耐衝撃性熱可塑樹脂 ;/li> ;li>成形ねじ部 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、オイル、グリースに対する耐性があります ;/li> ;li>つや消し黒 ;/li> ;li>定格温度: -20 → +110 ℃ ;/li> ;li>欠け落ちや割れの発生なし ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このボールノブは、さまざまな用途で使用されますが、一般的にレバーやハンドルの端部で快適に使用できるようにするとともに、引き出しやドアハンドルなどの家具にも使用されます。 ;/p> ;ul> ;li>レバー及びハンドル ;/li> ;li>備品 ;/li> ;li>電気製品 ;/li> ;li>工具 ;/li> ;li>機械の治具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

ネジ = M4。ネジ径 = 4mm。ネジ長さ = 20mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 18mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。. オス型ノブ. ;ul> ;li>M4 x 20mm (RS ; 7027526 7027526 ) ;/li> ;li>M5 x 15mm (RS ; 7027535 7027535 ) ;/li> ;li>M5 x 20mm (RS ; 7027538 7027538 ) ;/li> ;li>M5 x 10mm (RS ; 7027532 7027532 ) ;/li> ;li>M5 x 20mm (RS ; 7027541 7027541 ) ;/li> ;li>M6 x 10 mm (RS ; 7027544 7027544 ) ;/li> ;li>M6 x 10mm (RS ; 7027548 7027548 ) ;/li> ;li>M6 x 20 mm (RS ; 7027557 7027557 ) ;/li> ;li>M8 x 20 mm (RS ; 7027550 7027550 ) ;/li> ;li>M8 x 30mm (RS ; 7027554 7027554 ) ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド ;/li> ;li>デュロプラスト樹脂製ボディ ;/li> ;li>グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ ;/li> ;/ul>. 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。. ;ul> ;li>製造 ;/li> ;li>オーディオ機器 ;/li> ;li>映像機器 ;/li> ;li>メンテナンス ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水
1巻
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネジ = M4。ネジ径 = 4mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 15mm。取付部材質 = 真鍮。カラー = 黒。。RS Pro 黒色熱可塑樹脂ローレットねじノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>RS Pro のローレット加工用サムノブはグリップノブとも呼ばれ、スペースが限られた環境や用途に最適です。ノブには、グリップ力を高めるための詳細なつまみねじヘッドが付いており、ユーザーの快適性と使いやすさを確保しています。 ;/p>. ;p>このような低プロファイルシャンクを備えているため、このノブは、用途に対してほぼ平らに SIT するだけで、意図しない衝撃やスペースの維持を防止します。このノブを使用すると、高耐衝撃性の熱可塑樹脂性樹脂製のため、ノブの摩耗や損傷が軽減されます。黄銅製メスインサートは腐食に強く、ねじ山を保護します。 ;/p> ;p>メスつまみねじ: M4 ( RS ; 6319085 6319085 )、 M5 ( RS ; 6319108 6319108 )、 M6 ( RS ; 6319091 6319091 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑樹脂製ボディと黄銅製メスインサート ;/li> ;li>伸張強度が高く、軽量です ;/li> ;li>シャンクの高さが低く、スペースに制約のある用途に最適 ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>ローレット加工の側面により優れたグリップ性が得られ、シャンクの高さが低いため、スペースが限られた場所でも使用できます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>産業機械 ;/li> ;li>電子機器エンクロージャ向けです ;/li> ;li>照明器具 ;/li> ;li>オーディオ機器 ;/li> ;li>オフィス家具、家庭用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,098 税込5,608
7日以内出荷

RS Pro 黒色熱可塑樹脂ローレット加工ノブ(自己組み立て用. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p>. ;p>RS Pro のこのローレット加工ノブは、組み立て式で、ソケットヘッドキャップねじをサムDupont の高性能なアセタール樹脂 Delrin 製のこのつまみねじは、クリープや疲労に対する高い耐性、頑丈さ、高い伸張強度と剛性を備えていると同時に軽量な素材です。 ;/p>. ;p>ソケットヘッドキャップねじは、しっかりと直角に押してノブのベースに挿入します。ねじ頭の直径に相当するストッパ又はスペーサを、ねじ頭とノブの内側の間に配置して、過剰な圧力を防止することをお勧めします。 ;/p>. ;p>セルフアセンブリサムスクリューノブ: M3 ( RS ; 771651 771651 )、 M4 ( RS ; 771667 771667 )、 M5 ( RS ; 771673 771673 )、 M6 ( RS ; 771689 771689 )、 M6 ( RS ; 771695 771695 )、 M8 ( RS ; 771702 771702 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>アセタール熱可塑樹脂 ;/li> ;li>伸張強度が高く、軽量です ;/li> ;li>定格温度: -40 → +120 ° C ;/li> ;li>ソケットヘッドキャップねじと組み合わせることで、サムスクリューノブを作成できます ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このローレット加工ノブは、柔軟性を念頭に設計されており、ノブのねじ山の長さを調整できるため、さまざまな用途に使用できます。ローレット加工の側面により使用者のグリップ性が向上し、高さが低く、スペースが限られた場所で使用することができます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>製造 / 産業機械 ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>収納と一般的な家具 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M4ネジ径 = 4mmネジ長さ = 5mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 13mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
859 税込945
5日以内出荷

ネジ = M4。ネジ径 = 4mm。ネジ長さ = 10mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 15mm。カラー = 黒。。RS Pro 黒色ナイロンローレット加工サムスクリューノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>RS Pro のローレット加工用サムノブはグリップノブとも呼ばれ、スペースが限られた環境や用途に最適です。ノブには、グリップ力を高めるための詳細なつまみねじヘッドが付いており、ユーザーの快適性と使いやすさを確保しています。 ;/p>. ;p>このような低プロファイルシャンクを備えているため、このノブは、用途に対してほぼ平らに SIT するだけで、意図しない衝撃やスペースの維持を防止します。このノブを使用することで、耐衝撃性に優れた熱可塑性樹脂製のため、ノブの摩耗や損傷が軽減されます。亜鉛めっきスチール製スタッドは腐食に強く、摩耗や損傷時にねじ山を保護します。 ;/p> ;p>オスつまみねじ M4 x 10 mm ( RS ; 8304145 8304145 )、 M6 x 15 mm ( RS ; 8304158 8304158 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑樹脂製ボディと亜鉛めっきスチール製スタッドを備えています ;/li> ;li>伸張強度が高く、軽量です ;/li> ;li>省スペース用途向けの先細低プロファイルです ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>ローレット加工の側面により優れたグリップ性が得られ、シャンクの高さが低いため、スペースが限られた場所でも使用できます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>産業機械 ;/li> ;li>電子機器エンクロージャ向けです ;/li> ;li>照明器具 ;/li> ;li>オーディオ機器 ;/li> ;li>オフィス家具、家庭用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
478 税込526
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1袋(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1袋(50個)
1,398 税込1,538
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など 幅(m)1 材質ポリオレフィンフォーム 最高使用温度(℃)70 熱伝導率(W/mk)0.035(23℃) 圧縮永久ひずみ(%)7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)-100 圧縮硬さ(kPa)31 線膨張率(1/℃)2×10-4 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(50個)
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1袋(50個)
1,198 税込1,318
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

エー・アンド・デイ黒球型熱中症指数モニター
エコ商品
◆JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠。◆75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能。◆熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)。◆使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能。◆市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。◆最高値、最低値のメモリ機能、表示ホールド機能、オートパワーオフ機能付き
用途熱中症の危険性を知るために。労働環境の安全管理に。 仕様【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95 付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル 測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃) 区分JIS B 7922:2023精度:クラス2 電源単4形アルカリ乾電池4個 測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 温度測定範囲(℃)【TG】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)、黒球:0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1) 動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.15MB) 湿度測定範囲(%RH)相対:10~90(表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1)
1台
23,980 税込26,378
31日以内出荷

スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め 岩田製作所 CADデータあり
締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質鉄(S45C) 付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本 形状2穴付 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質S45C/黒染め 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
528 税込581
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理黒色酸化被膜 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1パック(1本)ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

エー・アンド・デイ黒球型 熱中症指数データロガー
エコ商品
JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠。内蔵メモリに測定データを記録、CSVファイルに保存。最大12000ポイントの測定データを記録・保存。75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能。熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)。使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能。市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)です。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。本体とパソコンをUSB通信ケーブル(標準付属)で接続すると、パソコン上でデータ記録の設定が可能
用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。 仕様【データ保存先】内部メモリ、【データ保存数】最大12000ポイント(記録間隔1分で約8日の測定データが記録可能)、【データ記録項目】年月日、時刻、IN/OUT設定、温度、相対湿度、黒球温度、熱中症指数(WBGT)【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95 付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、保護フィルタ、USB通信ケーブル(A端子-Mini B 端子)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル 測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃) 区分JIS B 7922:2023精度区分:クラス2 測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 温度測定範囲(℃)【TA】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)、【黒球】(TG)0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1) 動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm) 保存形式データファイル:csv形式 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.31MB) 相対湿度(%RH)10~90(表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など 幅(m)1 材質ポリオレフィンフォーム 最高使用温度(℃)70 熱伝導率(W/mk)0.035(23℃) 圧縮永久ひずみ(%)7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)-100 圧縮硬さ(kPa)31 線膨張率(1/℃)2×10-4 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1枚
1,298 税込1,428
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質S45C/黒染め 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。 種別全ねじ 材質SCM435相当 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(4個)ほか
150 税込165
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 CADデータあり
締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
用途ベアリング固定用 材質鉄(S45C) 付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本 種別スリット 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所 CADデータあり
締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質鉄(S45C) 付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本 形状3穴付 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質S45C/黒染め 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ネジ = M5。ネジ径 = 5mm。ノブ形状 = ボール。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 20mm。カラー = 黒。。RS Pro 黒色熱可塑樹脂メスボールノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>ボールノブは、家具や一般的な電化製品の仕上げに使用されることが多く、レバーやハンドルにグリップ / 快適性のポイントを提供します。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。 ;/p> ;p>このメスのノブは、軽量で耐久 Durable です。高耐衝撃性の熱可塑樹脂製で、さまざまなライト / ミディアムデューティの用途での使用に適しています。 ;/p>. ;p>メスノブ: M4 ( RS ; 7027796 7027796 )、 M5 ( RS ; 7027790 7027790 )、 M6 ( RS ; 7027787 7027787 ) ; ; ; ; 、 M8 ( RS 7027800 )、 M8 ( RS 7027780 )、 M10 ( RS 7027784 )、 M12 ( RS 7027793 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>高耐衝撃性熱可塑樹脂 ;/li> ;li>成形ねじ部 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、オイル、グリースに対する耐性があります ;/li> ;li>つや消し黒 ;/li> ;li>定格温度: -20 → +110 ℃ ;/li> ;li>欠け落ちや割れの発生なし ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このボールノブは、さまざまな用途で使用されますが、一般的にレバーやハンドルの端部で快適に使用できるようにするとともに、引き出しやドアハンドルなどの家具にも使用されます。 ;/p> ;ul> ;li>レバー及びハンドル ;/li> ;li>備品 ;/li> ;li>電気製品 ;/li> ;li>工具 ;/li> ;li>機械の治具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS Pro 黒色ポリマープッシュプルローレット加工. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>RS Pro のこのローレット加工ノブは、黄銅製メスインサート又は亜鉛めっきスチール製オススタッドを備えた飛散防止ポリマー熱可塑性樹脂製です。このノブは、クランプ、固定、締め付けではなく、プッシュプル用途に使用するように設計されており、押したり引いたりする際に圧力をかけても快適な凹状のくぼみが付いています。 ;/p>. ;p>ノブの高さが低く、スペースに制約のある場所でもこのスタイルのノブを使用できます。ローレット加工のエッジでグリップ力が向上します。ノブのヘッドとシャンクの間のスペースが増加しているため、手袋を着用していても快適に使用できます。 ;/p> ;p>メスノブ: M4 ( RS ; 4488820 4488820 )、 M5 ( RS ; 4488836 4488836 )、 M6 ( RS ; 4488858 4488858 )、 M8 ( RS ; 4488864 4488864 )、 M10 ( RS ; 4488870 4488870 ) ;/p> ;p>オスノブ: M5 ( RS ; 4488886 4488886 )、 M6 ( RS ; 4488892 4488892 )、 M8 ( RS ; 4488915 4488915 )、 M10 ( RS ; 4488921 4488921 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>クランプではなく、プッシュ / プル用途向けに設計されています ;/li> ;li>飛散防止熱可塑樹脂 ;/li> ;li>高い伸張強度 ;/li> ;li>黄銅製メスインサート又は亜鉛めっきスチール製オススタッド ;/li> ;li>手袋を着用していても動作可能なヘッドとシャンクの間のスペース ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>ローレット加工の側面で使用者のグリップが向上し、高さが高くなっているため、手袋を着用していてもノブを使用できます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>製造 / 産業機械 ;/li> ;li>収納と一般的な家具 ;/li> ;li>引き出しやその他の可動部品 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 16mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 21mm取付部材質 = スチールカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS Pro 黒色ポリマープッシュプルローレット加工. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>RS Pro のこのローレット加工ノブは、黄銅製メスインサート又は亜鉛めっきスチール製オススタッドを備えた飛散防止ポリマー熱可塑性樹脂製です。このノブは、クランプ、固定、締め付けではなく、プッシュプル用途に使用するように設計されており、押したり引いたりする際に圧力をかけても快適な凹状のくぼみが付いています。 ;/p>. ;p>ノブの高さが低く、スペースに制約のある場所でもこのスタイルのノブを使用できます。ローレット加工のエッジでグリップ力が向上します。ノブのヘッドとシャンクの間のスペースが増加しているため、手袋を着用していても快適に使用できます。 ;/p> ;p>メスノブ: M4 ( RS ; 4488820 4488820 )、 M5 ( RS ; 4488836 4488836 )、 M6 ( RS ; 4488858 4488858 )、 M8 ( RS ; 4488864 4488864 )、 M10 ( RS ; 4488870 4488870 ) ;/p> ;p>オスノブ: M5 ( RS ; 4488886 4488886 )、 M6 ( RS ; 4488892 4488892 )、 M8 ( RS ; 4488915 4488915 )、 M10 ( RS ; 4488921 4488921 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>クランプではなく、プッシュ / プル用途向けに設計されています ;/li> ;li>飛散防止熱可塑樹脂 ;/li> ;li>高い伸張強度 ;/li> ;li>黄銅製メスインサート又は亜鉛めっきスチール製オススタッド ;/li> ;li>手袋を着用していても動作可能なヘッドとシャンクの間のスペース ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>ローレット加工の側面で使用者のグリップが向上し、高さが高くなっているため、手袋を着用していてもノブを使用できます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>製造 / 産業機械 ;/li> ;li>収納と一般的な家具 ;/li> ;li>引き出しやその他の可動部品 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 10mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 21mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

ネジ = M5。ネジ径 = 5mm。ネジ長さ = 20mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 22mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。. オス型ノブ. ;ul> ;li>M4 x 20mm (RS ; 7027526 7027526 ) ;/li> ;li>M5 x 15mm (RS ; 7027535 7027535 ) ;/li> ;li>M5 x 20mm (RS ; 7027538 7027538 ) ;/li> ;li>M5 x 10mm (RS ; 7027532 7027532 ) ;/li> ;li>M5 x 20mm (RS ; 7027541 7027541 ) ;/li> ;li>M6 x 10 mm (RS ; 7027544 7027544 ) ;/li> ;li>M6 x 10mm (RS ; 7027548 7027548 ) ;/li> ;li>M6 x 20 mm (RS ; 7027557 7027557 ) ;/li> ;li>M8 x 20 mm (RS ; 7027550 7027550 ) ;/li> ;li>M8 x 30mm (RS ; 7027554 7027554 ) ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド ;/li> ;li>デュロプラスト樹脂製ボディ ;/li> ;li>グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ ;/li> ;/ul>. 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。. ;ul> ;li>製造 ;/li> ;li>オーディオ機器 ;/li> ;li>映像機器 ;/li> ;li>メンテナンス ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

ネジ = M5。ネジ径 = 5mm。ネジ長さ = 10mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 22mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。. オス型ノブ. ;ul> ;li>M4 x 20mm (RS ; 7027526 7027526 ) ;/li> ;li>M5 x 15mm (RS ; 7027535 7027535 ) ;/li> ;li>M5 x 20mm (RS ; 7027538 7027538 ) ;/li> ;li>M5 x 10mm (RS ; 7027532 7027532 ) ;/li> ;li>M5 x 20mm (RS ; 7027541 7027541 ) ;/li> ;li>M6 x 10 mm (RS ; 7027544 7027544 ) ;/li> ;li>M6 x 10mm (RS ; 7027548 7027548 ) ;/li> ;li>M6 x 20 mm (RS ; 7027557 7027557 ) ;/li> ;li>M8 x 20 mm (RS ; 7027550 7027550 ) ;/li> ;li>M8 x 30mm (RS ; 7027554 7027554 ) ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド ;/li> ;li>デュロプラスト樹脂製ボディ ;/li> ;li>グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ ;/li> ;/ul>. 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。. ;ul> ;li>製造 ;/li> ;li>オーディオ機器 ;/li> ;li>映像機器 ;/li> ;li>メンテナンス ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

ネジ = M5。ネジ径 = 5mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 20mm。取付部材質 = 真鍮。カラー = 黒。。RS Pro 黒色熱可塑樹脂ローレットねじノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>RS Pro のローレット加工用サムノブはグリップノブとも呼ばれ、スペースが限られた環境や用途に最適です。ノブには、グリップ力を高めるための詳細なつまみねじヘッドが付いており、ユーザーの快適性と使いやすさを確保しています。 ;/p>. ;p>このような低プロファイルシャンクを備えているため、このノブは、用途に対してほぼ平らに SIT するだけで、意図しない衝撃やスペースの維持を防止します。このノブを使用すると、高耐衝撃性の熱可塑樹脂性樹脂製のため、ノブの摩耗や損傷が軽減されます。黄銅製メスインサートは腐食に強く、ねじ山を保護します。 ;/p> ;p>メスつまみねじ: M4 ( RS ; 6319085 6319085 )、 M5 ( RS ; 6319108 6319108 )、 M6 ( RS ; 6319091 6319091 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑樹脂製ボディと黄銅製メスインサート ;/li> ;li>伸張強度が高く、軽量です ;/li> ;li>シャンクの高さが低く、スペースに制約のある用途に最適 ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>ローレット加工の側面により優れたグリップ性が得られ、シャンクの高さが低いため、スペースが限られた場所でも使用できます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>産業機械 ;/li> ;li>電子機器エンクロージャ向けです ;/li> ;li>照明器具 ;/li> ;li>オーディオ機器 ;/li> ;li>オフィス家具、家庭用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,198 税込9,018
7日以内出荷

RS Pro 黒色熱可塑樹脂ローレット加工ノブ(自己組み立て用. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p>. ;p>RS Pro のこのローレット加工ノブは、組み立て式で、ソケットヘッドキャップねじをサムDupont の高性能なアセタール樹脂 Delrin 製のこのつまみねじは、クリープや疲労に対する高い耐性、頑丈さ、高い伸張強度と剛性を備えていると同時に軽量な素材です。 ;/p>. ;p>ソケットヘッドキャップねじは、しっかりと直角に押してノブのベースに挿入します。ねじ頭の直径に相当するストッパ又はスペーサを、ねじ頭とノブの内側の間に配置して、過剰な圧力を防止することをお勧めします。 ;/p>. ;p>セルフアセンブリサムスクリューノブ: M3 ( RS ; 771651 771651 )、 M4 ( RS ; 771667 771667 )、 M5 ( RS ; 771673 771673 )、 M6 ( RS ; 771689 771689 )、 M6 ( RS ; 771695 771695 )、 M8 ( RS ; 771702 771702 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>アセタール熱可塑樹脂 ;/li> ;li>伸張強度が高く、軽量です ;/li> ;li>定格温度: -40 → +120 ° C ;/li> ;li>ソケットヘッドキャップねじと組み合わせることで、サムスクリューノブを作成できます ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このローレット加工ノブは、柔軟性を念頭に設計されており、ノブのねじ山の長さを調整できるため、さまざまな用途に使用できます。ローレット加工の側面により使用者のグリップ性が向上し、高さが低く、スペースが限られた場所で使用することができます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>製造 / 産業機械 ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>収納と一般的な家具 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 6mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 16mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

ネジ = M5。ネジ径 = 5mm。ネジ長さ = 15mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 18mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。. オス型ノブ. ;ul> ;li>M4 x 20mm (RS ; 7027526 7027526 ) ;/li> ;li>M5 x 15mm (RS ; 7027535 7027535 ) ;/li> ;li>M5 x 20mm (RS ; 7027538 7027538 ) ;/li> ;li>M5 x 10mm (RS ; 7027532 7027532 ) ;/li> ;li>M5 x 20mm (RS ; 7027541 7027541 ) ;/li> ;li>M6 x 10 mm (RS ; 7027544 7027544 ) ;/li> ;li>M6 x 10mm (RS ; 7027548 7027548 ) ;/li> ;li>M6 x 20 mm (RS ; 7027557 7027557 ) ;/li> ;li>M8 x 20 mm (RS ; 7027550 7027550 ) ;/li> ;li>M8 x 30mm (RS ; 7027554 7027554 ) ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド ;/li> ;li>デュロプラスト樹脂製ボディ ;/li> ;li>グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ ;/li> ;/ul>. 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。. ;ul> ;li>製造 ;/li> ;li>オーディオ機器 ;/li> ;li>映像機器 ;/li> ;li>メンテナンス ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

ネジ = M5。ネジ径 = 5mm。ネジ長さ = 20mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 18mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。. オス型ノブ. ;ul> ;li>M4 x 20mm (RS ; 7027526 7027526 ) ;/li> ;li>M5 x 15mm (RS ; 7027535 7027535 ) ;/li> ;li>M5 x 20mm (RS ; 7027538 7027538 ) ;/li> ;li>M5 x 10mm (RS ; 7027532 7027532 ) ;/li> ;li>M5 x 20mm (RS ; 7027541 7027541 ) ;/li> ;li>M6 x 10 mm (RS ; 7027544 7027544 ) ;/li> ;li>M6 x 10mm (RS ; 7027548 7027548 ) ;/li> ;li>M6 x 20 mm (RS ; 7027557 7027557 ) ;/li> ;li>M8 x 20 mm (RS ; 7027550 7027550 ) ;/li> ;li>M8 x 30mm (RS ; 7027554 7027554 ) ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド ;/li> ;li>デュロプラスト樹脂製ボディ ;/li> ;li>グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ ;/li> ;/ul>. 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。. ;ul> ;li>製造 ;/li> ;li>オーディオ機器 ;/li> ;li>映像機器 ;/li> ;li>メンテナンス ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
仕様●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:16.3W●本体(色):ブラック●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●縦回転(ピボット)機能:なし●高さ調整:なし●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体サイズ(H×W×D):417 x 542 x 180 mm●電源OFF時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度 サイズ23.8型 備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ0.2745 x 0.2745 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理ノングレア 本体質量(kg)2.94 最大消費電力(W)29 コントラスト比80000000:1 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角178°/178°(水平/垂直) ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m 入力端子D-Sub 15pin x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.2 x 1 スピーカーあり2Wx2 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)300 USBなし
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/スティール、黒染
エコ商品
材質本体:スチール/黒染、ロック・ピン:スチール/焼入れ 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類丸形 仕上黒染 取付部おねじ(段付) 強度5.8 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)スチール
1個
269 税込296
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)