カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5,460)
  • 農業機械(2,745)
  • メカニカル部品(1,225)
  • 機構部品(1,039)
  • 制御機器(996)
  • 切削工具(900)
  • パソコン/周辺機器(761)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(561)
  • FA担当者のオススメ新商品(512)
  • 作業工具(509)
  • 物流用品(442)
  • 測定用品(414)
  • 船舶用品・漁業資材(305)
  • バイク部品(253)
  • 建築金物(206)
  • 配管・水廻り設備部材(161)
  • 電動工具(158)
  • 空調・電設資材(152)
  • 家電(152)
  • 電気材料(148)
  • 油圧機器・油圧ホース(146)
  • オフィス家具(116)
  • 防犯用品(109)
  • 自動車補修部品(108)
  • カー用品(91)
  • 清掃用品(76)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(72)
  • 科学研究・開発用品(70)
  • 事務用品(68)
  • 照明(64)
  • 安全用品(56)
  • 溶接用品(53)
  • 塗料(45)
  • 店舗什器・備品(43)
  • 防災用品(38)
  • 作業服(37)
  • 研磨材(37)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(31)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(29)
  • 縫製用品(29)
  • 卓上消耗品(26)
  • 建材・エクステリア(26)
  • 整備工具・収納(26)
  • 農業・園芸資材(25)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • バッテリー・電装(22)
  • 住設機器(21)
  • 空圧工具(21)
  • 日用品(20)
  • 測量用品(土木/建設)(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • 医療(16)
  • 厨房用品(15)
  • 梱包用品(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 安全標識(11)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • テープ(10)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 介護用品(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 救急・衛生(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 保管用品(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 自転車部品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 理美容(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 農具(3)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 食品・飲料(1)
  • エンジン工具(1)

「m4 6」の検索結果

関連キーワード
18,385件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
999税込1,099
1パック(130個)
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
M4x 6mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/20本) エスコM4x 6mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/20本)エスコ(3件のレビュー)
220税込242
1パック(20本)
当日出荷
頭部形状ナベ頭エスコ品番EA949TE-406
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(21個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M46x1.5 ハンドタップ(SKS2) エスコM46x1.5 ハンドタップ(SKS2)エスコ
76,300税込83,930
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EM-46
Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルトVベルト M形 レッド三ツ星ベルト(46件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
VベルトM形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトM形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(33件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から3日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50関連資料(0.75MB)ベルト形M
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
729税込802
1パック(46個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
VベルトM形 (レッド) バンドー化学VベルトM形 (レッド)バンドー化学(43件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から49日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテックJIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入りコンドーテック(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から12日以内出荷
端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
リブエースベルト 6PK バンドー化学リブエースベルト 6PKバンドー化学(110件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から90日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数6ベルト形PK
No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ 大西工業No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ大西工業(20件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。
用途ネジ山の形成つぶれたネジ山の修正用材質高速度工具鋼(HSS)適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)チャック径(mm)6.35(6角軸)切削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
No.28 6角軸タップ 大西工業No.28 6角軸タップ大西工業(5件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
用途ネジ山の形成つぶれたネジ山の修正用
トグルスイッチ3A,6Aスナップスイッチ Panasonic(パナソニック)トグルスイッチ3A,6AスナップスイッチPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
奥行寸法18.6mm。小型サイズの汎用スナップスイッチ
端子形状はんだ端子保護構造IP40絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~70寿命(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5)接触抵抗(mΩ)初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による)ハンドル形状トグル接点材質AgZnO系合金機械的寿命5万回以上強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間耐振性複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1mSec.以下)耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流10mA)
JISロック止玉掛ワイヤ(6×24)O/O 袋入り コンドーテックJISロック止玉掛ワイヤ(6×24)O/O 袋入りコンドーテック(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から15日以内出荷
材質端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(スチールスペーサー) CF-400ZEシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-400ZEシリーズ(M=4用)廣杉計器(5件のレビュー)
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用材質鋼板(SPCC)表面処理三価クロムクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593特価
1パック(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(84件のレビュー)
629税込692
1パック(175個)
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
JIS玉掛ワイヤ(割差)6×24 O/O 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ(割差)6×24 O/O大洋製器工業(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から7日以内出荷
玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。
用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
フットスイッチ M4形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ M4形シリーズオジデン(大阪自動電機)(24件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷から20日以内出荷
ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力10N(1.0kgf)
6.35sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35sq6角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/4"(6.35)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
FRX皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 大阪魂FRX皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)ほか
当日出荷
種類FRX皿小頭寸法H(mm)1.6寸法dk(mm)6
リペア タイコ (M4イモネジ2コ付属) DIYスロットルワイヤー EVO用 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]リペア タイコ (M4イモネジ2コ付属) DIYスロットルワイヤー EVO用ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](16件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
付属品M4イモネジ2コ長さ(mm)6使用ワイヤー(mm)1.2
M 4x10mm 蝶ボルト(スチール製/6個) エスコM 4x10mm 蝶ボルト(スチール製/6個)エスコ
285税込314
1袋(6個)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)10材質スチールエスコ品番EA949LF-410
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器(5件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M4ねじピッチ0.7ねじ長さ(mm)7二面幅(mm)7種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
四角ナット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナット (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(14件のレビュー)
16税込18
1個ほか
当日出荷
M6規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用適合フレームM6フレーム材質SWCH相当シルバー表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応関連資料NICアルミフレームの組立例
蝶ネジソケット A20CH13 M4・M5・M6共通 ベッセル蝶ネジソケット A20CH13 M4・M5・M6共通ベッセル(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)13仕様錆びに強いクロームメッキ仕上げ、18V対応トラスコ品番835-6440材質クロムモリブデン鋼 、軸:特殊合金鋼全長(mm)90質量(g)58軸長(mm)6.35適合ねじM4、M5、M6外径(mm)20
電話機コード 6極4芯 MCO電話機コード 6極4芯MCO
329税込362
1個
当日出荷
壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 家庭用電話機やビジネスホンに対応した、6極4芯タイプです。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
ブラック規格NTT結線準拠コネクタ形状6極4芯(RJ11)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプスタンダード
Tナット S(M4) SUS(エスユーエス)Tナット S(M4)SUS(エスユーエス)
52税込57
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM4
タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(Φ4.0x2.5ホース用L型) 扶桑精機タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(Φ4.0x2.5ホース用L型)扶桑精機
489税込538
1個
当日出荷
タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。
仕様Φ4ホース用L型・扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(Φ4.0×2.5ホース用L型)トラスコ品番810-5267質量(g)3.7
マグネットキャッチセット (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチセット (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
969税込1,066
1セット
当日出荷
用途扉固定用付属品FCS-03-06、BCS-03-05(各2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)5 (2)10 (3)30吸着力(N)10表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品APB-04-10、NSM-04-3、NSM-04-4(各2ヶ) NH-04-GR(4ヶ)
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2)CKD
14,025税込15,428特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
ポート数5
マグネットキャッチ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチ (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途扉固定用RoHS指令(10物質対応)対応
つまみ取手 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)つまみ取手 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
729税込802
1個
当日出荷
用途扉用取手付属品TSB-04-12(1ヶ)材質(1)エラストマー[TPE] (2)アルミニウム合金[AL]質量(g)6表面処理塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M4x 6mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本) エスコM4x 6mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1パック(30本)
当日出荷
エスコ品番EA949AE-141材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M4頭部形状ナベ頭
M4 x30mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM4 x30mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)30頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-430ピッチ(mm)0.7
M4 スタンダードブラケット 2015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 スタンダードブラケット 2015 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M4規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)4表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(18件のレビュー)
549税込604特価
1袋(50本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(78件のレビュー)
529税込582
1パック(40個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
丸ワッシャー ISO(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー ISO(ステンレス)大阪魂(60件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(1個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUS304相当)種類丸ワッシャー
関連キーワード
...