1,859件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質SUS410 十字穴番号2 寸法C(mm)0.25 頭部形状丸皿小頭 寸法f(mm)0.7 寸法m(mm)3.8 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6 寸法k+f(mm)2.1
1パック(17個)ほか
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(210個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(250個)ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(107個)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
用途頭部を沈める必要ある時に用いる。 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 適合ドライバー(+)No.2
1パック(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質 十字穴番号2 表面処理3価ホワイト 頭部形状皿小頭 寸法K(mm)(最大)1.4/(最小)1.1 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)(最大)6.0/(最小)5.5
1箱(1000個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質YUS550 十字穴番号2 頭部形状皿小頭 寸法k(mm)1.4 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6
1パック(12個)
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


薄板加工品でも頭が出っ張らない。アルミ材に対しても耐食抜群。 塗装系・溶融亜鉛メッキ以上の耐食性能を発揮。 相性の悪い亜鉛メッキ鋼板・アルミ材にも強い。 キズに強い。キズが付いてもシリカ成分で自己修復。
用途階段のノンスリップ、配線・配管サドル留め、スイッチボックス、ドア枠、空調機器、照明器具などの取付に。 ねじの呼びM4 下穴径(Φmm)3.4
1パック(60本)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様クロムフリー 適合板厚(mm)合計1.2~2.3 頭径D(Φmm)6.0 ねじ長さS(mm)全ねじ ねじサイズ4×13 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)1.6 ドリル長さk(mm)4.0 働き長さL1(mm)5.0 ドリル幅dk(mm)3.4
1箱(500個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


作業性優先の設計により65mmの作動距離。 同軸照明入射径はΦ8ですが、Φ12用も対応可能。
タイプ同軸 マウントCマウント
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 0.48M対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は65mm。 同軸落射照明付。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.) 質量(g)110 タイプ同軸 外径(Φmm)28 分解能(μm)3.05(550nm) 対応(画素数)0.48M 被写界深度(mm)0.09 画素サイズ(μm)11 適合素子サイズ~2/3
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷


ナット径M4 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM4
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
970 税込1,067
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+) M4X0.7X20
規格M4X0.7X20 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.84MB) 図解NoMS313MW -A フレーム部品_No.25、CGD-610NR スピードノズル部品_No.12、MSC1-102DW 本体部品 ナベコネジ(+) M4X0.7X20_No.14、CGA-6 ノズル部品_No.14、MSC1-102D 本体部品_No.15、MSC1-62 本体部品_No.15
1個
84 税込92
7日以内出荷

質量(g)6.3 保護構造IEC規格 IP40 出力電圧(V)DC0~DC5.7(負荷抵抗10kΩ)、(絶対最大定格)DC6 再現性±0.4%F.S. 材質(ケース)PPS 電源電圧(V)(使用電圧範囲)DC10.8~26.4、(絶対最大定格)DC26.4 保存温度(℃)-40~80 消費電流(mA)無負荷、Vcc=DC12~24V、25℃において、15以下 絶縁抵抗(MΩ)センサ外壁とリード端子間20以上(DC500V絶縁抵抗) 出力信号DC1~5V(非リニア出力、負荷抵抗10kΩ) 温度の影響周囲温度 -10~60℃では、25℃特性の±5%F.S. 適合流体空気 動作温度(℃)-10~60 動作湿度(%)35~85RH 端子3端子コネクタ 耐電圧(V/min)センサ外壁とリード端子間 AC500 50/60Hz(リーク電流 1mA以下) 保存湿度範囲(%RH)35~85
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ねじサイズM4 エスコ品番EA948BW-202 材質スチール製(SS400) 寸法A(mm)16 寸法D(mm)6 表面処理クロムメッキ 寸法B(mm)9.5 寸法C(mm)8
1個
570 税込627
翌日出荷



仕様右ねじ エスコ品番EA638SJ-1 材質ステンレス(SUS316L) 質量(g)約5 ねじ径M4 寸法b1(mm)30.2 寸法d1(mm)6 寸法d2(mm)10.4 ねじ深さ(mm)15
1個
685 税込754
翌日出荷

ねじの呼びM4 頭部形状皿小頭 材質SUS410 穴の形状十字穴 寸法d(mm)(最大)3.97/(最小)3.84 寸法d3(mm)(最大)2.93/(最小)2.67 寸法k(mm)1.75 寸法m(mm)3.6 寸法dk(mm)6
1パック(25個)ほか
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)