1個
¥230
税込¥253
当日出荷
頭部形状皿頭
エスコ品番EA949TF-412
1パック(18本)
¥230
税込¥253
当日出荷
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。
十字穴番号2
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA949TF-415
頭部形状皿頭
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ねじ径M4
長さ(mm)10
材質ステンレス
表面処理SSブラックメッキ
エスコ品番EA949TF-410
頭部形状皿頭
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
材質ステンレス
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理つや消し黒
頭部形状皿小頭
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじの呼びM4
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ブラック
十字穴番号2
色黒
寸法m(mm)4.1
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949NB-430
材質ステンレス
長さ(mm)30
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AS-416
長さ(mm)16
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ
形状L型
材質クロムバナジウム(Cr-V)
表面処理黒染め
先端形状六角
硬度HRC50~58
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質クロムバナジウム鋼
表面処理黒染め
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
頭部形状皿頭
エスコ品番EA949TF-304
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状丸皿小頭
寸法K(mm)2
寸法f(mm)約0.3
寸法m(mm)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)7
首下ショート
表面加工は、通常の黒染め処理の5倍も耐食性があります。
表面処理プロガード黒染め加工処理
形状L型
先端形状ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.75
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
表面処理亜鉛黒
頭部形状皿小頭
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
寸法(mm)45
仕上黒色塗装
推奨ねじ#60/M4 皿小ネジ小頭、#45/M3 皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
材質ステンレス
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)
寸法C(mm)約0.25
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.75
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)7
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのダブルモニターアーム。
仕様【取付画面数】2画面、【ガススプリング】-
セット内容クランプ×1、ポール×1、アーム×1、VESAマウント×2、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、キャップ×1、クッションパッド×5、皿ネジ×3、VESAマウント固定ボルト×2、VESAマウント固定ネジ×2、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12(×8)、M4×16(×8)、M5×12(×8)、M5×16(×8)、ワッシャー×8、樹脂スペーサー×8、取扱説明書×1
材質スチール
質量(kg)約4.3
色ブラック
適合規格VESA規格(75×75/100×100mm)
耐荷重(kg)約8.0(×2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約913×122×548※突起部、クランプノブを含まず
適合サイズ13~32インチ
固定方法クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)【取付可能】クランプ:10~88、グロメット:10~75
軸数5軸
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ T形ハンドル
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め加工です。
硬度はHRC50~57です。
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
機械メンテナンス、保全修理に適しています。
ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め加工です。
硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。
形状T型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
1セット(20本)
¥459
税込¥505
5日以内出荷
適合コンポーレ2000DX、コンポーレ22・24、コンポーレ2400、ユピテル20・22
仕様皿小ねじ M4×15
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ノンクロームブラック
頭部形状皿小頭
寸法c(mm)0.25
寸法k(mm)1.75
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)7
十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプロング
硬度HRC52~56
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。
材質難燃ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 200 x 150 x 50mm外部長さ = 200 mm外部幅 = 150 mm外部高さ = 50 mmIP 保護等級 = IP67色 = 黒蓋色 = 黒フランジ = Nシールド = YIP67アルミシールドボックス. 成形アルミダイキャストエンクロージャに電磁干渉及び電波干渉に対するスクリーンシールを施しました。 エンクロージャの取り付けやふたの固定に使用する穴は、内部にかからない外側の部分に設け、信頼性を高めています。. 壁面取り付け型の穴と固定ねじをシーリング領域の外に配置して、真のシール保護に対応 カバーとボディの固定用M4ステンレス皿小ねじを付属 IP67基準に適合する一体型シリコンガスケット及びEMIシールド用導電性ガスケットを付属 外部表面は黒色塗装仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,460
税込¥14,806
7日以内出荷
材質AES樹脂
付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容内フレーム(2個)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)
色ブラックオーク
質量(g)39.7
種類スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.6
1個
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ