カテゴリ
- 農業機械(245)
- メカニカル部品(164)
- 自動車純正部品(149)
- 制御機器(47)
- FA担当者のオススメ新商品(43)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 自動車補修部品(13)
- 物流用品(12)
- パソコン/周辺機器(11)
- 切削工具(10)
- 測定用品(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- 塗料(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 作業工具(7)
- バイク純正部品(6)
- 溶接用品(6)
- オフィス家具(6)
- クリーンルーム用品(6)
- 電動工具(6)
- 建築金物(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- バイク部品(4)
- 保管用品(4)
- 機構部品(4)
- 自転車部品(4)
- 家電(4)
- 清掃用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 医療(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(245)
- MAZDA(マツダ)(146)
- KYOWA(協和製作所)(106)
- ダイヤトレンド(42)
- SMC(22)
- KITO(キトー)(12)
- 弘進ゴム(12)
- アズワン(8)
- ヤガミ(7)
- Schutzinger(7)
- 浜田商会(7)
- ホンダ(6)
- エスコ(5)
- アサヒペン(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- LION (ライオン事務器)(4)
- REX(レッキス工業)(4)
- マルニ(マルニ工業)(4)
- SUS(エスユーエス)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m43-1」の検索結果

パーツケース 樹脂製 仕切りなし
(50件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。用途小物収納など。材質ポリプロピレン色クリア仕切数(個)なし仕切りフリー
パーツケース 浅型 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ
(32件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。用途小物収納など。材質ポリプロピレン色クリア高さ(mm)38質量(g)376奥行(mm)210寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×210×38仕切板21((小)×20枚、(大)×1枚)仕切数(個)最大24仕切り(小)×20枚、(大)×1枚有効内寸法・奥行(mm)188有効内寸法・高さ(mm)30外寸(幅×奥行×高さ)(mm)296×210×38
パーツケース 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ
(17件のレビュー)¥638税込¥7021個当日出荷バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。用途小物収納など。材質ポリプロピレン色クリア高さ(mm)50質量(g)376奥行(mm)210寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×210×50仕切板10((小)×9枚、(大)×1枚)仕切数(個)最大12仕切り(小)×9枚、(大)×1枚有効内寸法・奥行(mm)186有効内寸法・高さ(mm)43外寸(幅×奥行×高さ)(mm)296×210×50
ディープソケット インパクト用
(80件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)78差込角(mm)12.7
パーツケース 手のひらサイズ 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ
(47件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。用途小物収納など。材質ポリプロピレン色クリア高さ(mm)22質量(g)50奥行(mm)90寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×90×22仕切板4仕切数(個)(最大)5仕切り4枚有効内寸法・奥行(mm)65有効内寸法・高さ(mm)16
ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
エビ ソケット 12角 差込角12.7mm
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥999税込¥1,0991個当日出荷から8日以内出荷12角は差し込みやすいため、作業性に優れています。差込角(mm)12.7穴角12角
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 特L寸
大阪魂(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(8個)4日以内出荷から11日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/三価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
鬼目ナット Mタイプ(3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,498税込¥4,9481箱(150個)翌々日出荷材質亜鉛合金ダイカスト長さ(mm)31ねじピッチ(mm)0.7表面処理3価ホワイトねじの呼びM4
43V型4Kタッチディスプレイ BIG PAD
シャープ¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷タッチサイネージやミーティングツールとして、店舗・オフィス・公共施設など、多様なシーンにフィットするミドルサイズタッチディスプレイ/BIG PAD/輝度500cd/m2/縦横対応/スピーカー有/18時間連続稼働Android OS搭載/e-Signage Sプレーヤー内蔵/Webブラウザー内蔵/Office・PDFビューアー内蔵/ワイヤレス画面共有アプリ「EShare」内蔵/ホワイトボード内蔵/透明ボード内蔵/USB Type-C接続対応/横・縦・上向き斜め45度設置対応/本体電源ON・OFFスケジュール機能搭載/金属筐体/卓上スタンド同梱/メーカー無償3年保証/オンサイト保証仕様●電源OFF時消費電力:0.5(スタンバイモード時)●標準消費電力:110(別売品未装着時)●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●本体(色):ブラック●J-Moss:対応●電波法備考:対象●VCCI:対応●国際エネルギースター:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●本体サイズ(H×W×D):1265x73x736mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●液晶パネル方式:VA●電気用品安全法(本体):適合●スリープ時消費電力:2.0(入力信号待機時)サイズ43型ピッチ水平0.245×垂直0.245(mm)電源AC100V 50/60Hz適合規格62368-1本体質量(kg)約21入力信号デジタル最大消費電力(W)230コントラスト比4000:1表示色約10億7374万色解像度3840×2160ドット視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10)走査周波数(水平)135kHz@3840×2160走査周波数(垂直)60Hz@3840×2160ケーブルACコード応答速度7ms入力端子HDMI×3、USB Type-B×1、USB Type-C×1スピーカーあり 10W+10W出力端子HDMI×1(HDCPコンテンツ出力不可)、3.5mmミニステレオジャック×1RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式赤外線遮断方式グリーン購入法適合輝度(cd/m2)500USBUSB Type-B×1、USB Type-C×1
ブルーフィルター スクリーン
マサル工業(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷50メッシュと120メッシュから選択できます。用途潅水用の水のろ過。適合本体M4306材質SUS直径(Φmm)100寸法L(mm)Φ100寸法W(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮文字NUM43
光¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷から3日以内出荷部屋番号や用途の標示に適しています。用途部屋番号や用途の標示に。厚さ(mm)3材質/仕上真鍮色ゴールド取付粘着テープ付タイプ貼付タイプ(テープ付)縦(mm)43取付け方法貼付タイプ(テープ付)
川原製 メタルハライド集魚灯用 安定器
川原電機製作所¥119,800税込¥131,7801式6日以内出荷メタルハライドランプを点灯させる専用安定器となります。入力電圧(V)AC240/220周波数60Hz
M10-16 アンカーボルト用保護カバー(半割れ/グレー)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷材質PVC寸法(mm)Φ44.2×63色グレー適合ねじM10、M12、M16、W3/8、W1/2、W5/8
ネームラベルSS しろくま
プティデポーム¥229税込¥2521袋(4枚)6日以内出荷イラストレーターおぐらみこさんの世界で表現した愛情あふれるキッズ(入園・入学)シリーズ。 たくさんあそんで、いろんなことを学んで元気いっぱいに毎日過ごす子供達のスクールライフに楽しく使ってもらいたい。 そんな愛情いっぱいの手作りキッズグッズを提案します。 カラフルなプリントがかわいいネームラベル。 (4枚入り)材質綿、EVA樹脂
4方向電磁弁 7Mシリーズ
日本精器¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から9日以内出荷切換方式4方向単動バルブ形式シングルソレノイドポート数5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気
TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷から28日以内出荷フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
小鉢 身
スリーライン¥12,980~税込¥14,278~1袋(10個)ほか6日以内出荷から10日以内出荷ニュークックチルシステムに最適「耐熱・耐変色性メラミン」、加熱調理した食品を急速冷却して細菌の増殖を抑え、再加熱して提供するクックチルシステム。HACCPに準拠した衛生管理のもと、病院・高齢者施設などのさまざまな施設でニュークックチルシステムの導入が進んでいます。ニュークックチルシステムでは、盛り付けされた食器を熱風再加熱機器やスチームコンベクションなどを利用して提供していますが、高温加熱の繰り返しにより食器の変色が課題になっていました。スリーラインでは、耐熱、耐変色性のメラミン樹脂を原料メーカーとあらたに開発。長期間の使用でも変色がおこりにくいメラミンエックスと更に両面をグレーズコーティングされたフォーリストを製品化しています。
4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7Mシリーズ
日本精器¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から17日以内出荷バルブ形式2位置シングルソレノイドポート数5寸法d1(mm)24配管口径Rc3/8
10GB-SR SFP+モジュール LCコネクタ 300m
D-Link(ディーリンク)¥65,980税込¥72,5781台6日以内出荷10GSFP+光トランシーバDEMシリーズ(10G光トランシーバ)SFP+ポートを持つ10ギガビットスイッチと光ネットワークを接続し、中長距離間で超高速大容量通信を実現するSFP+光モジュールです。 高密度実装技術により小型、低コストでバックボーンやバックボーン間の接続に最適です。 本製品は10GBASE-SRをサポートしています。
ダイワラビン 軸付 CMタイプ
ダイワラビン(旧大和化成工業)¥14,980~税込¥16,478~1箱(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷これまでにない美しい仕上げ! 『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現! 『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。形状ストレート形 (A)砥材WA適合被削材種軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
歯研スパイラルマイタギヤ
協育歯車¥11,980税込¥13,1781個当日出荷高速運転に最適です。 歯切り品と比較して、高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。 高強度仕様です。 歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。 その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。 高精度にカスタマイズ出来ます。 お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。 (歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。 )用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用材質SCM440(クロムモリブデン鋼)仕上歯部高周波焼入圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯数比1:1歯車精度歯面研削仕上げJISB17041級
...