1個
¥205
税込¥226
欠品中
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状トラス
穴の形状プラスマイナス
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
表面処理3価クロメート
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
長さ(mm)10
材質ステンレス(SUSXM7)
十字穴番号# 2
ねじピッチ(mm)0.7
トラス頭径(Φmm)9.2
表面処理パシペート
頭部形状トラス
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×10
穴の形状十字穴
1パック(120個)
¥669
税込¥736
当日出荷
材質SUS316L
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状トラス小頭
穴の形状十字穴
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス
頭部形状トラス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。
頭部形状トラス
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
穴の形状十字穴
JIS規格JIS B 1111規格品
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-316
長さ(mm)6
ねじ径M4
頭部形状トラス頭
1個
¥410
税込¥451
欠品中
頭部形状トラス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
十字穴の付いたトラス小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレスSUSXM7
頭部形状トラス頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
長さ(mm)30
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-430
ピッチ(mm)0.7
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)35
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-435
ピッチ(mm)0.7
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)10
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理つや消し黒
頭部形状トラス小頭
寸法K(mm)2.2
寸法m(mm)4
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)8.1
十字穴深さ(mm)(最大)183/(最小)1.30
1パック(25個)
¥539
税込¥593
当日出荷
ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。
M2.3、M2.6、M3用を揃えています。
材質真ちゅう
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
低価格の工業用ねじゲージです。
ISO規格です。
用途現場検査用の工作用ゲージとして
材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)
ゲージプラグゲージ
電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。
電源コード(m)0.5
低価格の工業用ねじゲージです。
ISO規格です。
用途現場検査用の工作用ゲージとして
材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)
シンラインキャビネット 本体横連結用 袋ナット・ビスセット追加用 M6X10トラス小ネジ4個・M6フランジ付袋ナット4個
用途シンラインキャビネット オプションパーツ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×10
1台
¥429
税込¥472
14日以内出荷
先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)
先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:黄銅
頭部形状ナベ頭
エスコ品番EA949TE-406
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
32PN2.15S-53・63用の部品です。
用途32PN2.15S用の部品取替等。
関連資料(0.53MB)
用途玄関ドア用ドアクローザ
適合レボリュート22・24
セット内容本体(1)、アーム(1)、三角ブラケット(1)、M6x20丸皿(4)、M5x16丸皿(3)、M5x8トラス(1)、キャップは別途(小矢部工場へお問合せください)
あらゆる設置ニーズに対応できる戸建宅配ボックス。エントランスに合わせて、さまざまな設置方法に対応。家に届く大きな荷物を受け取れる2つのサイズバリエーション。お施主様ご自身で設置可能です。アンカー固定ができないタイルなどの床にも設置可能。設置後に別の場所に移動させたくなっても簡単に動かせる。アンカーでも施工いただけます。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム
付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー…8個、非常解錠キー×2本幅木:トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本/埋込枠:トラス小ねじ(SUS)M6x40 8本、M6x35 2本
質量(kg)7.5
材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×295、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)、受取可能最大:309×518×203
設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ・据置タイプ・壁付タイプ
材質(扉)内:ASA樹脂
投函タイプ前入れ/後ろ出し
セット内容トラスねじM4x10(6)
色自然色
適合シリーズ峻岳、峻岳引戸
1セット
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
セット内容トラス3種M4x12(1)、Φ4リベット(S)06~10用(1)
色ブロンズ系
適合シリーズ木樹脂デッキⅡ、木樹脂フェンス
1セット
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ