108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(9個)
749 税込824
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 十字穴番号#2 表面処理3価クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(21個)
特価
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレスSUSXM7 頭部形状ナベ頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴
1袋(50本)
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1パック(21個)
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS 動画あり
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼) 表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
1パック(50本)
1,672 税込1,839
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
379 税込417
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

十字穴の付いたナベ小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状ナベ頭 穴の形状十字穴
1パック(4本)
209 税込230
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=2(SW組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
529 税込582
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HY シリーズ(HY-~) SMC CADデータあり
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
1個
249 税込274
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

エスコ品番EA949AL-229 材質ステンレス 長さ(mm)70 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
590 税込649
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-131 長さ(mm)70 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1個
590 税込649
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-327 長さ(mm)70 ねじ径M4 頭部形状トラス頭
1個
635 税込699
翌日出荷

材質アルミニウム(A6NO1S) 取付ねじM4×0.7(2箇所) エスコ品番EA948BT-6 寸法A(mm)70 寸法B(mm)85
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に 材質アルミ シルバー 表面処理アルマイト
1本
23,980 税込26,378
5日以内出荷

作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷

1パック(4本)
1,190 税込1,309
当日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ20×6 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM4
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

ねじの呼びM8 エスコ品番EA945BA-82 材質スチール製 全長(mm)70 下穴径(Φmm)8.5 ねじ長さ(mm)25 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)30 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)2.72 剪断最大荷重(kN)8.01 胴外径(Φmm)8
1個
510 税込561
翌日出荷

1本
159,800 税込175,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

1個
14,900 税込16,390
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

種別半ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949JC-870 ねじの呼びM8
1袋(4個)
340 税込374
翌日出荷


透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用 材質(ホース)軟質塩ビ樹脂 クリア 特性柔軟 使用温度範囲(℃)0~35 使用流体
1本
3,247 税込3,572
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1185種類の商品があります)

1個
189,800 税込208,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1242種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (852種類の商品があります)

1本
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース 材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム ブラック 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・温水 補強層特殊合成繊維 流体温度範囲(℃)120 推奨雰囲気温度(℃)5~60
1本
97,200 税込106,920
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

食付き部長さ1.5Pの場合は止り穴用のハンドタップとなります。5Pの場合は通り穴用のハンドタップとなります。
材質HSSV ねじの種類LT
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

VGA、DP、HDMI入力対応のスイッチ兼エクステンダ。複数ハードウエアデバイス使用のコストと手間が不要 標準カテゴリ5e/6ケーブルを介し、最長で約40m離れた場所でも驚きの4K超HD画質を保持 70mの距離まで1920x1200または1080pのHDビデオ解像度をサポート 付属の取り付けブラケットですっきりとしたプロ仕様の設置が可能 ソフトウエアやドライバが不要なプラグアンドプレイ実装 Dolby TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ
長さ(cm)10 ブラック 質量(g)918 消費電力(W)18 幅(cm)16 湿度(%RH)0 ~ 80(結露しないこと) 出力電流(A)1.5 保存温度(℃)-10 ~ 60 高さ(cm)4 入力電流(A)0.6 動作温度(℃)0 ~ 40
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップのロングTスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
溝数3 表面処理HOMO
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

マイクロモジュールギア搭載!高剛性・高耐久ロープロジギングリール。 剛性に優れる「HAGANEボディ」に「X-SHIP」、「マイクロモジュールギア」、「エキサイティングドラグサウンド」など先進の機構を搭載し、70mmのハンドルには「 CI4+」のラウンドノブを採用。 PE3号-250mの大容量、ギア比6.2の巻上げは使い手やスタイルを選ばず、ライトジギングからディープの鯛ラバ、スロー系ジギングまで幅広く対応。
仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1 ストローク(mm)25 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5 径(Φmm)スプール:43 ハンドル長さ(mm)70 自重(g)325 ギア比6.2 糸巻き量(号-m)PE:2-380、 3-250、 4-190 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84 ドラグ力(Kg)最大:7
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

単一の電源からパワーオーバーケーブルで受信機と送信機の両方に給電し、電源コンセントがない場所でもビデオ延長に対応 標準カテゴリ5e/6ケーブルを介し、最長で約35m離れた場所でも驚きの4K超HD画質を保持 70mの距離で1920x1200または1080pなどのHDビデオ解像度にも対応 1本のカテゴリ5ケーブルでビデオ信号のフル延長に対応。プロ仕様の設置が簡単にできる取り付け金具つき カテゴリ5ケーブルで最長70mの距離に対応 ソフトウェア/ドライバ不要 取り付け金具同梱 Dolby TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ
長さ(m)80 幅(mm)67 ブラック 質量(g)428 ポート数1 消費電力(W)3 湿度(%RH)0%~80 (結露なし) 出力電流(A)1.5 保存温度(℃)-10~60 高さ(cm)2.5 入力電流(A)0.5 動作温度(℃)0~40 コネクタAHDMI (19ピン)、RJ-45 コネクタBHDMI (19ピン)、RJ-45
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷


1セットほか
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ロングシームレスタフレット LT-SL-TF TDT(田野井) 動画あり
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。
材質HSSV ねじの種類LT-SL-TF 表面処理TiCN
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)LS-HT ロングハンドタップ
深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
1本
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

関連キーワード