絞り込み
長さ(mm)
- 5(7)
- 6(5)
- 8(7)
- 10(15)
- 12(10)
- 14(7)
- 15(10)
- 16(7)
- 18(7)
- 20(10)
- 22(4)
- 25(10)
- 30(8)
- 35(4)
- 40(5)
- 45(4)
- 50(5)
- 55(3)
- 60(3)
- 65(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(4)
- 大阪魂(196)
- TRUSCO(14)
- 八幡ねじ(14)
- コノエ(3)
- 日産ネジ(3)
- 由良産商(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ハードロック工業(1)
- ケミス(1)
- ボサード(1)
- 東洋シャフト(1)
- フェルケル(1)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(50)
- SUS304(28)
- SUS310S(2)
- SUS316(6)
- SUS316L(2)
- SUS403(1)
- SUS430(1)
- SUSXM7(5)
- チタン(7)
- 樹脂すべて(8)
- FRP(1)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- ポリアセタール(1)
- 鉄すべて(134)
- S45C(23)
- SCM435(4)
- SWRM(3)
- 黄銅(真鍮)(14)
- 材質をもっと見る
頭部形状

なべ(4)

トラス(1)

フランジボタン(3)

六角(1)

六角穴付き(13)

皿(1)
取付穴形状

六角穴(12)

十字穴(5)
ねじの呼び
- M3(3)
- M4(2)
- M5(3)
- M6(236)
- M7(1)
- M8(2)
- M10(1)
- M12(1)
- その他(1)
M3・M4・M5・M6・M7・M8・M10・M12・その他
ねじピッチ(mm)/山数
- 1
- 0.35(72山)(2)
- 0.4(6)
- 0.45(56山)(6)
- 0.5(43)
- 0.7(36山)(83)
- 0.75(13)
- 0.8(2,545)
- 0.9(28山)(22)
- 1.25(15)
- 1.27(20山)(31)
- 1.5(12)
- 1.58(16山)(230)
- 1.6(4)
- 1.75(7)
- 1.81(14山)(78)
- 2(2)
- 2.11(12山)(128)
- 10(3)
- その他(9)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(6)
- 3価ブラック(9)
- 3価ホワイト(12)
- その他(1)
- アロック(1)
- クロメート(14)
- クローム(14)
- ジオメット(1)
- スズコバルト(1)
- ダクロタイズド(3)
- ドブメッキ(3)
- ニッケル(15)
- パーカー(7)
- ユニクロ(14)
- 無電解ニッケル(2)
- 生地/未処理(18)
- 茶ブロンズ(7)
- 黒亜鉛(8)
- 黒染め(4)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
「m5 10mm」の検索結果

六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
大阪魂(49件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(2個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)
TRUSCO(6件のレビュー)¥579税込¥6371パック(27個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥718~税込¥790~1パック(55個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)
エスコ¥9,970税込¥10,9671組翌日出荷セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。種別全ねじ材質鉄長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
フランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品)
日産ネジ(134件のレビュー)¥439税込¥4831パック(6個)当日出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
日産ネジ(40件のレビュー)¥469税込¥5161パック(12個)当日出荷から3日以内出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(25件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(8個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
フランジボタンキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品)
日産ネジ(18件のレビュー)¥529税込¥5821パック(10個)当日出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(85個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
六角ナット1種 ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(1500個)当日出荷から5日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
六角ナット 1種(S45C(H)/パーカー)
大阪魂(28件のレビュー)¥489税込¥5381パック(34個)当日出荷材質S45C規格1種硬度HRC18~25ねじの種類ナット表面処理パーカー熱処理Hねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)
TRUSCO¥699税込¥7691パック(200個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
六角ナット 1種(S45C(H)/クロメート)
大阪魂(9件のレビュー)¥499税込¥5491パック(34個)当日出荷から翌々日出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメート熱処理Hねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(S45C(H)/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥559税込¥6151パック(25個)当日出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理亜鉛黒熱処理Hねじ山種類メートル並目