28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 材質 十字穴番号2 表面処理クローム 頭部形状皿小頭 寸法c(mm)0.25 寸法k(mm)1.75 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)7 十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
1箱(1500個)ほか
9,798 税込10,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質 十字穴番号2 表面処理ユニクロ 寸法C(mm)約0.25 頭部形状皿小頭 寸法K(mm)1.75 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)7
1箱(1200個)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 十字穴番号2 表面処理ニッケル 頭部形状皿小頭 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4
1箱(1500個)ほか
5,898 税込6,488
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理茶ブロンズ 寸法C(mm)0.25 頭部形状皿小頭 寸法k(mm)1.75 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)7
1パック(34個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理SC-4 寸法C(mm)約0.25 頭部形状皿小頭 寸法K(mm)1.75 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)7
1箱(200個)ほか
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 材質 十字穴番号2 表面処理ノンクロームホワイト 頭部形状皿小頭 寸法c(mm)0.25 寸法k(mm)1.75 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)7 十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
1箱(1500個)ほか
6,198 税込6,818
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM4 頭部形状皿小頭 材質 穴の形状十字穴 表面処理クロニッケル 十字穴番号2 寸法m(mm)4.1
1箱(1200個)ほか
9,198 税込10,118
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理SC-3 寸法C(mm)約0.25 頭部形状皿小頭 寸法K(mm)1.75 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)7
1箱(200個)ほか
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質 十字穴番号2 表面処理クロメート 頭部形状皿小頭 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4
1箱(1500個)ほか
4,798 税込5,278
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 表面処理3価ホワイト 寸法C(mm)約0.25 頭部形状皿小頭 寸法K(mm)1.75 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4 寸法dk(Φmm)7
1箱(1500個)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質ステンレス 十字穴番号2 頭部形状皿小頭 寸法K(mm)1.75 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
3,500 税込3,850
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 十字穴番号2 表面処理亜鉛黒 頭部形状皿小頭 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4
1箱(1500個)ほか
6,798 税込7,478
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 材質 十字穴番号2 表面処理ノンクロームブラック 頭部形状皿小頭 寸法c(mm)0.25 寸法k(mm)1.75 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)7 十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
1箱(1500個)ほか
7,598 税込8,358
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM4 頭部形状皿小頭 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ブラック 十字穴番号2 寸法m(mm)4.1
1箱(1500個)ほか
6,398 税込7,038
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装) 寸法C(mm)約0.25 頭部形状皿小頭 寸法K(mm)1.75 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4 寸法dk(Φmm)7
1箱(200個)ほか
3,500 税込3,850
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付 種別全ねじ 材質/仕上ステンレス 頭部形状フランジ付きボタン ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付 種別全ねじ 材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状フランジ付きボタン ねじ山種類メートル並目
1パック(15個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質/仕上鉄/クロメート 十字穴番号#2 種類P=2(SW組込) 種別2バネ座金付き 種別1ナベ頭組込み 表面処理クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(220個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(107個)ほか
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
材質SUS304相当 強度A2-50相当 引張強度(N/mm2)500以上 耐力(N/mm2)210以上 ねじ精度(JIS)6g 表面処理パシペート ねじの種類全ねじ
1パック(2本)ほか
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

締付後の頭部出っ張りがありません。 クオビットとの食い付きが良く、トルク伝達も良好です。 抜け勾配がない為カムアウトしません。 市販の十字ビットも使用可能です。
頭部形状超極低頭 材質 表面処理三価クロメート5μm以上 表面硬度HV400min 穴の形状十字クオ 材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(34本)ほか
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質ステンレス 頭部形状なべ
1パック(150個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。 [[SSHS]]----SUSXM7製(SUS304相当) [[SSHL]]----SUS316L製 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-50 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

締付後の頭部出っ張りがありません。 クオビットとの食い付きが良く、トルク伝達も良好です。 抜け勾配がない為カムアウトしません。 市販の十字ビットも使用可能です。
頭部形状超極低頭 材質 表面処理黒色三価クロメート5μm以上 表面硬度HV400min 穴の形状十字クオ 材質/処理鉄/黒色三価クロメート5μm以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(31本)ほか
669 税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)