カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3,218)
    • 六角穴付ボルト(200)
    • 小ねじ(680)
    • その他ボルト(46)
  • 自動車補修部品(85)
    • 自動車用小ねじ(14)
  • 物流用品(1,720)
  • メカニカル部品(1,274)
  • 制御機器(1,242)
  • 農業機械(1,113)
  • パソコン/周辺機器(980)
  • 機構部品(881)
  • FA担当者のオススメ新商品(872)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(633)
  • 油圧機器・油圧ホース(554)
  • 測定用品(467)
  • 空調・照明・電設資材(384)
  • 電気材料(343)
  • 切削工具(334)
  • 建築金物(308)
  • 船舶用品・漁業資材(203)
  • 作業工具(186)
  • 家電(181)
  • 電動工具(159)
  • 科学研究・開発用品(125)
  • 防犯用品(117)
  • テープ(88)
  • 作業服(87)
  • 事務用品(75)
  • 配管・水廻り設備部材(74)
  • バイク部品(66)
  • 塗料(66)
  • 洗車・清掃(59)
  • 清掃用品(55)
  • 溶接用品(45)
  • カー用品(44)
  • 店舗什器・備品(43)
  • 塗装・養生・内装用品(38)
  • 縫製用品(38)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(36)
  • 安全用品(36)
  • 農業・園芸資材(36)
  • 梱包用品(35)
  • トラック輸送・安全用品(34)
  • 防災用品(33)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(31)
  • 自転車部品(30)
  • 空圧工具(30)
  • 測量用品(土木/建設)(29)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(29)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • 建材・エクステリア(27)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 学童・教育用品(20)
  • 卓上消耗品(18)
  • 接着剤・補修材(17)
  • オフィス家具(16)
  • 保管用品(14)
  • 救急・衛生(14)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • バッテリー・電装(12)
  • 厨房用品(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
  • 住設機器(10)
  • 研磨材(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 医療(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 安全標識(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 日用品(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 安全保護具(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 介護用品(3)
  • 手袋(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部形状
頭部形状
六角アプセット(100)
頭部形状
六角穴付き(196)
頭部形状
六角穴付きフランジ(9)
頭部形状
六角穴付き皿(25)
頭部形状
六角穴付き組込(1)
頭部形状
平(7)
頭部形状
根角ボルト(14)
頭部形状
極低頭(14)
頭部形状
皿(233)
頭部形状
超極低頭(8)
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
材質
アルミ・ステンレス・チタン・樹脂・鉄・黄銅(真鍮)・材質をもっと見る
種別
全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.75・0.8・0.9(28山)・1・1.25・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2・2.11(12山)・2.5・3・112・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
取付穴形状
LH・すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・ピン十字穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ワンサイド・六角穴・十字穴・四角穴
ブランド
モノタロウ・大阪魂・エスコ・Modes・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・久宝金属製作所・BIGM(丸山製作所)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・KITO(キトー)・omron(オムロン)・ParkerTAIYO・サンワサプライ・ダイヤトレンド・メディアカバーマーケット・メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)・十川ゴム・岩田製作所・廣杉計器・黒田精工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 30」の検索結果

15,971件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M5x30mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製) エスコ

    M5x30mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1個
    翌日出荷
    仕様右ねじエスコ品番EA638SJ-2材質ステンレス(SUS316L)質量(g)約7ねじ径M5寸法b1(mm)33.7寸法d1(mm)7寸法d2(mm)10.4ねじ深さ(mm)20
  • M5 x30mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/14本) エスコ

    M5 x30mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/14本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(14本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NE-530長さ(mm)30ねじ径M5表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • M5x30mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ

    M5x30mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]

    エスコ
    ¥615税込¥677
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949SJ-54材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • ステンレス板 久宝金属製作所

    ステンレス板

    久宝金属製作所(16件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1枚
    当日出荷
    タイプ平板粘着剤なし
  • M5x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/16本) エスコ

    M5x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/16本)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1パック(16本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AE-256材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M5頭部形状皿頭
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(30個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品) 大阪魂

    六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)

    大阪魂(20件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(8個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • メタモール(ワイヤクランプ C型) ネグロス電工

    メタモール(ワイヤクランプ C型)

    ネグロス電工
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    17日以内出荷
    適合C型
  • ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ TRUSCO

    ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1パック(30個)
    当日出荷
    種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

    大阪魂(143件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1パック(24個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ

    大阪魂(49件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • M5x30mm 鍋頭エンドストップ(ステンレス製) エスコ

    M5x30mm 鍋頭エンドストップ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥345税込¥380
    1個
    翌日出荷
    仕様右ねじエスコ品番EA638SJ-12全長(mm)34質量(g)約8ねじ径M5筒径(Φmm)7頭径(mm)12ねじ深さ(mm)20
  • M5x30mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M5x30mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1袋(12本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AJ-257材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M5頭部形状鍋頭
  • M5x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/16本) エスコ

    M5x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/16本)

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1パック(16本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AS-530材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M5頭部形状皿頭
  • M5x30mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本) エスコ

    M5x30mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥375税込¥413
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AR-530材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M5頭部形状ナベ頭
  • Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×30 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×30

    三星産業貿易
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0294材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)30材質(取付部)SUS
  • キャンディノブボルト M5×30 黒 三星産業貿易

    キャンディノブボルト M5×30 黒

    三星産業貿易
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(30個)
    3日以内出荷
    キャンディーの形をしたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0278材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)30材質(取付部)SUS
  • GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M5×30mm(皿頭)20本パック Brass Products(ブラス・プロダクツ)

    GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M5×30mm(皿頭)20本パック

    Brass Products(ブラス・プロダクツ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック
    当日出荷
    根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
    用途【皿頭 ネジ径 4.6×長さ29.1】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径4.6×長さ29.1×頭の直径9.1材質真鍮長さ(mm)30ねじ径M5頭部形状皿穴の形状マイナス
  • 角ボルト M5x30 アサヒサイクル

    角ボルト M5x30

    アサヒサイクル
    ¥499税込¥549
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    色シルバー
  • ワイヤクランプ 外山電気

    ワイヤクランプ

    外山電気
    ¥339~税込¥373~
    1セット(10本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    メタルモール内で電線を支持する時に用いる結束材です。 メタルモール1本につき、1本付属しています。 M530はハンガー(鋼製)とナイロンバンドで1組となります。
  • M5x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコ

    M5x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)

    エスコ
    ¥810税込¥891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948C-105形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)30取付穴径(mm)M5
  • Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×30 三星産業貿易

    Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×30

    三星産業貿易
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット(1000個)
    翌々日出荷
    フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0353材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)30材質(取付部)SUS
  • M5x30mm ばねポスト(穴タイプ) エスコ

    M5x30mm ばねポスト(穴タイプ)

    エスコ
    ¥1,540税込¥1,694
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SP-530材質SUS330質量(g)4.5寸法L(mm)30寸法d(mm)2寸法L1(mm)10寸法A(mm)5寸法D(Φmm)5寸法T(mm)1.2寸法MM5
  • (523)スクリユ,M5X30 スバル

    (523)スクリユ,M5X30

    スバル
    ¥52税込¥57
    1個
    5日以内出荷
  • 六角穴付きボタンボルト M5-30 NTB

    六角穴付きボタンボルト M5-30

    NTB
    ¥799税込¥879
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    M5-30 ピッチ 0.8。六角穴 3 mmステンレス
    ねじサイズM5
  • TVOC/eCO2 ガスセンサユニット(SGP30) M5Stack

    TVOC/eCO2 ガスセンサユニット(SGP30)

    M5Stack
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    当日出荷
    デジタルガスセンサーを搭載したM5シリーズ用ユニットです。空気中の揮発性有機化合物(Volatile Organic Compound:VOC)を測定し、2種の測定値を得ることができます。使用方法に関する情報やライブラリの入手方法については、メーカー資料をご確認ください。ケースにはLEGOブロックの取り付けに対応したホールが付いています。【付属品】。ユニット本体。接続用ケーブル
    用途M5シリーズ用センサー【搭載カラーセンサ】SGP30インターフェースI2C(7bitアドレス:0x58)測定レンジ【TVOC(Total VOC、有機化合物各成分の合計濃度)】0~60,000 ppb/【eCO2(equivalent CO2、水素濃度の測定結果から換算された二酸化炭素濃度)】400~60,000 ppm
  • M5Stack AIN4-20mAユニット(STM32G030) M5Stack

    M5Stack AIN4-20mAユニット(STM32G030)

    M5Stack
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    M5Stack用の4~20mA電流アナログ測定ユニット コントローラにSTM32G030F6を使用した1チャンネルの4~20mA電流アナログ測定ユニットです。I2Cを介してM5Stackコアと通信し、ジャンパーキャップを介して内部や外部の電源配線の切り替えをサポートします。オンボードの電源絶縁チップとオペアンプ回路により外部の電流センサーを正確に測定し、信号精度とシステムの安全性を確保します。電力システム機器の監視やモーター制御、エネルギー管理と自動化、産業プロセス制御などに適しています。 メインコントローラチップにSTM32G030F6 を搭載、M5ホストとはI2Cで通信 ジャンパーキャップで内部/外部電源を切り替え可能 ボードの電源絶縁チップとオペアンプ回路で正確に外部電流センサを計測し、信号の精度とシステムの安全性を確保 電源はDCジャックインターフェースとDC/DC昇圧回路で、デバイス全体に給電 開発環境:Arduino、UIFlowなど
    仕様【MCU】STM32G030F6(64KBフラッシュ、8KB SRAM)【信号絶縁IC】HCNR200【I2Cアドレス】0x55セット内容AIN 4-20 mAユニット ×1、VH3.96-4.0P ×1、Groveケーブル(20cm) ×1、ジャンパーキャップ ×3寸法(mm)56×24×13質量(g)8.2電源【外部DC】9~24V動作温度0~+40℃アンプタイプ【オペ】SGM321YC5/TR
  • コネジ M5X30 BIGM(丸山製作所)

    コネジ M5X30

    BIGM(丸山製作所)
    ¥159税込¥175
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMMB-100 ギヤボックス部品 コネジ M5X30_No.38、MMB-101 シャッター,クドウブ部品 コネジ M5X30_No.11
  • M5StickC ENV III Hat(SHT30/QMP6988) M5Stack

    M5StickC ENV III Hat(SHT30/QMP6988)

    M5Stack
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    温度/湿度センサSHT30と気圧センサQMP6988を内蔵した環境センサで、I2Cを用いて通信できます。SHT30は、高精度かつ低消費電力のデジタル温度/湿度センサです。QMP6988は、モバイルアプリケーション向けに設計された、高精度で安定性を備えた絶対気圧センサです。
    セット内容ENV III Hat ×1、両面テープ ×1寸法(mm)15×24×14測定範囲【気圧】300~1100hPa/分解能:0.06Pa/誤差:±3.9Pa質量(g)4測定精度0~60℃/±0.2℃(最大)温度測定範囲(℃)-40~+120プロトコル【通信】I2C:SHT30(0x44)、QMP6988(0x56)動作温度範囲(℃)0~+40湿度測定範囲(%RH)10~90/±2%
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(145件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1パック(80個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • (+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)皿頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(152件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1パック(35個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿穴の形状十字穴
  • (+)ナベ頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂

    (+)ナベ頭タッピングネジ(ステンレス)

    大阪魂(47件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1パック(30個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • M5Stack Basic V2.7 M5Stack

    M5Stack Basic V2.7

    M5Stack
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    当日出荷
    本製品はESP32を搭載したM5Stack開発キットです。回路設計、ソフトウェア、外装などの設計を新しくしたことで、IoTとしてより親しみやすい製品になっています。本製品はWi-Fi、Bluetoothの通信規格が利用できるデュアルコアのESP32、および16 MB SPIフラッシュを搭載しています。また、30以上のスタック可能なモジュールと、40以上の拡張ユニットがあるため、高速なプロトタイプ制作が可能です。対応している開発環境はArduinoの他、UIFlow、MicroPython等があり、プログラムスキルに関係なく、最終的な製品化までサポートできます。M5Stack Basicは二つのパーツで構成されており、上部パーツにプロセッサなどのコンポーネント、下部パーツにリチウムバッテリー、M-Busソケットなどがあります。内容物。 1 x 本体。 10 x メス-オスケーブル。 1 x Type-C USBケーブル(20 cm)。 1 x ユーザマニュアル。 1 x ステッカー
    用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32 240 MHz デュアルコア寸法(mm)54×54×18液晶モニター【IPS】2 インチ(320×240)/カラーTFT LCDバッテリー容量(mAh)110入出力Type-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)x 1メモリ容量(MB)【フラッシュ】16
  • 六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂

    六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)

    大阪魂(106件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1パック(40個)
    当日出荷
    材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • (DH5)アレンスクリュー M5X30 スバル

    (DH5)アレンスクリュー M5X30

    スバル
    ¥70税込¥77
    1個
    5日以内出荷
  • スクリュ(M5X30) BIGM(丸山製作所)

    スクリュ(M5X30)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥329税込¥362
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格L040-050283図解NoBHT600 本体部品_No.12、MHT238S-75 本体部品 スクリユ(M5X30)_No.45、JHT601S 本体部品_No.21、BHT600S 本体部品_No.40、MHT230S-75 本体部品 スクリユ(M5X30)_No.7、BHT750S 本体部品_No.40、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.12、BHT601S 本体部品_No.21、JHT751S 本体部品_No.21、BHT751S 本体部品_No.21
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(159件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1パック(26個)
    当日出荷から9日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
  • M5x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M5x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    ¥810税込¥891
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA948CB-105形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)30取付穴径(mm)M5
  • (+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(84件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1パック(65個)
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • M5Stack用温湿度気圧センサユニットVer.3(ENV III) M5Stack

    M5Stack用温湿度気圧センサユニットVer.3(ENV III)

    M5Stack
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    温湿度センサSHT30と気圧センサQMP6988を搭載した高精度で低消費電力のデジタル温湿度センサです。QMP6988はモバイルアプリケーション向けに設計された絶対気圧センサで、高い精度と安定性を備え、環境データの収集や検出をするプロジェクトに適しています。I2Cを用いて通信ができます。 高精度 I2C対応 Grove互換インターフェース、UIFlow/Arduinoサポート LEGO用取り付け穴二つ
    セット内容ENV III ユニット ×1、Grove互換ケーブル ×1寸法(mm)24.2×32.2×8.1測定範囲【気圧】300~1100hPa/分解能:0.06Pa/誤差:±3.9Pa質量(g)5測定精度0~60℃/±0.2℃(最大)材質(ケース)プラスチック(PC)温度測定範囲(℃)-40~+120プロトコル【通信】I2C:SHT30(0x44)、QMP6988(0x56)動作温度範囲(℃)0~+40湿度測定範囲(%RH)10~90/±2%
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
"m5 30" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷