カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,390)
    • 六角穴付ボルト(127)
    • 小ねじ(510)
    • 六角穴付ボタンボルト(30)
  • 自動車補修部品(36)
    • 車用六角穴付ボルト(1)
    • 自動車用小ねじ(11)
  • 機構部品(395)
    • つまみ(63)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,040)
  • メカニカル部品(600)
  • 制御機器(205)
  • 物流用品(185)
  • 切削工具(177)
  • 測定用品(141)
  • パソコン/周辺機器(71)
  • 建築金物(63)
  • 作業工具(58)
  • トラック輸送・安全用品(53)
  • 油圧機器・油圧ホース(47)
  • 電動工具(47)
  • 家電(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(37)
  • 空調・電設資材(36)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 電気材料(28)
  • 清掃用品(28)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 保管用品(18)
  • バイク部品(16)
  • 医療(16)
  • 照明(13)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 溶接用品(12)
  • 測定関連サービス(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • オフィス家具(11)
  • 安全用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 事務用品(9)
  • 厨房用品(8)
  • 防災用品(8)
  • 防犯用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • テープ(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
頭部形状
頭部形状
六角アプセット(82)
頭部形状
六角穴付き(161)
頭部形状
六角穴付きフランジ(4)
頭部形状
六角穴付き皿(23)
頭部形状
(3)
頭部形状
根角ボルト(15)
頭部形状
極低頭(3)
頭部形状
(216)
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
種別
全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・0.9(28山)・1・1.25・1.5・1.58(16山)・1.6・1.75・2・2.11(12山)・2.5・3・5
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
メートル並目・メートル並目(左)
取付穴形状
すりわり・ツーホール・ピン5ロブ・ピン6ロブ・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・名入れ・校正
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 35mm」の検索結果

関連キーワード
5,951件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/8本) エスコM5 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/8本)エスコ
250税込275
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-535長さ(mm)35ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M5 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本) エスコM5 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)エスコ
250税込275
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)35頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-535
M5 x35mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/8本) エスコM5 x35mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/8本)エスコ
250税込275
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-535長さ(mm)35ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
M5 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/11本) エスコM5 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/11本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(11本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NE-535長さ(mm)35ねじ径M5表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭関連資料仕様(0.14MB)
足長ローレットつまみ(M5×L1=35×L2=20) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M5×L1=35×L2=20)TAKIGEN(タキゲン)
266税込293
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM5付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)26種類丸形寸法L1(mm)35寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.1寸法L2(mm)20寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)35
M5x35mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック) エスコM5x35mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×35、A:30、B:30、D:10ブラック
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)大阪魂(43件のレビュー)
539税込593特価
1パック(3個)
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
729税込802
1パック(32個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
M4 x35mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコM4 x35mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)エスコ
250税込275
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-435材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M4頭部形状丸皿頭
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(138件のレビュー)
729税込802
1パック(40個)
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
M5x35mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコM5x35mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×35、A:30、B:30、D:10レッド
M5x35mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本) エスコM5x35mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本)エスコ
395税込435
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AR-535材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M5頭部形状ナベ頭
Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×35 三星産業貿易Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×35三星産業貿易
36,980税込40,678
1セット(500個)
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0295材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)35材質(取付部)SUS
六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)大阪魂(189件のレビュー)
569税込626特価
1パック(7個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
40x30x35mm [M5ねじ]マグネット台 エスコ40x30x35mm [M5ねじ]マグネット台エスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA781BC-22
M5StickC DAC2 Hat M5StackM5StickC DAC2 HatM5Stack
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
15ビット高分解能DACチップGP8413を搭載したStickC用HAT StickC、StickC PLUS、StickC PLUS2に接続し、I2Cインターフェースから入力した15ビットのデジタル値を0~10V(または0~5V)のアナログ信号に変換して出力するユニットです。2チャンネルを出力できるD/AコンバータGP8413を使用しています。最大8台までデバイスを接続して同時に動作させることが可能で、出力短絡保護などの安全機能も組み込まれ、高精度と高い信頼性、拡張性を実現します。 2チャンネル 15ビットの高分解能 DC/DCコンバータで昇圧し、0~10Vの出力を実現。 Arduinoでの開発をサポート
セット内容M5StickC DAC2 Hat本体 ×1、VH3.96-4ピンコネクタ ×1、ステッカー ×1寸法(mm)35×24×13.7質量(g)6.7電源電圧5V(M5StickCより給電)出力電圧0~10V、0~5V【誤差】0.2%未満【直線性誤差】0.01%インターフェースI2C(アドレス0x59、デフォルト)出力端子VH3.96-4ピンコネクタ
ATOM HUB PROTO基板キット M5StackATOM HUB PROTO基板キットM5Stack
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
ATOMシリーズのプロトタイプ用基板モジュールATOMシリーズで使用するために設計されたDIYプロトボードモジュールです。ユーザーのニーズに応じて回路を構築したり、周辺機器を接続したりができます。3.96mmピッチのプラグが付属し、筐体に取り付けることができます。
仕様●外部ポート:・VH-3.96 4P ×1●VH-3.96 3P ×6●DC5 V 入力 ×1●GROVE互換ポート ×1●本体重量:93g●総重量:105g●製品寸法:72×40×30mm●包装寸法:104×77×35mm●ケース素材:プラスチック(PC)●【使い方】●外部電源が必要な場合は、USBを使ってATOMに直接給電するか、DC5Vコネクタをはんだ付けして、ATOMの対応ピンに正極/負極を接続してください。入力電圧が5Vを超える場合、電圧降圧回路が必要です。●GROVE互換ポートを使う場合は、そのピン番号に対応するパッド上の引き出し点に接続してください。●【資料】●製造元ドキュメント●PCB基板設計ファイル(pcbdoc)●【内容物】●プロト基板(GROVE互換ポート付)×1●3.96×4Pプラグ+プラグベース ×1●3.96×3Pプラグ+プラグベース ×6●ATOM HUB PROTOフェースシェル ×1●DC5V 電源コンセント ×1●ダストプラグ ×4●DINレール ×1●プラスチック ×2●磁石用両面テープ ×4●ラバーパッド ×4●磁石 ×4●M2×6mm六角セルフタッピングネジ ×4●M2×20mm六角穴付き小ネジ ×1●M4×10mm六角皿ネジ ×2●M2六角レンチ ×1●M4六角レンチ ×1アズワン品番67-0370-75
M5Stack用 1.5インチ透明OLEDディスプレイユニット M5StackM5Stack用 1.5インチ透明OLEDディスプレイユニットM5Stack
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
1.5インチの透明OLEDディスプレイユニット「UNIT GLASS」 STM32マイコンとSolomon Systech社製のSSD1309を搭載したM5Stack用の透明なOLEDディスプレイユニットです。SSD1309は、カソードコモンタイプのOLEDパネル用に設計されたOLED/PLEDドライバICです。解像度は128×64(透明部分は128×56)で、透過型でブルーのモノクロ表示です。2つの入力ボタンとブザー、M3ネジ用の穴を2個備えています。GroveコネクタでM5Stackに接続してI2C(アドレス:0x3C)によりデータ送信と制御を行います。そのため、M5Stack以外のコントローラでもGroveコネクタを装備していれば容易に使用することができます。 透明OLEDディスプレイ(128×56ピクセル) ガラス領域:42mm×27.16mm、表示領域:35.5mm×18mm モノクロ1ビット深度 I2Cによる制御(アドレス:0x3C) 開発環境:Arduino IDE、UiFlow
仕様【MCU】STM32F030F4P6【I2Cアドレス】0x3C【表示領域】33.5×18mmセット内容1× 1.5インチ 透明OLEDディスプレイユニット、1× HY2.0-4Pケーブル寸法(mm)136×92×13パネルサイズ(mm)42.04×27.16×1.25電源電圧(V)3.3表示色ディスプレイ1.51 インチ透明OLED解像度128×64ピクセル
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
M5Stack用NeoPixel互換LED搭載 六角形ユニット M5StackM5Stack用NeoPixel互換LED搭載 六角形ユニットM5Stack
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
NeoPixel互換RGB/UiFlowとArduinoをサポート
付属品Grove互換ケーブル寸法(mm)35×35LED37個アズワン品番64-5635-97
スリムserge35mm×5m アイビッグスリムserge35mm×5mアイビッグ
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。
用途スリムserge【35mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)5使用荷重(t)0.6スリング幅(mm)35
ゴリラスリング35mm×5m アイビッグゴリラスリング35mm×5mアイビッグ
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ますベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【35mm】長さ(m)5使用荷重(t)2スリング幅(mm)35
ラッシングベルト エンドレスタイプ 35mm幅1000kg FREAK(フリーク)ラッシングベルト エンドレスタイプ 35mm幅1000kgFREAK(フリーク)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ラチェットバックル式ラウンドタイプのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。 トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA35NT1000 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。付属品バックルプロテクター×1寸法(mm)バックル:135×40×75ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1000端末仕様エンドレス破断荷重(kg)2000材質(ベルト)ポリエステル
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(79件のレビュー)
769税込846特価
1パック(35個)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
ラッシングベルト トラック用 エンドレスタイプ35mm 1000kg JET INOUE(ジェットイノウエ)ラッシングベルト トラック用 エンドレスタイプ35mm 1000kgJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数: 2.(最大使用荷重× 2.=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品バックルプロテクター×1寸法(mm)バックル:135×40×75ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1000端末仕様エンドレス破断荷重(kg)2000材質(ベルト)ポリエステル取扱説明書(1.7MB)
つまみノブ RS PRO ウィング, M5 直径:35mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ウィング, M5 直径:35mm 黒RS PRO
3,500税込3,850
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro 耐衝撃性オフセットウイングハンドホイールノブ. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 オフセットウィングハンドホイールは人間工学に基づいた形状で、手で調整するときの快適性が向上します。オフセット設計は、用途に応じてストレートウィングノブの上でより適している場合があります。圧力及び希望の審美的なものもあります。ノブは、用途の要件に応じて突出したねじ(オス)又はねじ込みインサート(メス)で取り付けます。 . このノブは、耐衝撃性の高いナイロン 6 プラスチック製で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 478838 478838 )、 M6 ( RS ; 478787 478787 )、 M8 ( RS ; 478810 478810 )、 M10 ( RS ; 47878 47878 )。 オスノブ: M5 ( RS ; 478466 478466 )、 M5 ( RS ; 4784488 4784488 ) ; ; ; ; ; ; 、 M6 ( RS 478434 )、 M6 ( RS 478444 )、 M6 ( RS 478484 )、 M8 ( RS 478440 )、 M8 ( RS 478472 )、 M8 ( RS 478545 )。 . 特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製オススタッド及び黄銅メス / スルーねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. このオフセットウィングハンドホイールノブは、パネルを取り外し可能な用途や、操作全体に必要な圧力レベルが変化し、調整が必要な用途で一般的に使用されます。たとえば、次のようなものがあります。 調整可能な三脚 オーディオ及びビジュアル機器 調整可能 / 一時的な家具
仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 8mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 35mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ウィング, M5 直径:35mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ウィング, M5 直径:35mm 黒RS PRO
2,898税込3,188
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro 耐衝撃性オフセットウイングハンドホイールノブ. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 オフセットウィングハンドホイールは人間工学に基づいた形状で、手で調整するときの快適性が向上します。オフセット設計は、用途に応じてストレートウィングノブの上でより適している場合があります。圧力及び希望の審美的なものもあります。ノブは、用途の要件に応じて突出したねじ(オス)又はねじ込みインサート(メス)で取り付けます。このノブは、耐衝撃性の高いナイロン 6 プラスチック製で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 478838 478838 )、 M6 ( RS ; 478787 478787 )、 M8 ( RS ; 478810 478810 )、 M10 ( RS ; 47878 47878 )。 オスノブ: M5 ( RS ; 478466 478466 )、 M5 ( RS ; 4784488 4784488 ) 、 M6 ( RS 478434 )、 M6 ( RS 478444 )、 M6 ( RS 478484 )、 M8 ( RS 478440 )、 M8 ( RS 478472 )、 M8 ( RS 478545 )。特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製オススタッド及び黄銅メス / スルーねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. このオフセットウィングハンドホイールノブは、パネルを取り外し可能な用途や、操作全体に必要な圧力レベルが変化し、調整が必要な用途で一般的に使用されます。たとえば、次のようなものがあります。 調整可能な三脚 オーディオ及びビジュアル機器 調整可能 / 一時的な家具
仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 35mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ウィング, M5 直径:35mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ウィング, M5 直径:35mm 黒RS PRO
2,898税込3,188
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro 耐衝撃性オフセットウイングハンドホイールノブ. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 オフセットウィングハンドホイールは人間工学に基づいた形状で、手で調整するときの快適性が向上します。オフセット設計は、用途に応じてストレートウィングノブの上でより適している場合があります。圧力及び希望の審美的なものもあります。ノブは、用途の要件に応じて突出したねじ(オス)又はねじ込みインサート(メス)で取り付けます。このノブは、耐衝撃性の高いナイロン 6 プラスチック製で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 478838 478838 )、 M6 ( RS ; 478787 478787 )、 M8 ( RS ; 478810 478810 )、 M10 ( RS ; 47878 47878 )。 オスノブ: M5 ( RS ; 478466 478466 )、 M5 ( RS ; 4784488 4784488 ) 、 M6 ( RS 478434 )、 M6 ( RS 478444 )、 M6 ( RS 478484 )、 M8 ( RS 478440 )、 M8 ( RS 478472 )、 M8 ( RS 478545 )。特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製オススタッド及び黄銅メス / スルーねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. このオフセットウィングハンドホイールノブは、パネルを取り外し可能な用途や、操作全体に必要な圧力レベルが変化し、調整が必要な用途で一般的に使用されます。たとえば、次のようなものがあります。 調整可能な三脚 オーディオ及びビジュアル機器 調整可能 / 一時的な家具
仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 35mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
スタンドオフ 六角 鉄 M5 x 35mm 1箱 500個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 鉄 M5 x 35mm 1箱 500個入WURTH ELEKTRONIK
35,980税込39,578
1箱(500個)
6日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M5 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:35 mm レンチ( SW ):8 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:35mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3077アズワン品番65-7917-42
スタンドオフ 六角 鉄 M5 x 35mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 鉄 M5 x 35mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●本体長さ:35mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3079アズワン品番65-7919-70
コツター 35MM ホンダコツター 35MMホンダ
369税込406
1個
3日以内出荷
プロパンバーナーセット 火口径Φ35mmホース5m Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナーセット 火口径Φ35mmホース5mSakae Fuji(栄製機)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ホースはゴムブレードタイプです。
用途木工焼、食品加工、土壌消毒、害虫退治、塗料や錆の除去、畜舎消毒及び毛類焼火炎形状棒状炎火炎温度(℃)1500トラスコ品番816-2435セット内容火口NO.5、接手M-100、ホース5M材質バーナー部:ステンレス+アルミ、接手部:スチール、ホース:合成ゴム長さ(mm)【接手】94質量(kg)2ホース長さ(m)5火口NO.5接手M-100発熱量(kW[kcal/h])16.7(14400)火口外径(Φmm)35
ラッシングベルト トラック用 Jフック 35mm 1000kg JET INOUE(ジェットイノウエ)ラッシングベルト トラック用 Jフック 35mm 1000kgJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
2,988税込3,287
1本
当日出荷
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数: 2.(最大使用荷重× 2.=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品バックルプロテクター×1、巻取側保護スリーブ×1寸法(mm)バックル:135×40×75ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1000端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)破断荷重(kg)2000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5ベルト厚(mm)約1.82
ロッド端 M5 メス 炭素鋼 ボア5mm 全長35mm Metric Thread Standard メス LDKロッド端 M5 メス 炭素鋼 ボア5mm 全長35mm Metric Thread Standard メスLDK
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
仕様●接続サイズ:M5 メス●内径:5mm●動定格荷重:3.3kN●静定格荷重:6.2kN●全体長さ:35mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2500アズワン品番65-7969-47
ラッシングベルト Jフックタイプ 35mm幅1000kg FREAK(フリーク)ラッシングベルト Jフックタイプ 35mm幅1000kgFREAK(フリーク)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
ラチェットバックル式カギフックのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。 トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA35JH1000 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。付属品バックルプロテクター×1、巻取側保護スリーブ×1寸法(mm)バックル:135×40×75ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1000端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)破断荷重(kg)2000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5ベルト厚(mm)約1.82
ロッド端 M5 メス 炭素鋼 ボア5mm 全長35mm Metric Thread Standard メス LDKロッド端 M5 メス 炭素鋼 ボア5mm 全長35mm Metric Thread Standard メスLDK
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●接続サイズ:M5 メス●内径:5mm●動定格荷重:2.5kN●静定格荷重:6.6kN●全体長さ:35mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2466アズワン品番65-7969-01
ロッド端 M5 メス 炭素鋼 ボア5mm 全長35mm Metric Thread Standard メス LDKロッド端 M5 メス 炭素鋼 ボア5mm 全長35mm Metric Thread Standard メスLDK
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
メスロッド - エンド 5 mm ボア M5 x 0.8 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
仕様●接続サイズ:M5 メス●内径:5mm●動定格荷重:3.3kN●静定格荷重:6.2kN●全体長さ:35mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2507アズワン品番65-7968-60
ロッド端 M5 メス 炭素鋼 ボア5mm 全長35mm Metric Thread Standard メス LDKロッド端 M5 メス 炭素鋼 ボア5mm 全長35mm Metric Thread Standard メスLDK
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
メスロッド - エンド 5 mm ボア M5 x 0.8 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●接続サイズ:M5 メス●内径:5mm●動定格荷重:2.5kN●静定格荷重:6.6kN●全体長さ:35mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2476アズワン品番65-7969-25
...