エスコ品番EA949SJ-51
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM5
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM5
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質鉄(ねじ座金)
仕様M5×12、座金組込タイプ
質量(kg)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質低炭素鋼
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部形状トラス頭
エスコ品番EA949TG-512
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
スチール製オールブラック。安心して使用できる全使用期間保証。TAA準拠でGSAスケジュールに対応。M5ネジ100個入りパック
用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置
保証期間2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM5
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)11
種類丸形
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)6
取付部めねじ
ねじの呼びM5
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)6
タキゲンコード1937
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥266
税込¥293
当日出荷
スチール製オールブラック。M5ネジ50個入りパック。TAA準拠でGSAスケジュールに対応
用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置
保証期間2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
色ブラック
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
錆を防ぐニッケルめっき加工
M5ケージナット20個、 M5 x 12mmネジ20個入り
角穴対応ラック/キャビネット用 角穴はめ込み型ケージナット
付属のツールでケージナット取り付けが簡単
用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置
寸法(mm)縦12×横5
色シルバー
質量(g)180.1
1箱(20セット)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
スチール製オールブラック 。取り付け穴タイプ角穴のラック/キャビネット用スクエアケージナット 。TAA準拠でGSAスケジュールに対応
用途サーバーラックまたはキャビネットに標準ラックマウント型機器を設置
保証期間2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
色ブラック
1個
¥6,598
税込¥7,258
9日以内出荷
M5ネジとM5ナット各50本入りセット。錆を防ぐニッケルメッキ加工処理。取り付け穴が角穴のラック/キャビネット用ケージナット
用途標準ラックマウント型機器をサーバラックやキャビネットに固定
幅(mm)5
色シルバー
長さ(mm)12
質量(g)446.1
1箱(50セット)
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
スチール製オールブラック 。取り付け穴タイプ角穴のラック/キャビネット用スクエアケージナット 。TAA準拠でGSAスケジュールに対応
用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置
保証期間2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
色ブラック
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。19インチマウント部は、M5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることで、サポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は、位置決め用として刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。19インチマウント部は、M5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることで、サポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は、位置決め用として刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:3.5、D:8.7
色透明
ピッチ(mm)0.8
寸法A(mm)M5×0.8
アズワン品番64-7957-03
入数20個
有効ねじ長さB(mm)40
1袋(20袋)
¥390
税込¥429
翌日出荷
1個
¥2,710
税込¥2,981
当日出荷
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。
固定方法はねじ止めです。
用途ケーブルの保持、固定
色ナチュラル
材質ナイロン66
トラスコ品番100-2558
寸法(mm)(壁面からの距離)7.6
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-60~80
固定方法M5ねじ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
1袋(500個)
¥53,980
税込¥59,378
15日以内出荷
内容物はM5アプセット小ネジ6個、M5フランジナット6個となります。小ネジとナットにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。フランジによって、ナットのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。BS-KANKANA-GO37の取付用ネジセットになります。
仕様●M5アプセット小ネジの本数(本):6●M5フランジナットの個数(個):6
材質ステンレス
高さ(mm)ねじ頭:2
質量(g)27
ねじピッチ(mm)0.70.8
二面幅(mm)8
ねじの呼びM5
対角(mm)9
フランジ径(Φmm)11
1セット
¥315
税込¥347
6日以内出荷
ねじ径M3
材質ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM5
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)16
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
取付部おねじ
ねじの呼びM5
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)20
タキゲンコード922
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥466
税込¥513
5日以内出荷
材質アルミ
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質SCM435
全長(mm)83
質量(g)50
外径(Φmm)17.5
適合ねじM4、M5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.5×17.5×83
アズワン品番64-7869-26
六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
1個
¥6,330
税込¥6,963
当日出荷
ねじ径M5
材質ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
1個
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
1個
¥6,160
税込¥6,776
翌日出荷
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
M5ネジをS(1/8)ネジに変換するネジです。
キッズ102やキッズ105をコンプレッサーなどに接続したい場合にご使用ください。
この商品はキッズ102・キッズ105に初めから1点のみ付属しております。
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ