カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(116)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 切削工具(22)
  • 制御機器(21)
  • 照明(12)
  • 測定用品(12)
  • 保管用品(10)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 電動工具(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 農業機械(6)
  • 作業工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 家電(4)
  • 安全用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「m5-65」の検索結果

346件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED屋外スポットライト DAIKO(大光電機)LED屋外スポットライトDAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振上方90°下方65°・回転360° キャプタイヤコード5m付 差込プラグ付 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 防雨形 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付
RoHS指令(10物質対応)対応
LED屋外スポットライト DAIKO(大光電機)LED屋外スポットライトDAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振上方90°下方65°・回転360° キャプタイヤコード5m付 差込プラグ付 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 サテン 防雨形 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付
RoHS指令(10物質対応)対応
三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 2灯 10000lm アイリスオーヤマ三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 2灯 10000lmアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
【消費電力50W】【コード5m】【IP65】 ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。 地表全体を水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト質量(g)4850定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格消費電力(W)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000保護等級IP65芯数3プラグ折れ端子色温度(K)5000保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)110明るさ(Lm)10000光色昼白色電球の種類LED
ころころお手玉 アーテック[学校教材・教育玩具]ころころお手玉アーテック[学校教材・教育玩具]
391税込430
1セット
3日以内出荷
遊んで楽しい!ころころかわいいお手玉キット!リストバンドとフェルトでつくる、ころころかわいいお手玉の手芸キットです。1セットで2個作れるので、遊び道具としてはもちろん、インテリア小物としても楽しめます。フェルトを自由に装飾すれば、動物モチーフやキャラクター風など、オリジナルデザインにアレンジ可能。型紙と作例が付いているので、裁縫初心者さんでも安心して取り組めます。製作時間の目安は約2~4時間。気軽にハンドメイドを楽しみながら、保育教材としても活用できる実用的なキットです。
セット内容ゼオライト(200g)×1、フェルトシール6色組(ピンク・黄緑・白・水色・黄・オレンジ)×1、フェルトシール2色組(赤・黒)×1、刺繍糸5色組(白・黄・赤・緑・水)×1、リストバンド2個組×1材質ゼオライト:ゼオライト、フェルトシール:ポリエステル、刺繍糸:綿、リストバンド:ポリプロピレン寸法(mm)【完成サイズ】Φ50×40【ゼオライト(1粒)】1~3【フェルトシール6色組】80×80【フェルトシール2色組】50×50【刺繍糸5色組】1m【リストバンド】65×65
ポリイミドテープ 耐熱・絶縁タイプ APKシリーズ アズピュア(アズワン)ポリイミドテープ 耐熱・絶縁タイプ APKシリーズアズピュア(アズワン)
999税込1,099
1巻
翌々日出荷
電気絶縁を目的とした使用に適しています。高温での難燃性・耐熱性・断熱性があります。
材質基材/ポリイミド、粘着剤/シリコン、芯/PE(ポリエチレン)厚さ(μm)65±5耐熱温度(℃)260(10分)
三脚式 LEDスタンドライト 7500lm 屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ三脚式 LEDスタンドライト 7500lm 屋内屋外兼用アイリスオーヤマ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
【消費電力55W】【コード5m】【40000時間】【IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。 LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。 安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。 昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)55全光束(Lm)7500本体質量(kg)3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×720×880~1850電源コード(m)5保護等級IP65電源タイプ電源コード式使用場所屋内、屋外配光角度(°)100光色昼光色電球の種類LED
ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(MTシャンク)日研工作所
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
強化ガラス防塵仕様24時間連続稼働65型4K液晶 I ・O DATA(アイ・オー・データ)強化ガラス防塵仕様24時間連続稼働65型4K液晶I ・O DATA(アイ・オー・データ)
209,800税込230,780
1台
翌日出荷
輝度:450cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:230W/4K UHD解像度に対応した、大画面65型の液晶ディスプレイです。高輝度かつ広視野角パネルを採用。画面は強化ガラスで保護されており、防塵性能IP5Xも備えています。24時間連続稼働に対応し、メディアプレーヤー機能も搭載。※スタンドは付属しておりません。画面は強化ガラスで保護されているため、設置や移動、使用中に起こりうる不意な接触や衝撃からパネルを守り、破損リスクを大幅に軽減します。また、IP5X試験に基づく防塵性能も確認済みです。教室や商業施設など、人の往来が多い環境でも安定した運用が可能です。高輝度450cd/m2(パネル輝度520cd/m2)を実現。明るい室内でも、文字や写真なども見やすいので、サイネージに最適です。室内でも見やすい非光沢(ノングレア)パネルを採用し、強化ガラスの表面にはAG(アンチグレア)処理を施し、反射による見えづらさを軽減しています。24時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。
用途動作確認済み機器メーカー製機器MPC-LVZ2、MPC-NCI3W1、MPC-NCI3W1U、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K取扱商品GOPPA製GP-HDSP14H460仕様フリッカーレス ※輝度設定16以上で有効となります。盗難防止用ホール付属品HDMIケーブル(約1.8m)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、電源コード(約3.0m、PSE適合品)、RS-232Cケーブル(約1.8m)タイプブルーライト低減使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60表面処理非光沢+ガラス ※保護ガラスフィルターを搭載しているため、映り込みが発生することがあります。表示方式ADS最大消費電力(W)230コントラスト比1200:1最大解像度3840×2160保証期間3年視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31.5kHz~135.0kHz走査周波数(垂直)29.9Hz~60.3Hz応答速度5ms[GTG]組立時間約10分(大人2人)※スタンドなしVESAマウント(mm)○(400×400※上下逆さ設置/傾斜設置は不可プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー10W+10W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.372×0.372表示寸法(mm)1428.48(H)×803.52(V)※可視領域64.5型最大輝度(cd/m2)450 ※パネル輝度520入出力端子HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス)、USB-Aモニターサイズ65型パネル駆動方式TFT最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
三脚式 LEDスタンドライト 15000lm 屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ三脚式 LEDスタンドライト 15000lm 屋内屋外兼用アイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
【消費電力55W】【コード5m】【40000時間】【IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。 LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。 2灯タイプなので角度を変えて広範囲を照らせます。 安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。 昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。質量(g)5500定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)110全光束(Lm)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×720×900~1500電源コード(m)5周波数50/60Hz保護等級IP65電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外兼用配光角度(°)100光色昼光色電球の種類LED
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
499,800税込549,780
1個
3日以内出荷
距離30m、190°の範囲を自由なエリア設定で物体検出する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)。雨、霧などの屋外フィルタ搭載、屋外用搬送車やクレーンなどの障害物検知、屋外の侵入検知などの用途に。角度分解能が0.25°と粗くなっています。
仕様●測距原理:Time of Flight方式(パルス式)●測距範囲:0.1~30m※ (黒10%反射物500mm□) ※環境の影響は実機での確認をお願いします。【最大検出距離】100m(出力限界値) 【角度】190°質量(g)約1100(ケーブル含む)保護構造IP67(IEC規格)精度(mm)測距:周囲照度 3000lx以下 /±50 1 (黒10% 10m、白ケント紙 30m)、 周囲照度 100000lx以下/±100 1 (黒10% 10m、白ケント紙 30m)※2 ※1 環境の影響は実機での確認をお願いします。材質(ケース)ケース前面部/ポリカーボネート,ケース背面部/アルミ接続ケーブル引出し式2m※ ※USBケーブル(UZ00023)を別売にてご用意しておりますので、詳細はお問い合わせください。入力エリア入力1・2・3・4(全16パターン)分解能ステップ角 0.25°(360°/1,440分割)騒音値(dB)25以下(300mmにて)電源電圧(V)DC10~30光源半導体レーザ λ=905nm(レーザ安全クラス1)応答時間出力:100ms以下(スキャン速度50ms/1回転)注) 注)条件により異なります。時間走査:50ms/scan(モータ回転数1,200rpm)消費電流(mA)【定常時】DC10/12V時 600以下、DC24V時 250以下 【起動時】DC10V 2A以下、DC12V 1.5A以下、DC24V 0.75A以下インターフェースUSB2.0(Full Speed、12Mbps、エリア設定用)/ 故障出力、出力1・2・3(Nchオープンドレイン出力 DC30V 100mA以下)/ 出力1・2・3(エリア内検出で出力OFF)、故障出力(正常動作時出力ON)使用温湿度範囲-10~+50℃(保存時-25~+75℃)、85%RH以下。但し、結露・氷結しないこと検出物体5m/65mm、10m/130mm、30m/400mm(いずれも距離に対して最小の検出物)表示灯【電源表示灯(緑)】電源ON時点灯。動作/故障【表示灯(橙)】検出時→点灯、故障時→点滅耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間起動時間(秒)電源投入から30以内で動作(但し、起動状態によって越える場合があります)絶縁抵抗10MΩ耐衝撃196m/s2 X、Y、Z各方向 各10回
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
599,800税込659,780
1個
3日以内出荷
距離30m、190°の範囲をデータ出力する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)。マルチエコー対応で雨、霧などの分離が可能、ヒータ搭載で-30℃可能、屋外用搬送車やクレーンなどの環境認識(SLAM)用途、各種屋外計測に。
仕様●距離精度:【反射率10%黒紙】0.1~15m:±30mm、15~30m:±50mm※1、0.1~30m:±50mm※2 周囲照度3,000lx以下、0.1~20m:±50mm※2 周囲照度100,000lx以下 【反射率90%白ケント紙】0.1~30m:±30mm※1、0.1~30m:±50mm※2 周囲照度3,000lx以下、0.1~30m:±50mm※2 周囲照度100,000lx以下 ※1.室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下) ※2.外光の直射時は検出が保証できません(西日などが入らないよう配慮願います)。●検出距離及び検出体:【検出保証値】0.1~30m※ (反射率10%黒紙 500mm×500mm)、0.1~80m※ (反射率90%白ケント紙 1000mm×1500mm) ※室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下) 【最大検出距離】120m(出力限界値) 【最小検出物】33mm(5m)、65mm(10m)、200mm(30m)●測定分解能及び繰返し精度:1mm 単位/【反射率10%黒紙】0.1~15m:σ<10mm、15~30m:σ<15mm※1、 0.1~30m:σ<20mm※2 周囲照度 3,000lx以下、 0.1~20m:σ<30mm※2 周囲照度 100,000lx以下 【反射率90%白ケント紙】 0.1~30m:σ<10mm※1、 0.1~30m:σ<15mm※2 周囲照度 3,000lx以下、 0.1~30m:σ<30mm※2 周囲照度 100,000lx以下 ※1室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下)、※2外光の直射時は検出が保証できません(西日などが入らないよう配慮願います)。●電流:【定常時電流】DC12V時 600mA以下、DC24V時 300mA以下 【起動時電流】DC12V 1.5A以下、DC24V 0.75A以下 /ヒーター使用時(0℃以下) DC12V時 1.25A以下、DC24V時 1.25A以下質量(g)約1200(ケーブル含む)保護構造IP67消費電力(W)7.2以下(定常時)/ ヒーター使用時(0℃以下) DC12V時 15以下、DC24V時 30以下出力OUTPUT /3点:同期マスタ出力、同期出力、故障出力角度(°)走査:190入力INPUT /1点:同期入力分解能約0.125度(360°/2880分割)電源電圧(V)DC10~30光源半導体レーザ λ=905nm、FDAレーザ安全クラス1時間走査:50ms(モーター回転数 1200rpm)インターフェースEthernet 100BASE-TX(Auto-negotiation)使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH (-30~+50℃ 85%RH:ヒーター使用時)但し結露、凍結がないこと
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
599,800税込659,780
1個
3日以内出荷
【通称;TOP-URG】30m、270°の広範囲スキャンを実現USB通信のデータ出力タイプです保護構造もIP64なので屋外で稼動するサービスロボットに利用できます。
仕様●距離平均精度:【反射率10%黒紙】0.1~15m:±30mm、15~30m:±50mm※1、 0.1~30m:±50mm※2 周囲照度3,000lx以下、 0.1~20m:±50mm※2 周囲照度100,000lx以下 【反射率90%白ケント紙】0.1~30m:±30mm※1、 0.1~30m:±50mm※2 周囲照度3,000lx以下、 0.1~30m:±50mm※2 周囲照度100,000lx以下 ※1室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下) ※2外光の直射時は検出が保証できません(西日などが入らないよう配慮願います)。●検出距離及び検出体:【検出保証値】0.1~30m※ (反射率10%黒紙500mm×500mm)、0.1~80m※ (反射率90%白ケント紙1000mm×1500mm) ※室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下) 【最大検出距離】80m(エリア設定最大値) 【最小検出物】33mm(5m)、65mm(10m)、200mm(30m)●電流:【定常時電流】DC12V時 600mA以下、DC24V時 300mA以下 【起動時電流】DC12V時 1.5A以下、DC24V時 0.75A以下 /ヒーター使用時(0℃以下) DC12V時 1.25A以下、DC24V時 1.25A以下質量(g)約1200(ケーブル含む)保護構造IP67消費電力(W)7.2以下(定常時)/ ヒーター使用時(0℃以下) DC12V時 15以下、DC24V時 30以下出力OUTPUT /6点:同期マスター出力、同期出力、故障出力、検知出力1~3角度(°)走査:190入力INPUT /5点:同期入力、エリア入力1~4(全15パターン)分解能約0.125度(360°/2880分割)電源電圧(V)DC10~30光源半導体レーザ λ=905nm、FDAレーザ安全クラス1応答時間出力:100ms以下。但し設定により、変化します。時間走査:50ms(モーター回転数 1200rpm)インターフェースEthernet 100BASE-TX(Auto-negotiation)使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH、-30~+50℃ 85%RH(ヒータ使用時) ※但し、結露、凍結が無いこと表示灯電源・動作表示灯(緑)、エリア判定表示灯(橙)繰返し精度【反射率10%黒紙】0.1~15m:σ<10mm、15~30m:σ<15mm※1、 0.1~30m:σ<20mm※2 周囲照度 3,000lx以下、 0.1~20m:σ<30mm※2 周囲照度 100,000lx以下 【反射率90%白ケント紙】 0.1~30m:σ<10mm※1、 0.1~30m:σ<15mm※2 周囲照度 3,000lx以下、 0.1~30m:σ<30mm※2 周囲照度 100,000lx以下 ※1室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下)、※2外光の直射時は検出が保証できません(西日などが入らないよう配慮願います)。耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X, Y, Z方向 各2時間、 55~200Hz 19.6m/s2 スイープ2分 X, Y, Z方向 各1時間起動時間(秒)電源投入から30以内で動作耐候性雨や雪や太陽光により検出距離が短くなります※ ※環境の影響は実機での確認をお願いします。耐衝撃196m/s2 X, Y, Z方向 各10回測定分解能1mm単位
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
599,800税込659,780
1個
3日以内出荷
【通称;Tough-URG】測距原理にはパルス光によるTOF方式を採用し、受光感度アップにより苦手な黒色検出性能を大幅に改善、さらに長距離検出が可能になりました。コンテナの形状・位置検出に利用できます。DC10~30V、消費電流250mA以下(DC24V、定常時)
仕様●距離平均精度:【反射率10%黒紙】0.1~15m:±30mm、15~30m:±50mm※1、0.1~30m:±50mm※2 周囲照度3,000lx以下、0.1~20m:±50mm※2 周囲照度100,000lx以下 【反射率90%白ケント紙】0.1~30m:±30mm※1、0.1~30m:±50mm※2 周囲照度3,000lx以下、0.1~30m:±50mm※2 周囲照度100,000lx以下 ※1.室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下) ※2.外光の直射時は検出が保証できません(西日などが入らないよう配慮願います)。●検出距離及び検出体:【検出保証値】0.1~30m※ (反射率10%黒紙 500mm×500mm)、0.1~80m※ (反射率90%白ケント紙 1000mm×1500mm) ※室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下) 【最大検出距離】120m(出力限界値) 【最小検出物】33mm(5m)、65mm(10m)、200mm(30m)●電流:【定常時電流】DC12V時 600mA以下、DC24V時 300mA以下 【起動時電流】DC12V時 1.5A以下、DC24V時 0.75A以下 /ヒーター使用時(0℃以下) DC12V時 1.25A以下、DC24V時 1.25A以下質量(g)約1200(ケーブル含む)保護構造IP67消費電力(W)7.2以下(定常時)/ ヒーター使用時(0℃以下) DC12V時 15以下、DC24V時 30以下出力OUTPUT /3点:同期マスター出力、同期出力、故障出力角度(°)走査:190入力INPUT /1点:同期入力分解能約0.125度(360°/2880分割)電源電圧(V)DC10~30光源半導体レーザ λ=905nm、FDAレーザ安全クラス1時間走査:50ms(モーター回転数 1200rpm)インターフェースEthernet 100BASE-TX(Auto-negotiation)使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH、-30~+50℃ 85%RH(ヒータ使用時) ※但し、結露、凍結が無いこと表示灯電源・動作表示灯(緑)、通信計測表示灯(橙)繰返し精度【反射率10%黒紙】0.1~15m:σ<10mm、15~30m:σ<15mm※1、 0.1~30m:σ<20mm※2 周囲照度 3,000lx以下、 0.1~20m:σ<30mm※2 周囲照度 100,000lx以下 【反射率90%白ケント紙】 0.1~30m:σ<10mm※1、 0.1~30m:σ<15mm※2 周囲照度 3,000lx以下、 0.1~20m:σ<30mm※2 周囲照度 100,000lx以下 ※1室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下)、※2外光の直射時は検出が保証できません(西日などが入らないよう配慮願います)。耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X, Y, Z方向 各2時間、 55~200Hz 19.6m/s2 スイープ2分 X, Y, Z方向 各1時間起動時間(秒)電源投入から30以内で動作耐候性雨や雪や太陽光により検出距離が短くなります※ ※環境の影響は実機での確認をお願いします。耐衝撃196m/s2 X, Y, Z方向 各10回測定分解能1mm単位
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
599,800税込659,780
1個
3日以内出荷
イーサネット100BASE-TX対応ロボットの環境認識用途として高い支持をうけているデータ出力タイプレーザスキャナ検出距離30m、270°の広範囲検出により、ロボット以外にも人流計測や人数カウントなどマーケティング調査の素材としても応用が可能
仕様●距離精度:【反射率10%黒紙】0.1~15m:±30mm、15~30m:±50mm※1、 0.1~30m:±50mm※2 周囲照度3,000lx以下、 0.1~20m:±50mm※2 周囲照度100,000lx以下 【反射率90%白ケント紙】0.1~30m:±30mm※1、 0.1~30m:±50mm※2 周囲照度3,000lx以下、 0.1~30m:±50mm※2 周囲照度100,000lx以下 ※1室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下) ※2外光の直射時は検出が保証できません(西日などが入らないよう配慮願います)。●検出距離及び検出体:【検出保証値】0.1~30m※ (反射率10%黒紙 500mm×500mm)、0.1~80m※ (反射率90%白ケント紙 1000mm×1500mm) ※室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下) 【最大検出距離】80m(エリア設定最大値) 【最小検出物】33mm(5m)、65mm(10m)、200mm(30m)●測定分解能及び繰返し精度:1mm 単位/【反射率10%黒紙】0.1~15m:σ<10mm、15~30m:σ<15mm※1、 0.1~30m:σ<20mm※2 周囲照度 3,000lx以下、 0.1~20m:σ<30mm※2 周囲照度 100,000lx以下 【反射率90%白ケント紙】 0.1~30m:σ<10mm※1、 0.1~30m:σ<15mm※2 周囲照度 3,000lx以下、 0.1~30m:σ<30mm※2 周囲照度 100,000lx以下 ※1室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下)、※2外光の直射時は検出が保証できません(西日などが入らないよう配慮願います)。●電流:【定常時電流】DC12V時 600mA以下、DC24V時 300mA以下 【起動時電流】DC12V 1.5A以下、DC24V 0.75A以下 /ヒーター使用時(0℃以下) DC12V時 1.25A以下、DC24V時 1.25A以下質量(g)約1200(ケーブル含む)保護構造IP67消費電力(W)7.2以下(定常時)/ ヒーター使用時(0℃以下) DC12V時 15以下、DC24V時 30以下出力OUTPUT /6点:同期マスター出力、同期出力、故障出力、検知出力1~3角度(°)走査:190入力INPUT /5点:同期入力、エリア入力1~4(全15パターン)分解能約0.125度(360°/2880分割)電源電圧(V)DC10~30光源半導体レーザー λ=905nm、レーザー安全クラス1時間走査:50ms(モーター回転数 1200rpm)インターフェースEthernet 100BASE-TX(Auto-negotiation)使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH (-30~+50℃ 85%RH:ヒーター使用時)、但し結露、凍結がないこと
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
539,800税込593,780
1個
3日以内出荷
距離40m、270°の範囲を計測する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)。エリア設定タイプとデータ出力タイプを切替可能。マルチエコー対応で雨、霧などの分離又はフィルタが可能、光学窓の汚れ検知機能もあり屋外での環境認識(SLAM)、各種屋外計測、障害物検知がこれ一台で。ROS対応。
仕様●検出距離及び検出体:【検出保証値】0.1~40m※1 (反射率90%白ケント紙 500mm×500mm)、0.1~18m※1(反射率10%黒紙 500mm×500mm) ※1 室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下)、【最大検出距離】60m、最小検出物 【通常モード】65mm(5m)、130mm(10m)、260mm(20m)【高分解能モード】33mm(5m)、65mm(10m)、130mm(20m)●角度分解能/走査時間:0.25゜/25ms (通常モード)、0.125゜/50ms (高分解能モード)●距離平均精度:反射率90%白ケント紙 / 0.1~30m:±20mm※1、30~40m:±30mm※1 ※1 室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下)●電流:定常時電流 DC12V時 700mA以下、起動時電流 DC12V時 1.3A(typ.)※電源容量に十分な余裕を持った電源をご使用ください。質量(g)約450(本体のみ)保護構造IP67消費電力(W)8.4以下(定常時)角度(°)走査:270材質(ケース)光学窓/ポリカーボネート 本体/アルミダイキャスト電源電圧(V)DC10~30光源半導体レーザー λ= 905nm 、レーザー安全クラス1応答時間出力:50ms以下(但し設定により変化します)インターフェースEthernet 100BASE-TX (Auto-negotiation)使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH ※但し、結露、凍結が無いこと使用周囲照度(Lx)100000 ※外光の直射時は検出が保証できません(西日などが入らないよう配慮願います)。表示灯電源・動作表示灯(青)、エリア判定表示灯(橙)繰返し精度反射率90%白ケント紙/ 0.1~20m:σ<10mm※1、20~40m:σ<15mm※1 室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時間/55~200Hz 98m/s2(10G)スイープ2分 X、Y、Z方向 各1時間起動時間(秒)電源投入から15以内で動作。絶縁抵抗10MΩ耐衝撃196m/s2 (20G) X、Y、Z方向 各10回測定分解能1mm 単位
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1800 連結型 免震樹脂ベース付 TRUSCOM5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1800 連結型 免震樹脂ベース付TRUSCO
33,980税込37,378
1台ほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー高さ(mm)1811タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500棚板調整ピッチ(mm)25
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1800 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCOM5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1800 単体型 免震樹脂ベース付TRUSCO
39,980税込43,978
1台ほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー高さ(mm)1811タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
LEDライト コンセント式 サンワダイレクトLEDライト コンセント式サンワダイレクト
7,198税込7,918
1個
予約販売
家庭用コンセントの電源を使用した屋内・屋外で使用できるセンサーライトです。省エネ、長寿命のLEDタイプです。電源コードは5mのロングタイプです。ご家庭の玄関や倉庫、ガレージなどの防犯対策や作業時のライトとしても使用可能です。防水規格もIP65で屋外での雨に濡れる場所でも安心してご使用できます。ライトはそれぞれ、角度・左右の向きを調整可能です。点灯時間を5秒~5分まで調整ができます。ライトが点灯開始する周囲の明暗を調整ができます。センサーを検知する範囲を調整ができ、隣家や道路など検知範囲が設定できます。取付けはクランプ固定、もしくは本体の壁側に付属しているネジで設置可能です。
使用温度範囲(℃)約-20~45電源AC電源ケーブル長(m)約5(防雨プラグ仕様)色温度(K)約5000保証期間購入日より6ヶ月防塵防水性能IP65センサー感知方式人感赤外線方式光束(Lm)約1200LED寿命(時間)約40000取扱説明書日本語取扱説明書あり感知距離(m)センサーL(近距離感知)約6、H(遠距離感知)約12照度角3m/180°、6m/120°、12m/90°
エアジグチャック(エアシリンダー内蔵タイプ) ビクターエアジグチャック(エアシリンダー内蔵タイプ)ビクター
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
小型機への搭載も可能な軽量設計です。エアシリンダーを内蔵しフロント取付式です。エア配管をしてすぐに使用できます。
用途マシニングセンタ、フライス盤、ボール盤に。材質チャック本体:SCM435、マスタージョー:SCM415、生爪:S45C
電ドラ 両頭サキスポビット10本入 ベッセル電ドラ 両頭サキスポビット10本入ベッセル
5,598税込6,158
1セット
翌々日出荷
電ドラボール(220USB-5)とサキスボビットのセット220USB-5:電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。サキスボビット:木目などによるビットの跳ねを抑えて、スムーズなネジ締め作業。マグネット入りでネジを保持できる。
光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - 4x LC/40Gb/MPOコネクター/オプティカル ブレークアウトケーブル StarTech.com光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - 4x LC/40Gb/MPOコネクター/オプティカル ブレークアウトケーブルStarTech.com
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
OM3光ケーブル:MTP(メス)/PC - 4x LC/PC デュプレックス分岐ケーブル(マルチモード)。4つのLCデュプレックスコネクターに40Gbpsのシングル接続が可能。サーバー、スイッチ、QSFP+およびSFP+トランシーバー間などの高密度接続に理想的な8芯オプティカル パッチコード高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)光ファイバーを使用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、簡単に取り付け・取り外しが可能定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に対応する難燃規格に対応。PC研磨により低挿入損失の12芯ファイバー MTP/MPOコネクター採用優れた互換性:40Gbpsに対応し、SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク用途に対応するOM3 MTP/MPOマルチモードケーブル。40GBase-SR4 QSFP+モジュールから4つのLC SFP+トランシーバーへの接続が可能
用途10/40ギガビットイーサネットおよび光ファイバーチャネル用途での使用ファイバーパッチパネル、ハブ、スイッチ、メディアコンバーター、ルーターなどのデバイスで、1つの40Gbps MPO/MTP接続を4つの10Gbps LC接続に分岐40GBase-SR4ネットワークハードウェアで使用RoHS指令(10物質対応)対応
S45C ウチネジテーパ-P(ヒメノ 大阪魂S45C ウチネジテーパ-P(ヒメノ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
材質S45C
8インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー ATEN8インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカーATEN
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
AS108は、8インチの天井設置型 同軸 シーリング・ラウドスピーカーです。多岐に渡る用途のため、65~20kHzの帯域幅、デザイン性や安全面だけでなく設置作業の効率化といった様々な観点から設計された本製品は、小スペースでのエンタープライズグレードのオーディオ環境だけでなく、安全性が必要となる商業スペースへの適合性や、明瞭かつクオリティの高いサウンドソリューションを提供するプロオーディオスピーカーです。※AS108は2台1組での販売となります。プレミアムコンポーネントによる同軸設計:ラバー製スピーカーエッジと頑丈なボイスコイルを備えた8インチ高出力ドライバー、20mmドームツイーター65~20kHzの広帯域幅により、一優れた音質を確保しながらも少ないスピーカー数でもリスニングエリアを幅広くカバー2-way仕様 - 8Ωのローインピーダンス・スピーカーまたは70V/100Vの分散型ラウドスピーカーシステムの一部として使用可能難燃規格UL94-V0認定室内装飾に合わせて塗装可能なマグネットグリルマグネットグリル、ドッグレッグ型マウントシステム、カットアウトテンプレートデザインにより設置を容易に
仕様【ウーハー】8インチ ラバーサスペンション付きペーパーコーン、【ツイーター】20mm PEIドームツイーター、【周波数特性】65~20kHz(-10dB)、【歪み率】<=5%、【定格出力】80 W RMS / 160Wピーク、【感度】90dBSPL、@1m、1W、1kHz、【トランスタップ】70 V(10 W、20 W、40 W、80 W)、100 V( 、20 W、40 W、80 W)付属品8インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー(AS108)本体×2、Euroblockコネクター×2、天井補強キット×2、カットアウト・テンプレート×2、スピーカーグリル×2、クイックスタートガイド×1材質本体 ケース:UL94-V0ABS プラスチックバッフル亜鉛めっきスチールバックカン質量(kg)5.7高さ(mm)本体 天井内クリアランス:243規格認証:CE、WEEE、RoHs寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体 フェイスプレート :309×309×248動作環境動作温度: 0~40℃、保管温度: -20~60℃、湿度: 0~80% RH、結露なきことコネクタオーディオ入力:5.08mm Euroblockコネクター色(本体)ホワイトスピーカーグリル(塗装可能)、ホワイトスピーカーバッフルRoHS指令(10物質対応)対応径(mm)本体 カットアウト:271グリーンマーク認定
切削タップ用下穴チェックピン YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)切削タップ用下穴チェックピンYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
テレビスタンド用耐震ベルト 77型以下用 粘着ゲルベース 設置工事不要 耐震度7 粘着ゲルマット 転倒防止 ELPAテレビスタンド用耐震ベルト 77型以下用 粘着ゲルベース 設置工事不要 耐震度7 粘着ゲルマット 転倒防止ELPA
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
素材:【伸縮ベルト】ベルト:ポリエステルバックル:ポリアセタール金具:アルミネジ:ステンレス【粘着ゲルベース】本体:高剛性ABS樹脂粘着部:スチレン系ポリマー【粘着ゲルマット】スチレン系ポリマー使用周囲温度範囲:ー10℃~60℃外形寸法(約):伸縮ベルト:幅20×長さ440(mm)ネジ:M3×5(mm)粘着ゲルベース:幅90×高さ65×奥行12(mm)粘着ゲルマット:40×40×厚さ5(mm)質量(約):伸縮ベルト:28g粘着ゲルベース:35g粘着ゲルマット:7gセット内容:粘着ゲルベース×2個粘着ゲルマット×4個伸縮ベルト×2本
用途トリプル効果で転倒防止に効果を発揮します。1ガッチリ固定する粘着ゲルベース2揺れを吸収する粘着ゲルマット3伸縮して揺れを吸収する特殊なベルト設置工事不要で、壁に穴をあけない簡単取付。はがす際にも壁にキズをつけません。ベルトは約24~40cmまで調整可能。震度7相当まで耐えられます。※試験機関において2004年新潟中越地震波にて検証済テレビサイズ77型まで対応日本製
テレビスタンド用耐震ベルト 40型以下用 粘着ゲルベース 設置工事不要 耐震度7 粘着ゲルマット 転倒防止 ELPAテレビスタンド用耐震ベルト 40型以下用 粘着ゲルベース 設置工事不要 耐震度7 粘着ゲルマット 転倒防止ELPA
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
素材:【伸縮ベルト】ベルト:ポリエステルバックル:ポリアセタール金具:アルミネジ:ステンレス【粘着ゲルベース】本体:高剛性ABS樹脂粘着部:スチレン系ポリマー【粘着ゲルマット】スチレン系ポリマー使用周囲温度範囲:ー10℃~60℃外形寸法(約):伸縮ベルト:幅20×長さ440(mm)ネジ:M3×5(mm)粘着ゲルベース:幅90×高さ65×奥行12(mm)粘着ゲルマット:30×30×厚さ5(mm)質量(約):伸縮ベルト:28g粘着ゲルベース:35g粘着ゲルマット:4gセット内容:粘着ゲルベース×1個粘着ゲルマット×4個伸縮ベルト×1本
用途トリプル効果で転倒防止に効果を発揮します。1ガッチリ固定する粘着ゲルベース2揺れを吸収する粘着ゲルマット3伸縮して揺れを吸収する特殊なベルト設置工事不要で、壁に穴をあけない簡単取付。はがす際にも壁にキズをつけません。ベルトは約24~40cmまで調整可能。震度7相当まで耐えられます。※試験機関において2004年新潟中越地震波にて検証済テレビサイズ40型まで対応日本製
18Vチェーンソー(25cm) DEWALT(デウォルト)18Vチェーンソー(25cm)DEWALT(デウォルト)
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
軽量・コンパクト、チェーンへの自動給油で、メンテナンス作業を軽減します。バランス設計で作業負担が軽減します。安全仕様のパワフルコードレスチェーンソーです。
用途樹木剪定・伐採作業・木材解体に最適です。付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番658-7601セット内容バッテリー・充電器長さ(mm)661幅(mm)231高さ(mm)234電源(V)100電圧(V)18チェーンスピード(m/s)7.7バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)75ソーチェーン3/8-40コマガイドバー長さ(mm)250
ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)1.3MPa 報商製作所ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)1.3MPa報商製作所
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)は、食品衛生法に適合した材質を使用した「送水用ホース」となります。生活用水の送水におすすめのホースです。食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合した材質を使用して製作(ホース内張り・結合金具・結合金具内パッキン)しております。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。脱酸素梱包で清潔に配送します。
用途災害時の生活用水送水に。仕様綾織・一重巻き・町野式金具リング加締め材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂ライトブルー規格食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合使用圧力(MPa)1.3金具アルミ製町野式使用流体特性加熱乾燥殺菌/金具抗菌ラップ巻き/脱酸素剤封入/ガスバリア復路封入/脱気処理済み
ASUS Mini PC PN65 (M.2 SSD 256GB (PCIE)/光学ドライブなし/Win 11 Pro/Officeなし) ASUS TeKASUS Mini PC PN65 (M.2 SSD 256GB (PCIE)/光学ドライブなし/Win 11 Pro/Officeなし)ASUS TeK
139,800税込153,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
筐体が小さくて軽いミニPC。冷却ファン付いているので過熱の心配なし。Intelの14世代UltraシリーズCPU
付属品有線キーボード/マウス、VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書本体質量(kg)約0.9最大消費電力(W)120スピーカーなしキーボードありポインティングデバイスなしWebカメラなしTVチューナーなし光学ドライブなし有線LANあり無線LANありオフィスソフトなし
静音オイルレスエアーコンプレッサー ACPシリーズ TAKAGI(高儀)静音オイルレスエアーコンプレッサー ACPシリーズTAKAGI(高儀)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
エアータッカーなど、各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に、タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマット等の空気入れのエアー源に、タンク内塗装:タンクの内側がさびにくい、ダブルピストン:高効率でエアー充填が早い、オイルレスだからメンテナンスらくらく、使用最高圧力:約0.8MPa
付属品エアーコンプレッサー本体×1、キャスター×2、足ゴム×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1種類静音定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)約0.8コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60潤滑方式オイルレス
LEDベースライト40形 反射笠型 日動工業LEDベースライト40形 反射笠型日動工業
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様アースあり質量(kg)1.9タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×154×63色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1110/3m:160/5m:65ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)161、(1/2):水平(H)115/垂直(V)115使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラス
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジYFS
1,217税込1,339
1パック(40本)
当日出荷から5日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
電池式 ペンライト 日動工業電池式 ペンライト日動工業
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
屋外型の充電式LEDライトです。単4アルカリ乾電池×2本(別売)です。点灯パターンはHIGH・LOW・点滅です。明るさが異なる場合があります。110lm、灯部を回してスポット/ワイドを調整できます。胸ポケットに収まるΦ17×長さ141~146mm、質量56g(電池なし31g)です。
質量(g)31タイプ屋内・屋外兼用型電源単4アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×146色温度(K)ワイド:6500/スポット:8000使用電球LED照度(Lx)(1m)【ワイド】HIGH230・LOW65【スポット】HIGH1250・LOW440/(3m)【ワイド】HIGH25・LOW65【スポット】HIGH140・LOW50/(5m)【ワイド】HIGH10・LOW3【スポット】HIGH50・LOW20寿命50000時間使用環境温度(℃)5~40点灯方式HIGH/LOW/点滅光源色ワイド:昼光色防水性IPX4演色指数(Ra)72定格光束(Lm)HIGH:110/LOW:30連続点灯時間(時間)ワイド:HIGH3・LOW10/スポット:HIGH3・LOW10照射角度(°)ワイド:50/スポット:12
サイドカッター ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパンサイドカッター ツーリング Graflexホルダセコ・ツールズ・ジャパン
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。サイドカッター
RoHS指令(10物質対応)対応
ステン32システム手すり スタンド直受本体 ECLE(エクレ)ステン32システム手すり スタンド直受本体ECLE(エクレ)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品コンクリートに埋め込まずに使用できる支柱用のスタンドベースです。
用途手すりの支柱用の部品です。付属品コーチスクリュー(呼び径8×65)4本、平座金(呼び径8)4枚、ナイロンアンカー(10×50)4本、六角穴付き止めねじ(M5×3)4本、六角棒スパナ(呼び2.5)1本材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコフレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズエスコ
20,400税込22,440
1巻
翌日出荷
材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
[EA864CD-641用] 増設用カメラ エスコ[EA864CD-641用] 増設用カメラエスコ
29,600税込32,560
1個
翌日出荷
仕様●撮影範囲:水平87°、垂直48°●有効画素数:約200万画素●赤外線照射距離:12m●電源:DC9V/600mA●サイズ:カメラ/84(W)×263.5(D)×81(H)mm ソーラーパネル/225(W)×124(D)×175(H)mm●重量:カメラ/392g ソーラーパネル/618g●付属品:カメラ用取付金具用ビス・アンカー(各3本)、カメラ用隙間電源ケーブル(約6.5m)、カメラ用アダプタ、ソーラーパネル取付金具用ビス・アンカー(各2本)、ソーラーパネル(ケーブル/約10m)、クランプ×2セット、クランプ用ビス×4本(2セット)●撮像素子:1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー●フレーム/解像度:最大15fps(HD)、最大10fps(FHD)●レンズ:3.6mm F=1.8●最低照度:5Lux(IR照射0Lux)●人感(熱感)センサー感知範囲:2~6m、水平110°垂直95°●防水性能:IP65●音声マイク:有●消費電力:270mA(IRオフ)、330mA(IRオン)●電源供給ケーブル:10m●使用温度環境:-10℃~40℃●使用湿度環境:0~85%●充電池:ニッケル水素充電池1600mAh/6V、フル充電8時間 フル充電時、連続稼働時間3~4時間(常温時)●電流(休止状態時):180μA●ソーラーパネル電力給電:4W●ソーラー種類:多結昌シリコン●材質:プラスチック●通信タイプ:無線方式●周波数帯域:2,400GHz~2,483GHz●データーレート:4Mbps●変調方式/通信方式:GFSK/FHSS●EA864CD-641用増設用カメラアズワン品番65-9306-65
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコフレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズエスコ
36,500税込40,150
1巻
翌日出荷
材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1●内径(mm):26.4●外径(mm):33.2●長さ(m):5●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様アズワン品番65-9318-85
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコフレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズエスコ
16,900税込18,590
1巻
翌日出荷
材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1/2●内径(mm):15.8●外径(mm):21.1●長さ(m):5●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様アズワン品番65-9318-77