89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックインキ No.500 寺西化学 動画あり
筆記線幅は1mmから1.5mmの細書きで、幅広い用途に使えます。 16色+白の豊富なバリエーションです。 白(No.500W)は2.5mmの線幅です。インキの補充は出来ません。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので別売りの補充インキ・替えペン先により繰り返し使えます。
用途紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムに タイプシングル 線幅(mm)1~1.5 インク染料、油性インク 商品タイプインク補充式本体
1本ほか
92 税込101
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)




インターフェースNVMe / PCIe Gen.4×4 保証期間限定5年 容量(TB)4 フォームファクタM.2 2280
1個
83,980 税込92,378
4日以内出荷

1個
73,980 税込81,378
9日以内出荷

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


Crucial T500 M.2 NVMe接続 ヒートシンク付き SSD 4TB CT4000T500SSD5JP
1台
52,980 税込58,278
欠品中



BIGM(丸山製作所)Oリング P21
規格P21 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.76MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.66MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.59MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.7MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.76MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.28MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.8MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(1MB) 展開図50(0.77MB) 図解NoMK31 調圧装置部品_No.2、KBM-500D-1 付属品部品_No.11、MSA413R2T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MSL330-M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、SD41 調圧装置部品_No.2、MS331EA-1 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.33、MS413CA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.4、MS310EC-3K 動力噴霧機部品_No.48、MSA413R4C 8.5 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS413CA2-K-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS313MC-A-50HZ A専用部品_No.4、MS313EW-2K -A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.4、MS313CAS-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MSA413R2T-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、SD41ED-3 調圧装置部品_No.2、MRS75-501 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4など
1セット(5個)
609 税込670
当日出荷

ポルシェ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカーポルシェ コート2コート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (684種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8577種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8150種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8579種類の商品があります)

過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
保護構造IP55、押しボタン IP65 等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815) 電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通 定格40/20%ED(30/10分) 周囲温度-20℃~+40℃ 準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格 モーター絶縁種別型式E種 横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)(高速)0.400(低速)0.0667 ボタン数5 給電方式キャブタイヤケーブル給電
1個
509,800 税込560,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)プラグ
規格G1/4 部品名称プラグ 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.13MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(1.07MB) 図解NoSSA-Z500DX 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.51、SSA-Z500 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.51、MS550RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.10、MS410R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.70、BSM-500F-1 動力噴霧機部品_No.53、MS410RC-K3 調圧装置部品_No.12、MS410ENR-S 動力噴霧機2部品_No.12、MS310ESL-3K 調圧装置部品_No.12、MS550 調圧装置部品_No.66、MS450EA-M 調圧装置部品_No.2、BSA-650-1 -2シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.47、MS310EC-2K 調圧装置部品_No.12、GS305 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 プラグ_No.8、MS315EA-LS 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.7、BSA-600LDEQ(JP) 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.56、SD51 調圧装置部品_No.66、MSC1-104 セイレツマキクミタテ部品 プラグ_No.48など
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シリンダパイプ
規格25X28.5X55ミゾナシ 部品名称シリンダパイプ 関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.28MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.29MB) 展開図36(1.29MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.16MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(1.29MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1MB) 展開図50(0.98MB) 図解NoBSW-210-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS413R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MK31 本体部品_No.44、MS313EW-2K -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.43、MSV413R2-M-A(8.5) クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MRS75-500 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MS415R4CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MSA413R2T-M クランクケース、吸水弁部品_No.42、MS415EW-1 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.39、MLS415R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS410ESR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.39、MS413EW-3M(2004) クランクケース,キュウスイベン部品_No.43、MLSL3315 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.41など
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルパン
部品名称オイルパン 関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.27MB) 展開図33(1.27MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.27MB) 展開図39(1.27MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.29MB) 展開図45(1.29MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.94MB) 図解NoMK65-1 本体部品_No.36、MS613DR4T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、KBM-500D-1(改訂版) 動力噴霧機部品_No.33、MS511RC-M 動力噴霧機1部品_No.31、KBM-300N 動力噴霧機部品_No.29、MS755MC-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、SSA-V600C 動力噴霧機(1)部品_No.31、SSA-F616MAT 動力噴霧器-1(MS800S-A)部品_No.31、SSA-F616MA 動力噴霧器部品_No.25、MS511R4T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.32、MS511ENR-M 動力噴霧機部品_No.31、SSA-C610 動力噴霧器(1)部品_No.31、MS613EFR-K クランクケース、吸水弁部品_No.32、BSM-500F 動力噴霧機 ~2011年10月部品_No.29、SSA-F616M 動力噴霧器部品_No.25、MS613EFR-M クランクケース、吸水弁部品_No.32、MS510ESR-S 動力噴霧機1部品_No.33など
1個
489 税込538
7日以内出荷

A4用インサート。フルR。フラットトップ。セラミック材種
コーナーR(mm)2.5 寸法T(mm)4.2 幅W(mm)5 寸法LI(mm)25 シートサイズ5
1セット(10個)
69,980 税込76,978
8日以内出荷

A4用インサート。フラットトップ。セラミック材種
1セット(10個)
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T50-500Z SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-5) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-5) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2T100) SMC CADデータあり
1個
82,980 税込91,278
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2T50 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 仕様- 取付支持形式センタトラニオン形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2T80) SMC CADデータあり
1個
63,980 税込70,378
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水使用 水冷仕様 ダイヘン 動画あり
極薄板から厚板まで幅広く対応!高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。低電流の安定性が向上し、薄板から厚板まで幅広い電流域を1台で対応します。2A時でも安定したアーク長を実現します。極薄板でも1000Hzのパルス溶接がまっすぐで安定した溶接ビードを可能にします。500Aの余裕の大容量で厚板の連続溶接および、薄板の高速溶接を実現します。溶接工程の高能率化に大きく貢献します。トーチスイッチによるON/OFF繰り返す操作なしで、入熱調整可能です。溶接技能者の負担軽減や技量に関係なく安定した溶接が可能となります。
仕様●定格入力(kVA・kW):直流TIG:20.0(18.7)/直流手溶接:18.4(17.2)●溶接条件メモリ数:100 質量(kg)(溶接電源)51 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200/220 定格出力電流(A)直流TIG:500/直流手溶接:400 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640(アイボルトを含まず) 相数三相 定格使用率(%)60 定格負荷電圧(V)直流TIG:30/直流手溶接:36 出力電流範囲(A)直流TIG:2~500/直流手溶接:10~400 最高無負荷電圧(V)70/77 スタート方式直流TIG:高周波スタート/タッチスタート
1セット
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置使用 水冷仕様 ダイヘン 動画あり
極薄板から厚板まで幅広く対応!高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。低電流の安定性が向上し、薄板から厚板まで幅広い電流域を1台で対応します。2A時でも安定したアーク長を実現します。極薄板でも1000Hzのパルス溶接がまっすぐで安定した溶接ビードを可能にします。500Aの余裕の大容量で厚板の連続溶接および、薄板の高速溶接を実現します。溶接工程の高能率化に大きく貢献します。トーチスイッチによるON/OFF繰り返す操作なしで、入熱調整可能です。溶接技能者の負担軽減や技量に関係なく安定した溶接が可能となります。
仕様●定格入力(kVA・kW):直流TIG:20.0(18.7)/直流手溶接:18.4(17.2)●溶接条件メモリ数:100 質量(kg)(溶接電源)51 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200/220 定格出力電流(A)直流TIG:500/直流手溶接:400 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640(アイボルトを含まず) 相数三相 定格使用率(%)60 定格負荷電圧(V)直流TIG:30/直流手溶接:36 出力電流範囲(A)直流TIG:2~500/直流手溶接:10~400 最高無負荷電圧(V)70/77 スタート方式直流TIG:高周波スタート/タッチスタート
1セット
1,698,000 税込1,867,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

備考11フクム 部品名称コネクテイングロツドASSY 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.79MB) 図解NoP-3BN エンジン (クランクシャフト ピストン マグネット)部品_No.17、MS511R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストンロッド、マグネト部品_No.10、MS510RC-6M エンジン ピストン部品_No.10、SPA-500 エンジン3部品_No.10、MS613R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.10、MS511RC-M エンジン ピストン部品_No.10、MKW530E-2M-1 エンジンツキ クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.10、MS510RC-5M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネット部品_No.10、MS511ENR-M クランクシャフト部品_No.17、MS510ENR-2M-1 クランクシャフト部品_No.17
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2T50 SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T80-500Z SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級
1本
39,200 税込43,120
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。
質量(kg)約55 使用率(%)【溶接トーチ】35 冷却方式【溶接トーチ】空冷 適合電極径(Φmm)(1.6)/2.4/(3.2) 最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:200/交流:140 関連資料(1.95MB)
1セット
2,298,000 税込2,527,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量の500A出力で高能率な溶接を実現。定電流の安定性が向上し、薄板から厚板まで幅広い電流域を1台で対応。スタート性・アークの安定性が大幅向上。「溶接設定ガイド」機能で溶接条件を自動設定。溶接管理機能により溶接異常を早期に発見
定格使用率(%)60 仕様(プリフロー時間)0~20秒、(アフターフロー時間)0~60秒、(アップスロープ時間)0~10秒、(ダウンスロープ時間)0~10秒、(クレータフィラ制御)「有」「無」「反復」切替式、(アークスポット時間)0.1~10秒、(溶接条件メモリ数)100、(スタート制御)高周波スタート/タッチスタート切替式 質量(kg)51 周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200/220 定格出力電流(A)(直流TIG)500、(直流手溶接)400 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640 定格入力(kVA)(直流TIG)20.0(18.7kW)、(直流手溶接)18.4(17.2kW) 相数三相 パルス発生 周波数0.1~999 パルス幅50(5~95%ファンクッションキーで変更可能) 定格負荷電圧(V)(直流TIG)30、(直流手溶接)36 出力電流範囲(A)(直流TIG)2~500、(直流手溶接)10~400 最高無負荷電圧(V)70/77
1セット
1,598,000 税込1,757,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

備考11フクム 部品名称コネクテイングロツドASSY 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.79MB) 図解NoMS510RC-5M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネット部品_No.10、MKW530E-2M-1 エンジンツキ クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.10、MS510RC-6M エンジン ピストン部品_No.10、MS511R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストンロッド、マグネト部品_No.10、MS511ENR-M クランクシャフト部品_No.17、MS511RC-M エンジン ピストン部品_No.10、SPA-500 エンジン3部品_No.10、MS510ENR-2M-1 クランクシャフト部品_No.17、MS613R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.10、P-3BN エンジン (クランクシャフト ピストン マグネット)部品_No.17
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷