空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
付属品ボルト無し
仕様ステンレスレール
高さ(mm)120
幅(mm)130
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
工場や物流倉庫など、広い場所での注意喚起に最適です。1文字ずつに分かれているタイプなのでお好きな掲示方法が可能です。マグネットタイプなので貼り付けが容易に行えます。
取付け方法マグネット
材質表面:PVC(塩化ビニール)、裏面:マグネット
縦(mm)各500
横(mm)500
入力種類直流電圧
電源電圧(V)DC3.5~6.5
表示桁数3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 27mm幅 = 57mm奥行き = 8.2mm電源電圧 = 3.5 → 6.5 V dc文字の高さ寸法 = 12.5 mm精度 = ±1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
付属品ボルト無し
仕様ステンレスレール
高さ(mm)100
幅(mm)110
水辺を手軽に楽しく華やかに演出できる、噴水セットです。
付属のパーツで2種類の噴水パターンから選択可能。
種別噴水セット
材質ABS樹脂
質量(kg)約0.55
電圧(V)100
消費電力(W)約9.7
コード全長(m)約2
最大揚程(m)(50/60Hz)約0.9/約1.1
最大流量(L/min)(50/60Hz)約7.9/約9.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ポンプ本体:約5.2×7.1×7.6
組立時間約20分未満(取扱説明書に記載されている必要人員(1人)で組み立てた場合を想定した時間の目安です。)
使用場所屋外
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
工作機械テーブルへのゆりかご治具搭載に便利です。
材質S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
付属のプレートを活用して遠沈管・試験管・フラスコやビーカー等をミキシング可能。超低ボディ、安定動作。強力なブラシレスモーター
付属品取替プレートVM-501-J(遠沈管・試験管用), 取替プレートVM-502-J(フラスコ・ビーカー用), 電源コード, 取扱説明書
消費電力(W)20
モーターブラシレスモーター
保護等級シェル:IP21
振幅(mm)4.5
駆動方式タッチ駆動/連続駆動
電源アダプタDC12V
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 27mm●幅: 57mm●奥行き: 8.2mm●電源電圧: 3.5 → 6.5 V dc●文字の高さ寸法: 12.5 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。
受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
発泡ニトリルゴムをコーティングし耐油性、耐摩耗性に優れています。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途物流業、土木・建築業、油作業。
材質●繊維部:ナイロン●すべり止め部:ニトリルゴム
色スチームブルー
規格EN388:4131X
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.47MB)
背の高いワークに適しています。
受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
500+500W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。奥行174mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能。 1+1冗長性構成。 80 PLUS シルバー認証。 ホットスワップ対応設計。 便利な引き出しハンドル。 業界をリードする信頼性。 日本製電解コンデンサ
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4
色シルバー
質量(g)3.87 kg
出力(W)●+12V コンバイン:492●+3.3V & +5V コンバイン:170
寸法150mm (W) x 86mm (H) x 174mm (D) (ケース、ブラケットなし)150mm (W) x 86mm (H) x 188mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし)140mm (W) x 40mm (H) x 150mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)
最大出力(W)DC:500
動作温度0℃ ~ 50℃
保護機能過電流保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル51 dBA
効率シングルモジュールで20%~100%負荷時に85%~88%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS シルバー
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (470mm)1 x 4ピン EPS / ATX 12V コネクタ (470mm)1 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ (470mm)1 x 6ピン PCIE コネクタ(470mm)4 x SATA コネクタ(480mm /150mm x 2)6 x 4ピン周辺用コネクタ(480mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ, 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(480mm / 150mm / 150mm / 150mm)1 x 2-Pin +5V TTL 信号コネクター (860mm)2 x 2-Pin アラーム/リセットスイッチコネクタ (860mm)1 x ブラウン/ホワイト電源1 LED (860mm)1 x 赤/白の電源2 LED (860mm)1 x 緑/白の電源/モジュラーシステムLED (860mm)
入力電圧90 ~ 264V
冷却システム2 x dual 40mm DC fans
出力密度(W/L)446
MTBF平均故障間隔100,000 時間
システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
1台
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
注入量をダイレクトに入力。3パターンの注入量設定が選択可能
【ストロークスピードによる設定】設定範囲:1~300strokes/min(1stroke/min毎に設定可)
【吐出量による設定】設定範囲は機種により異なります。詳細はお問い合せください。
【パーセントによる設定】設定範囲:1~100%(最大ストローク数(300strokes/min)を100%として、1%毎に設定可)
フリー電源
豊富な接液部材質で、幅広い薬液・用途に対応
見やすい表示パネル&カンタン操作キー
エア抜きが簡単・安全
ポンプヘッド内にエアが混入し、薬液を吐出しなくなる現象「ガスロック」。
エア抜き弁を標準装備したPZDシリーズなら、ポンプヘッド内に混入したエアも、エア抜きツマミを軽く回すだけで、簡単・安全に抜き出す事ができます。
設置場所にあわせて選べる3方向首振りヘッド
装置組み込みに便利な分離型ヘッド&コントローラ
防水防塵仕様(IEC規格:IP65相当)
実吐出量による一発校正
自動で300strokes分の薬液を吐出するカンタン校正機能。あとはその吐出量を本機に入力するだけで、実流量による正確な校正が簡単に行えます。
適合フィルターRA-54S-G1
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎ステンレスタイプのオイルゲージです。・金属製オイルゲージKLM型シリーズのステンレス製オイルゲージです。・ゲージ管にパイレックスガラス、シール部分にテフロンパッキンを使用。◎耐熱、耐圧、耐薬品性がさらに高くなっております。・KLPD-G、KLM型等に比較して、耐薬品性がさらに広範囲になります。・液体に直接触れる部分にステンレスを使用、パッキンにはテフロンを使用して、高温、薬品に耐久性があります。◎耐熱:200 ℃◎耐圧:1.5~2MPa
形状長形
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎金属製オイルゲージ KLM型シリーズのステンレス製オイルゲージです。◎取り付けボルト内にバルブがコンパクトに設計されていて、取り付けボルトを締め付ければ、バルブの操作が可能になります。・KLM-V型と同じです。◎不慮によるガラスパイプ等の破損で、油漏れが生じた場合、取り付けボルトに内蔵したバルブを締めると、油漏れを防止できます。・バルブ付取り付けボルトを使用している他は、 KLM-S 型と同じです。※但し、パッキンはすべてテフロンを使用しています。◎耐熱:200℃◎耐圧:1.5~2MPa
形状長形
シリーズKLM-SV
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-SAV型オイルゲージは、ステンレス製オイルゲージKLM-S型シリーズの自動ストップバルブ機構付オイルゲージです。・自動ストップバルブ機構と併せ、手動バルブ付取り付けボルトを採用した、二重バルブ方式です。・本体にバルブがコンパクトに設計されていて、万ーゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が働き、油漏れを防ぎます。◎耐熱、耐薬品性に優れています。・ステンレス製オイルゲージでは、パッキン類は全てテフロンを使用しています。◎製品全体は非常にコンパクトに設計されていて、目視する部分が広くなっています。◎耐熱:200℃◎耐圧:1.5~2MPa◎KLM型同様、取り付けピッチの長さに応じて、中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。
形状長形
シリーズKLM-SAV
材質SUS304
寸法t(mm)4
寸法W(mm)50
RS Pro 4 ペア 500 m 遮蔽青色 Multicore ケーブルです RS Pro 8 芯 4 ペア遮蔽 Multicore ケーブルシリーズをご紹介します。Multicore 8/0.02mm のコアストランド構造のケーブルこの RS Pro の高品質な Multicore ケーブルシリーズを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。ストランドは、低煙性ハロゲンフリー( LSZH )シースとフォーム PE 絶縁に収容されており、高い性能を維持しながら、優れた保護と信頼性を提供します。RS Pro Multicore シールド産業用ケーブルは、高品質の銅単線導体でできており、幅広い用途に合わせてさまざまな長さと芯を用意しています。 特長と利点 この RS Pro Multicore ケーブルの断面積は、 80.02mm 2 です より線芯 LSZH 外被及びフォーム PE 絶縁から作られています 強力で信頼性の高いケーブルを提供します 4 ペアは色分けされており、識別が簡単です 定格電圧: 300 V 動作温度 :-20 ° C to +75 ° C 高品質の裸銅単線導体 マルチコアケーブル絶縁抵抗は 5000 MO.km です 遮蔽層は、を削減するための保護層を提供します パフォーマンスに影響を与える可能性がある電磁干渉の影響 用途 遮蔽 Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さと芯があります。また、金属製のスクリーンで覆われた絶縁材及び電磁干渉の影響を低減する外部カバーの上に、さらに保護層があります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 エンターテイメント及びオーディオ業界 機械及び工場制御装置 大型コントロールパッド DIN レール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 500m終端処理 = 未処理終端シールド構造 = S/FTPシールド/非シールド = シールド付き外被色 = 青耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブル形状 = 丸型pF/m
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(500m)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
自動車用カートリッジエレメントです。
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現!
安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意
保護構造操作部:IP65(防油形)
フレーム丸フレーム
取付穴径(Φmm)22
操作部形状ツマミ形
タイプ標準タイプ
種類セレクタ
耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)10
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
厚さ(mm)5±0.5
定格電圧(V)Edc:16
RoHS指令(10物質対応)対応
容量許容差(%)静電:±20
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
厚さ(mm)5±0.5
定格電圧(V)Edc:100
RoHS指令(10物質対応)対応
容量許容差(%)静電:±20
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
厚さ(mm)5±0.5
定格電圧(V)Edc:50
RoHS指令(10物質対応)対応
容量許容差(%)静電:±20
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
厚さ(mm)5±0.5
定格電圧(V)Edc:25
RoHS指令(10物質対応)対応
容量許容差(%)静電:±20
1個
¥629
税込¥692
7日以内出荷
前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
充電部保護カバーを標準付属
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意
取付穴径(Φmm)30
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
タイプ標準タイプ
種類セレクタ
保護構造操作部:IP65(防油形)
フレーム丸フレーム
耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状ツマミ形
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類非照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
ボタン部寸法(mm)Φ24
仕様操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
材質丸リング:樹脂製
規格UL、CSA、TUV
フレーム丸フレーム
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
復帰方式モメンタリ
機械的耐久性500万回以上
電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上
短絡保護装置Fuse 15A
条件付短絡電流1000A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
開放熱電流(A)10
耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
TDKMLCCCKGはメガキャップタイプ2220シリーズ.CKGシリーズメガキャップタイプは、2段積み構造により、コンデンサのフットプリントを変えずに2倍の静電容量を実現しています。.特長:.アルミニウム電解コンデンサに比べて、ESR、ESLが低い熱や機械的衝撃による応力を吸収します耐振動性が向上しています.用途:.平滑化回路、DC-DCコンバータ、LED、HID、温度変化の激しい用途、圧電効果対策
長さ(mm)6
寸法(mm)6×5×5
電圧16Vdc
高さ(mm)5
奥行(mm)5
シリーズCKG
許容差±20%
静電容量100μF
温度特性X7S
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース2220(5750M)
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
形状丸
光源LED
汚染度(使用環境)3
使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
衝撃(m/s2)耐久性:500
振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
定格インパルス耐電圧(kV)6
保護構造IP65(防油形)
保存温度(℃)-40~+80
防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。
電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。
機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
用途ホイストやクレーン操作用
種類間接操作用
定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)
定格通電電流(A)5
定格使用電圧(V)AC220/AC440
絶縁抵抗(MΩ)100以上
保護等級IP65
定格絶縁電圧(V)AC500
形状防雨形
材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)
仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること
周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子M4ネジ(圧着端子式)
相対湿度45~85%
耐衝撃(誤動作)100m/s
耐衝撃(耐久)500m/s
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)AC2500
保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ