アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM5
材質ステンレス(SSブラックメッキ)
仕様並目ねじ
サイズM5×12mm
穴の形状六角穴
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ(mm)0.8
頭部対辺(mm)8
入数1個
ねじサイズM5×12
1袋
¥430
税込¥473
翌日出荷
材質鉄(KNDS4)
規格ISO 14.9
入数2個
ねじサイズM5×12
1袋
¥250
税込¥275
翌日出荷
ねじの呼びM5
材質構造用炭素鋼(SCM435)
表面処理黒色酸化被膜
仕様並目ねじ
サイズM5×12
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.8
頭部高さ(mm)3.5
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-36
強度A2-100
入数4
ねじサイズM5×12
1袋(4本)
¥705
税込¥776
翌日出荷
1袋
¥520
税込¥572
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949MD-512
ねじの呼びM5
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
定番のキャップボルトはストレートタイプとテーパータイプの2種類を用意。頭部は鍛造・切削加工によって美しい仕上がりをみせる。
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
メッキ生地(黒色)
頭部形状トラス頭
エスコ品番EA949TG-512
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
種別全ねじ
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼
ピッチ(mm)0.8
入数4個
ねじサイズM5×12
1袋
¥180
税込¥198
翌日出荷
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工が出来ます。ねじと六角ナットとワッシャーのセット品です。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。
用途施工面をフラットにしたい時に使用します。
材質ステンレス
十字穴番号2
ねじの種類全ねじ
頭部形状低頭
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-14
形状丸形
高さ(mm)15
接続ねじM5
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)12
ばね定数(N/mm)(下方向)74
支持荷重(N)(下方向)130
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM5×12mm
最大許容荷重(N)160(Z方向)、34(X方向)
適合用途防振
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)0.8
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-91
入数2
ねじサイズM5×12
1袋(2本)
¥340
税込¥374
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)0.8
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-47
入数4
ねじサイズM5×12
1セット(4本)
¥635
税込¥699
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)12
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-512
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
材質SCM435
表面処理黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13
穴の形状六角穴
上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状皿
穴の形状六角穴
仕様●本体長さ:12mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3067
アズワン品番65-7917-64
1箱(1000個)
¥72,188
税込¥79,407
6日以内出荷
。Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M5 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ =12 mm レンチ( SW ):8 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:12mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3068
アズワン品番65-7919-18
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロームめっき
頭部形状六角頭
ねじ山種類メートル並目
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)
表面処理黒色酸化被膜
穴の形状六角穴
強度区分14.9
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質/仕上ステンレスSUS304
頭部形状六角頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロームめっき
頭部形状六角頭
ねじ山種類メートル並目
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
穴の形状六角穴
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW、W付)
表面処理三価クロメート
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
エスコ品番EA949MK-305A
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ねじの呼びM8
1個
¥180
税込¥198
翌日出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)の六角ボルトです。磁性を帯びない六角ボルトです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。
材質RENY(レニー)
頭部六角頭
RoHS指令(10物質対応)対応
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
穴の形状六角穴
材質:PEEK(ピーク)
用途特徴:耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性など複数の項目で高い性能を誇り、様々な環境下で採用されている高機能性樹脂ねじです。
十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
表面処理三価クロメート
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ