カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 制御機器(17)
  • 農業機械(11)
  • 防災用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5x65」の検索結果

関連キーワード
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(159件のレビュー)
    749税込824
    1パック(9個)
    当日出荷から9日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
  • ナベコネジ M5X65 BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ M5X65

    BIGM(丸山製作所)
    68税込75
    1個
    8日以内出荷
    備考M5x65部品名称ナベコネジ M5X65図解NoBSM-1670LT-HE 振子式センタブーム4部品_No.4、BSM-1170LT-E 9頭口センタブーム 3部品_No.31、BSM-1370LT-HE 振子式センタブーム4部品_No.4、BSM-1370LT-HD 振子式センタブーム4部品_No.4、BSM-1670LT-HD 振子式センタブーム4部品_No.4
  • (+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)

    大阪魂(10件のレビュー)
    599税込659
    1パック(17個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • 12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS

    12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ

    YFS
    1,217税込1,339
    1パック(40本)
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
    材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
  • (+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂

    (+)皿頭小ねじ(三価ホワイト)

    大阪魂(8件のレビュー)
    499税込549
    1パック(17個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
  • 取付ボルト CQ-M5 SMC

    取付ボルト CQ-M5

    SMC
    54税込59
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HY シリーズ(HY-~) SMC

    ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HY シリーズ(HY-~)

    SMC
    249税込274
    1個
    9日以内出荷
    ・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
  • Φ65x 8mm/M5 接極子プレート エスコ

    Φ65x 8mm/M5 接極子プレート

    エスコ
    3,020税込3,322
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA984CM-25
  • ダクトホース 室内送排気用 PVC モノタロウ

    ダクトホース 室内送排気用 PVC

    モノタロウ(9件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷
    PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。
    用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体/粒体
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • スタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 65mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 65mm 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:65mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:8mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-2538アズワン品番65-7911-21
  • サニーホース カット品 サニーホースカンパニー

    サニーホース カット品

    サニーホースカンパニー
    2,998税込3,298
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。大口径サニーホースは、大量の水を素早く運ぶ必要がある緊急時・洪水時・災害時の排水ホースとして最適です。長尺でも軽量で、口径が大きいため、トラックや発電機、水中ポンプなどと組み合わせて、洪水などに対応できる可搬型システムを構築する自治体が増えてきております。
    用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。点滴灌漑、建設、工業、農業材質PVC、ポリエステル繊維ブルー使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体
  • N.E-ラインA ニッセイエコ

    N.E-ラインA

    ニッセイエコ
    16,980税込18,678
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    ・N.E.-A型の耐圧タイプです。・補強コード入りで許容圧力0.5Mpaの耐圧性能を備えています。
    用途・一般サクション、デリバリー用。・水中ポンプの立ち上がり、急傾斜などに。・ダンパー車のサクション用に。
  • ステンレス管 NSSP

    ステンレス管

    NSSP(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1本
    翌日出荷
    一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
    形状パイプ材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2JIS規格JIS G3459
  • 岩崎製作所 散水/消防用ホース【ゴルフアルファ】 耐圧1.3MPa 未検品一般ホース アルミ製 町野式金具 アルミ加締め 岩崎製作所

    岩崎製作所 散水/消防用ホース【ゴルフアルファ】 耐圧1.3MPa 未検品一般ホース アルミ製 町野式金具 アルミ加締め

    岩崎製作所(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    消防ホースと同じ製法で作られた製品で使用圧力1.3MPaの高圧対応 樹脂ゴムコーティングの消防/散水用ホースです。内面コーティングは樹脂張りなので軽量で取り回し容易です。ホース接続部分はアルミ製町野式金具仕様でホースとはアルミリングで加締めております。防災・農業・工場・船舶・学校グラウンド・工事現場などの粉じん対策などの散水に幅広く活用されております。
    用途検索キーワード:/散水ホース/町野式/消防ホース/未検定品/互換/放水/粉じん/メンテナンス/排水/一般ホース/軽量/高圧/グランド/農業/金具付/中島/ANSI/樹脂引き/船/消火材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3
  • CRITERION 布巻ウォーターホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    CRITERION 布巻ウォーターホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。
    用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴムブラック使用温度範囲(℃)-30~60使用流体特性耐水・耐圧・軽量
  • 岩崎製作所 散水/消防用ホース【アルバトロス】耐圧1.6MPa 未検品一般ホース アルミ製 町野式金具 アルミ加締め 岩崎製作所

    岩崎製作所 散水/消防用ホース【アルバトロス】耐圧1.6MPa 未検品一般ホース アルミ製 町野式金具 アルミ加締め

    岩崎製作所
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷から15日以内出荷
    消防ホースと同じ製法で作られた製品で使用圧力1.6MPaの高圧対応 消防/散水用のホースです。ホース内部は樹脂コーティングを施しております。ホース接続部分はアルミ製町野式金具仕様でホースとはアルミリングで加締めております。防災・農業・工場・船舶・学校グラウンド・工事現場などの粉じん対策などの散水に幅広く活用されております。
    用途検索キーワード:散水ホース/町野式/消防ホース/未検定品/互換/放水/粉じん/メンテナンス/排水/一般ホース/軽量/高圧/グランド/農業/金具付/中島/ANSI/樹脂引き/船/消火材質(ホース)ポリエステル
  • FC300(AQPホース) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    FC300(AQPホース)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    277,724税込305,496
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    AQPの卓越性は最高に挑戦的な(困難な)条件の下における耐久性と長寿命に反映されています。 AQPホースは従来のホースと比較して5倍も長持ちします。
    用途難燃性流体、空気、燃料油、潤滑油、並びにその他の工業用流体適合流体鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-49~150
  • 真空パッド SGON SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SGON

    SCHMALZ(シュマルツ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    フレームや管材など細長く幅が狭いワークに適した真空パッド
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 岩崎製作所 散水/消防用ホース【ゴルフアルファ】未検品一般ホース ホースのみ(接続金具無し) 岩崎製作所

    岩崎製作所 散水/消防用ホース【ゴルフアルファ】未検品一般ホース ホースのみ(接続金具無し)

    岩崎製作所
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷
    消防ホースと同じ製法で作られた製品で使用圧力1.3MPaの高圧対応 樹脂ゴムコーティングの消防/散水用ホースです。内面コーティングは樹脂張りなので軽量で取り回し容易です。ホースのみの製品となっておりますので別売りの金具やホースバンドを組み合わせてご使用ください。防災・農業・工場・船舶・学校グラウンド・工事現場などの粉じん対策などの散水に幅広く活用されております。
    用途検索キーワード:/散水ホース/町野式/消防ホース/未検定品/互換/放水/粉じん/メンテナンス/排水/一般ホース/軽量/高圧/グランド/農業/金具付/中島/ANSI/樹脂引き/船/消火材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3
  • CRITERION ジャンボエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    CRITERION ジャンボエアーホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    45,980税込50,578
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。 本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。
    用途一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用材質合成ゴムブラック使用温度範囲(℃)-30~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気特性耐老化性・耐圧性
  • ゼノア エンジン刈払機 BC3410ST-FW-EZ 部品 Covers and fuel tank ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BC3410ST-FW-EZ 部品 Covers and fuel tank

    ゼノア
    109税込120
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BC3410ST-FW-EZ 部品 Covers and fuel tank
    用途部品の交換に適合品番BC3410ST-FW-EZ関連部品【部品グループ】Covers and fuel tank
  • ヘビーデューティーサニーホース カット品 サニーホースカンパニー

    ヘビーデューティーサニーホース カット品

    サニーホースカンパニー
    7,298税込8,028
    1本
    欠品中
    サニーホース、ハイサニーホースに比べ耐圧性に優れています。化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。露天掘りでの排水や、山地などの非常に硬い斜面に水を運ぶ必要がある土木・ダム建設現場などでの排水に適しています。 。耐摩耗性に優れ、砂利、泥、コンクリートの混じった水の移送にも使用できるホースです。 。堤防に草の種を蒔くのにもご使用になれます。
    用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。採石場、鉱山、灌漑、ポータブル消火栓、リレー供給ライン、産業、農業材質化学繊維/軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体
  • EVN ロックナット EPT (直角度:5/1000) エバオン

    EVN ロックナット EPT (直角度:5/1000)

    エバオン
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    直角度は5/1000です。
    用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)形状丸形種類ロックナット硬度HRC22~26精度ISO 5H材質(ブッシュ)快削黄銅(C3560 相当材)
  • (1M05)ヨーク MAZDA(マツダ)

    (1M05)ヨーク

    MAZDA(マツダ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • 切削タップ用下穴チェックピン YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    切削タップ用下穴チェックピン

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,898税込3,188
    1本
    翌々日出荷
    5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
  • S45C ウチネジテーパ-P(ヒメノ 大阪魂

    S45C ウチネジテーパ-P(ヒメノ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    材質S45C
  • Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 650 V, 11.1 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 650 V, 11.1 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ

    東芝
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 11.1 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 650 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 390 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 35 W標準ターンオフ遅延時間 = 85 nsMOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Nチャンネル MOSFET, 650 V, 17 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS DTMOSIV シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル MOSFET, 650 V, 17 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS DTMOSIV シリーズ

    東芝
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 17 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 650 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 200 MΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 45 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET MOSFET, 650 V, 9.3 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS DTMOSIV シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET MOSFET, 650 V, 9.3 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS DTMOSIV シリーズ

    東芝
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 9.3 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 650 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 500 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最低ゲートしきい値電圧 = 2.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = スイッチング レギュレータ最大パワー消費 = 30 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK8 / TK9シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • 岩崎製作所 散水/消防用ホース【アルバトロス】耐圧1.6MPa 未検品一般ホース 黄銅製 町野式金具 アルミ加締め 岩崎製作所

    岩崎製作所 散水/消防用ホース【アルバトロス】耐圧1.6MPa 未検品一般ホース 黄銅製 町野式金具 アルミ加締め

    岩崎製作所
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷から15日以内出荷
    消防ホースと同じ製法で作られた製品で使用圧力1.6MPaの高圧対応 消防/散水用のホースです。ホース内部は樹脂コーティングを施しております。ホース接続部分は黄銅製町野式金具仕様でホースとはアルミリングで加締めております。防災・農業・工場・船舶・学校グラウンド・工事現場などの粉じん対策などの散水に幅広く活用されております。
    用途検索キーワード:散水ホース/町野式/消防ホース/未検定品/互換/放水/粉じん/メンテナンス/排水/一般ホース/軽量/高圧/グランド/農業/金具付/中島/ANSI/樹脂引き/船/消火材質(ホース)ポリエステル
  • ホンダ純正タイプ、F/六角ボルト CF POSH

    ホンダ純正タイプ、F/六角ボルト

    CF POSH
    429税込472
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TOSHIBA 東芝 テレビ 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TOSHIBA 東芝 テレビ 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝】。★テレビ。・X830シリーズ。・X8400シリーズ。・X8900Kシリーズ。・X8900Lシリーズ。・X910シリーズ。・X920シリーズ。・X930シリーズ。・X9400Sシリーズ。・X9400シリーズ。・X9900Lシリーズ。・X9900Mシリーズ。・870Mシリーズ。・970Mシリーズ。・G20Xシリーズ。・J10Xシリーズ。・J20Xシリーズ。・J9X。・M500Xシリーズ。・M510Xシリーズ。・M520Xシリーズ。・M530Xシリーズ。・M540Xシリーズ。・M550Kシリーズ。・M550Lシリーズ。・RZ630Xシリーズ。・A250Kシリーズ。・BM620Xシリーズ。・BZ710Xシリーズ。・C310Xシリーズ。・C340Xシリーズ。・C350Xシリーズ。・Z10Xシリーズ。・Z20Xシリーズ。・Z570Kシリーズ。・Z570Lシリーズ。・Z670Kシリーズ。・Z670Lシリーズ。・Z700Xシリーズ。・Z720Xシリーズ。・Z730Xシリーズ。・Z740XSシリーズ。・Z740Xシリーズ。・Z770Lシリーズ。・Z810Xシリーズ。・Z875Lシリーズ/Z870L。・Z8Xシリーズ。・Z9Xシリーズ。40J9X。40M500X。40M510X。43A250K。43BM620X。43C310X。43C340X。43C350X。43G20X。43J10X。43J20X。43M520X。43M530X。43M540X。43M550K。43M550L。43RZ630X。43TL1。43Z570K。43Z670K。43Z670L。43Z700X。43Z730X。48X8400。48X8900K。48X8900L。48X9400。48X9400S。49BZ710X。49C310X。49G20X。49J10X。49J20X。49Z700X。49Z720X。49Z730X。50A250K。50BM620X。50C340X。50C350X。50M500X。50M510X。50M520X。50M530X。50M540X。50M550K。50M550L。50RZ630X。50Z10X。50Z20X。50Z570K。50Z570L。50Z670K。50Z670L。50Z740X。50Z740XS。50Z810X。50Z9X。55A250K。55BM620X。55BZ710X。55C340X。55C350X。55G20X。55J10X。55J20X。55M520X。55M530X。55M540X。55M550K。55M550L。55X830。55X8400。55X8900K。55X8900L。55X910。55X920。55X930。55X9400。55X9400S。55X9900L。55X9900M。55Z570K。55Z570L。55Z670K。55Z700X。55Z720X。55Z730X。55Z740X。55Z740XS。55Z770L。55Z870L。55Z870M。58M500X。58M510X。58Z10X。58Z20X。58Z810X。58Z8X。58Z9X。5Z875L。65M520X。65M530X。65M540X。65M550K。65M550L。65X830。65X8900K。65X8900L。65X910。65X920。65X930。65X9400。65X9400S。65X9900L。65X9900M。65Z10X。65Z20X。65Z570K。65Z570L。65Z670K。65Z730X。65Z740X。65Z740XS。65Z770L。65Z810X。65Z870M。65Z875L。65Z8X。65Z970M。65Z9X。75M540X。75M550K。75M550L。75Z670K。75Z770L。75Z870M。75Z970M。77X9400。77X9900M。84Z8X。84Z9X。85Z970M。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • 岩崎製作所 散水/消防用ホース【アルバトロス】耐圧1.6MPa 未検品一般ホース ホースのみ(接続金具無し) 岩崎製作所

    岩崎製作所 散水/消防用ホース【アルバトロス】耐圧1.6MPa 未検品一般ホース ホースのみ(接続金具無し)

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷から12日以内出荷
    消防ホースと同じ製法で作られた製品で使用圧力1.6MPaの高圧対応 消防/散水用のホースです。ホース内部は樹脂コーティングを施しております。ホースのみの製品となっておりますので別売りの金具やホースバンドを組み合わせてご使用ください。防災・農業・工場・船舶・学校グラウンド・工事現場などの粉じん対策などの散水に幅広く活用されております。
    用途検索キーワード:散水ホース/町野式/消防ホース/未検定品/互換/放水/粉じん/メンテナンス/排水/一般ホース/軽量/高圧/グランド/農業/金具付/中島/ANSI/樹脂引き/船/消火材質(ホース)ポリエステル
  • エアーホース オーサカゴム

    エアーホース

    オーサカゴム
    59,980税込65,978
    1巻(5m)
    4日以内出荷
    内・外面ゴムは高強度の耐摩耗性ゴムをしていますので耐久性に優れています。高圧の空気に対しても十分な安全率で設計し補強層も特殊加工を施した強力な繊維を使用しております。
    用途圧縮空気用として建設機械・造船業など重工業用にご使用下さい。工場内の配管・削岩機用のエアー配管などにご使用下さい。流体エアー最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターホース オーサカゴム

    ウォーターホース

    オーサカゴム
    34,980税込38,478
    1巻(5m)
    4日以内出荷
    内外面に耐摩耗ゴムを使用していますので、耐久性に優れています。補強層は化繊布のため軽量で取り扱いが容易です。
    用途土木建設工事・化学工業・一般工事・鉱山等の一般排水・送水用。その他一般ホース用としてもご使用下さい。流体使用温度範囲(℃)-20~60を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50以下として下さい)最高使用温度(℃)60許容圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐油ホース オーサカゴム

    耐油ホース

    オーサカゴム
    69,980税込76,978
    1巻(5m)
    4日以内出荷
    軽く柔軟性に優れています。内面ゴムに耐油性ゴムを使用しています。
    用途軽油・潤滑油などの低圧送油用に適しています。流体軽油・潤滑油使用温度範囲(℃)-20~60を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50以下として下さい)温度(℃)60(環境温度・輸送流体)RoHS指令(10物質対応)対応