720件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容アングルブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)14 表面処理アルマイト
1セット
239 税込263
当日出荷

セット内容アングルブラケットS3060×1、六角穴付ボルト(M6×12)×4、TナットS(M6)×4 材質A6N01S-T5 質量(g)34 表面処理黒アルマイト
1セット
582 税込640
当日出荷

1個
99 税込109
当日出荷


L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 形状L型
1セット(2本)ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

セット内容アングルブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)14 表面処理アルマイト
1セット
239 税込263
当日出荷

寸法(幅W×奥行D)(mm)29.5×29.5 トラスコ品番302-0398 長さ(mm)1200 質量(kg)1.06 ネオグレー
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


センサブラケット アングルストレートタイプ 岩田製作所 CADデータあり
1個
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セット内容アングルブラケットL40×1、六角穴付ボルト(M8×15)×2、TナットL(M8)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)34 表面処理アルマイト
1セット
473 税込520
9日以内出荷

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 板厚(mm)2.0 穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容アングルブラケットS3090×1、六角穴付ボルト(M6×12)×6、TナットS(M6)×6 材質A6N01S-T5 質量(g)55 表面処理アルマイト
1セット
599 税込659
9日以内出荷

センサブラケット アングルL型タイプ 岩田製作所 CADデータあり
材質ステンレス(SUS304) 寸法G(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ミニステーフラット
軽量物や隙間の補強がしやすいミニタイプです。
用途軽量物の補強に。 仕様フラット 材質/仕上スチール/ニッケルメッキ
1袋(5パック)ほか
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容アングルブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×8)×2、TナットSS(M5)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)4 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
228 税込251
当日出荷

アングルポリッシャー ミニミニ モノタロウ 動画あり
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 仕様シングルアクション、(エアー排気)リア 付属品50mmマジックパッド1枚、PT1/4カプラー、レンチ 全長(mm)135 質量(g)580 使用空気圧力(MPa)0.55 取付ねじM6 空気消費量(m3/min)0.37 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)5 パッドサイズ(Φmm)50 取扱説明書(10.0MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

コンポーネントを一定の角度に固定するのに適しています。アングルプレートは180度まで調節できます。 コンポーネントの角度を調節して固定する場合に理想的です。 180°までの角度に調節でき、アノダイズトコーティングにより磨耗と傷を防止します。 三次元測定機、Equatorゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×50×75●セット内容/付属品:ソケットヘッドキャップスクリュー・ワッシャー●原産国:イギリス●コード番号:324-9641 アズワン品番67-5641-01
1個
39,980 税込43,978
32日以内出荷

篠原電機アングルホルダー
エコ商品
材質鋼板製 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
1袋(5個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

アングルバンドの固定に使うナット。
用途金具固定具 ねじ径M6 商品タイプナットのみ
1個
33 税込36
5日以内出荷

実験用組立スタンドなどにご利用ください。
締付範囲(Φmm)5~13 仕様支柱固定側/六角ナット付き、パイプ受け側/蝶ネジ付き・本体:寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジ:M6×20mm 六角ボルト:M8×16mm 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
3,890 税込4,279
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量で取り回しが抜群です。小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。
用途アルミ加工品などのバリ取り作業に。樹脂研磨、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。 付属品スピードコントローラー、マジックパッド、カップリング トラスコ品番256-6783 全長(mm)135 高さ(mm)65 ねじ径パッド:M6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)80 ペーパー寸法(mm)50 空気消費量(m3/min)0.4 排気方式前方横 パット径(Φmm)48 ホース取付口G1/4 アズワン品番65-1977-05 口金寸法(mm)1/4
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

大菱計器製作所石製マスターアングル
エコ商品
4面の平行直角が高精度に保持されております。 経年変化、温度変化が少なく、耐磨耗性が大、錆びない等の特性があります。 長期間の精度保持が出来ますので直角マスターとして最適です。 精密機械等の精度チェック用として大変便利です。 750mm以上は側面の肉抜きはありません。 750mm以上は吊手用ネジ穴付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749,800 税込824,780
3日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
39 税込43
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面研削に使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途平面研削用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500 空気消費量(L/min)120 付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚 全長(mm)140 質量(g)150 ホース内径(Φmm)5 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 スピンドルM7-P0.75 接続径空気:6Φmm 取扱説明書(5.8MB) ホイール寸法(mm)30
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷

仕様Jシリーズライトアングルチェック弁 最高使用圧力(MPa)25 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 バルブ種類方向制御弁
1台ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RS PRORS PRO 鉄製アングル
エコ商品
RS PRO V19
仕様フォーム = アングル材料 = 軟鋼m幅 = 50mm高さ = 50mm厚さ = 6mm材質グレード = 080A15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

100Φグラインダーでは使用しづらい小さいコーナーやR面などに最適です。砥石もジスクペーパーも使用できます。ロータリー式ですので作業時間が長い場合に最適です。
用途溶接後の研磨作業に。ダイカストなどのバリ取り、面取り、仕上げ作業に。塗膜はがし、サビ落とし作業に。 寸法(mm)砥石・ディスク:50 高さ(mm)68 奥行(mm)70 ねじ径パッド:M6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)80 ペーパー寸法(mm)50 空気消費量(m3/min)0.4 排気方式前方横 パッドサイズ(mm)48 ディスク寸法(mm)50 口金寸法(mm)1/4 砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)適合:50×4×9.53
1台
30,980 税込34,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)充電アングルインパクト
狭い場所でもボトルの締め/外しがラク。 締めすぎも解消。
用途M6(高力ボルト)、M5(普通~高力ボルト)、M10(普通ボルト) 長さ(mm)399 幅(mm)60 高さ(mm)96 差込角(sq.)9.5 適合バッテリーEYSB40 質量(kg)1.7 打撃数(min-1[回/分])0~3500(Fモード) 機能ロングスイッチ、締付完了ランプ、LEDライト、締付強さ調整、電源自動停止 設定段数6+F(締付力調整解除モード) 回転数(min-1[回/分])0~2300(Fモード) 適合レンチ□9.5mm(ブレ防止ソケット対応)
1台ほか
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ピラーアングル30キット
セット内容ピラーアングル30×1、六角穴付ボルトM6×14(ステンレス)×2、平ワッシャーM6(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM6×12(ステンレス)×1、SEasyナットS(M6)×3 材質A6063-T5 質量(g)19.74
1セット
449 税込494
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ピラーアングル40キット
セット内容ピラーアングル40×1、六角穴付ボルトM6×16(ステンレス)×2、平ワッシャーM6(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM6×12(ステンレス)×1、SEasyナットS(M6)×1、SEasyナットL(M6)×2 材質A6063-T5 質量(g)31.58
1セット
572 税込629
9日以内出荷

軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別L字金具 付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付 トラスコ品番512-1973 材質スチール 幅(mm)35 シルバー 高さ(mm)70 質量(g)50 奥行(mm)40 適合サイズM6×45
1個
269 税込296
当日出荷

セット内容アングルブラケットS3060×1、六角穴付ボルト(M6×12)×4、TナットS(M6)×4 材質A6N01S-T5 質量(g)34 表面処理アルマイト
1セット
499 税込549
当日出荷

用途アングル式キャスターの取り付けに。 セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー×4組 タイプアングル式 材質(金具)スチール
1セット(4組)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容アングルブラケットS50×1、六角穴付ボルト(M6×12)×4、TナットS(M6)×4 材質A6N01S-T5 質量(g)27 表面処理アルマイト
1セット
449 税込494
9日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セット内容アングルブラケットハードS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2 材質A6063 質量(g)41.2 表面処理アルマイト
1セット
379 税込417
9日以内出荷

セット内容オフセットアングルS3060×1、六角穴付ボルト(M6×12)×4、TナットS(M6)×4 材質A6063 質量(g)41.3 表面処理アルマイト
1セット
549 税込604
9日以内出荷

セット内容アングルブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)14 表面処理黒アルマイト
1セット
361 税込397
16日以内出荷