634件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。 寸法D(mm)4.5 材質(本体)鋼板製 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピッチ1.0用 スチール製クロメート 適合板厚:0.8~1.6mm ※実際の商品とは色合いが異なる場合があります。ご了承下さい。
材質スチール 適合板厚(mm)0.8~1.6 表面処理クロメート ピッチP(mm)1
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)タイクリップ (M6/M8/H8)
エコ商品
M6規格、M8規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け
用途配線固定用 材質ポリアミド[PA] 質量(g)115/pack RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
259 税込285
翌々日出荷

材質 表面処理三価ホワイト ねじの種類ナット ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用く ださい。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。 ねじ寸法M6 材質/仕上鋼板/三価クロメートメッキ エスコ品番EA949GS-206 寸法A(mm)37 寸法D(mm)4.5 寸法B(mm)15 寸法C(mm)17
1袋(5個)
1,540 税込1,694
当日出荷

M6ねじに押し込んで簡単に取り付けできます。反時計方向に回すと取り外せます。
材質ポリアミド(PA) ブラック 質量(g)5
1セット(20個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷




くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。 電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。 クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。
材質黄銅 メーカー中発販売
1個
475 税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1セット(10個)
299 税込329
当日出荷

パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
1個ほか
38 税込42
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。
材質ステンレス 形状ねじ式スピードナットU形 ねじの種類ナット
1パック(20個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)






1セット
129 税込142
3日以内出荷

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

パワークリップ サトーパーツ 動画あり
つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用
用途パワークリップ/POWER/CLIP/ねじ頭をつかむ/省力化/時間短縮/測定用/検査用/仮配線/仮接続/M5M6ねじ用 仕様【推奨保持対象】M5~M6サイズのねじ頭、電線(クリップ側面) 材質(本体)銅合金 定格600V/20A 材質(カバー)熱可塑性エラストマ― 絶縁抵抗【カバー】DC500V、100MΩ以上 関連資料仕様書(0.48MB) 耐電圧(V/min)【カバー】AC2000 結線方法はんだ付け
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
129 税込142
翌々日出荷

1袋(20個)ほか
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用 クリップのみ
用途C-100-X(クリップのみ)金具のみ/M5M6ねじ用 仕様【推奨保持対象】M5~M6サイズのねじ頭、電線(クリップ側面) 材質(本体)銅合金 定格20A 関連資料仕様書(0.47MB) 結線方法はんだ付け
1個
759 税込835
欠品中

汎用性抜群のボードクリップ。下クリップにはスベリ止めが付いていて、しっかしりたグリップ力!厚手のパネルもしっかりホールドできます。上下クリップとも、ジョイントを起点に前後左右に動きます。下クリップのみ滑り止め付き。
材質クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール 寸法(mm)W80×H104 開口寸法(mm)上クリップ:10、下クリップ:30
1セット(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

1袋(5個)
1,340 税込1,474
当日出荷


内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1 仕様クリップ付 耐熱温度(℃)120 耐油温度(℃)100
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すっきりフォルムのクリアースタンド。オール透明なので高級感も演出できます。
用途すっきりフォルムのクリアースタンド。ハイエンド商品の売り場に最適です。 材質ポリカーボネイト樹脂/ポリスチレン/ステンレススチール 寸法(幅W×高さH)(mm)22×110 寸法(Φmm)50 開口寸法(mm)クリップ:10まで
1セット(5個)
589 税込648
8日以内出荷


1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用 カバーのみ
用途C-100-X カバーのみ品 M5M6ねじ用 関連資料仕様書(0.46MB)
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用性抜群のボードクリップ。新たに黒を追加しました。商品のイメージを邪魔しないスタンダードなクリップです。上下クリップとも、ジョイントを起点に前後左右に動きます。下クリップのみ滑り止め付き。
材質クリップ:ポリカーボネイト/バネ部分:ステンレス/ジョイント:ポリアセタール 間口(mm)(上クリップ)10、(下クリップ)30 寸法(幅W×高さH)(mm)80×104
1セット(5個)
639 税込703
8日以内出荷

1個(10個)
190 税込209
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)