片側がM6の右ねじで、もう片側がM6の左ねじです。
エスコ品番EA638SH-6
ねじ径M6
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
エスコ品番EA638SH-106
ねじ径M6
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
エスコ品番EA948EC-6
材質(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400
全長(mm)(最小)89
ねじ径(mm)M6×12
先端形状ネジ付
1個
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
エスコ品番EA638SH-6L
ねじ径M6
1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。
種別フック&フック
表面処理ユニクロメッキ
先端形状両フック
仕様最小値(mm):150
エスコ品番EA638SH-206L
材質スリーブ:SUS316・アイボルト:SUS304
寸法(mm)スリーブ部:120、アイボルト:線径4・内径6
ねじ径M6
破断荷重(kN)11
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
用途スライドの位置調整などの用途に
タイプ汎用おねじタイプ
エスコ品番EA638SG-6
ねじ径M6
1個
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
表面処理ユニクロ
先端形状両オーフ
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA638SG-106
ねじ径M6
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質/仕上ステンレス(SUS316)
包装JAN付袋入り
エスコ品番EA638SH-106L
ねじ径M6
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
表面処理ユニクロ
先端形状両ハッカー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA638SG-206
ねじ径M6
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
ワイヤーロープ式振れ止めシステム
用途両側アイボルトのターンバックル
材質ステンレス鋼
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様最小値(mm):145
材質SUS316
寸法(mm)A:5、D:7.5
破断荷重(kN)11
アズワン品番64-2254-32
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
ステンレス製ターンバックルです。
ステンレス製ターンバックルです。
ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。
用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
ステンレス製の両オ端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 ハッカーとも呼ばれています。両端先端はフックになっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 オフメガネとも呼ばれています。両端先端はメガネ型になっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
両側アイボルトタイプです。
付属品ゆるみ止め付ナット(M6)、フリクションリング付
破断荷重(N)7840(800kgf)
両側がフックタイプのスタンダードなステンレス製ターンバックルです。
材質SUS304
仕様SUSターンバックル両フック
RoHS指令(10物質対応)対応
戻り止めナット付のステンレス製のパイプターンバックルJ&Jです。
材質SUS316ステンレス
規格M6X45L
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(1.3MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.76MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(1.27MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(0.73MB) 展開図33(0.76MB) 展開図34(1.27MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(0.73MB) 展開図43(0.76MB) 展開図44(0.77MB) 展開図45(0.79MB) 展開図46(0.81MB) 展開図47(0.84MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(1MB)
図解NoBSA-536シリーズ -A オプション スライドモータ交換キット Lシリーズ部品_No.53、BSM-830L 1998ネン 第2段ブーム 右部品_No.44、KBM-502D 第2段ブーム駆動 右部品_No.10、BSM-1510L 第2段ブーム 左部品_No.32、BSM-1100L 第2段ブーム 左部品_No.58、BSA-535 シリーズ オプション スライドモータ交換キット Lシリーズ部品_No.53、BSA-650-1 -2シリーズ 第2段ブーム駆動右左部品_No.10、BSM-820L-D 第2段ブーム 左部品_No.47、TSB2-10 2002ネン 第2段ブーム駆動 右部品_No.4、KBM-500D-1(改訂版) 第2段ブーム駆動 左部品_No.10、BSM-1110L 第2段ブーム 右部品_No.32、BSA-662 1062シリーズ 第二段ブーム駆動 右部品_No.12、KBM-501D 第2段ブーム駆動 左部品_No.10、BSM-1020L-D 第2段ブーム 左部品_No.47、FP250 羽根車部品 ターンバツクル_No.86など
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
規格M6パイプシキ
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.82MB)
図解NoBSA-420JESG G-4S G-4S関係 フレームカバー部品_No.12、G-4S フレームカバー部品 ターンバツクル_No.12、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 フレームカバー部品_No.12、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 フレームカバー部品_No.12、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 フレームカバー部品_No.12、BSA-420JDSG G-4S 粒剤散布装置 フレームカバー部品_No.12、KG-4R センタブーム部品 ターンバツクル_No.43、BSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 フレームカバー部品_No.12、G-4 フレームカバー部品 ターンバツクル_No.12、BSA-420JSG G-4 G-4関係 フレームカバー部品_No.12、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 フレームカバー部品_No.12
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。、左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
関連キーワード
1
2
3
次へ