1,933件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ねじサイズ = M6長さ = 12mmねじ山ピッチ = 1mmヘッド形状 = 六角ソケットボタン材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A4, 316仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックISO7380規格に適合したねじ山. 六角レンチ / アレンキーが必要 メーカーでは様々なねじサイズと長さが揃ったA4 (316)ステンレススチール製の六角ソケットボタンねじを取り揃えています。 A4 (316)ステンレススチール以外にも、A2 (304)ステンレススチール製及びスチール製の六角ソケットボタンねじも用意しています。光沢亜鉛めっき又はスチール素材色(黒色酸化膜)仕上げがあります。. メートルねじ山のA4ソケットボタン頭ねじ. 六角ソケットボタンねじは六角ドライブ付きの低プロファイルで丸いドーム型のヘッドを備え、広いベアリング面が必要な場合に使用されます。 メーカーのRSメトリックねじボタンヘッドねじは、A4 (316)グレードのステンレススチール製で、腐食に対する優れた耐性を備えています。このねじは、希釈硫酸や酢酸との接触がある環境や海洋環境を含む、腐食環境又は化学的環境に最適です。. 特長と利点. 代表的用途. A2ステンレススチールより高いレベルの耐腐食性 リサイクル可能 非磁性 最高300 ℃まで使用可能. 機械工具 セキュリティガード 電子用途 宅内用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
特価
3,298 税込3,628
当日出荷

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM6 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SUS XM7 長さ(mm)12 質量(g)3.3 表面処理無し 強度区分A2-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42 税込46
当日出荷

仕様ねじサイズ = M6長さ = 12mmねじ山ピッチ = 1mmヘッド形状 = 六角ソケットボタン材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックISO7380規格に適合したねじ山. 六角レンチ / アレンキーが必要 メーカーでは様々なねじサイズと長さが揃ったA2 (304)ステンレススチール製の六角ソケットボタンねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外にも、A4 (316)ステンレススチール製及び光沢亜鉛めっき又はスチール素材色(黒色酸化膜)スチール製の六角ソケットボタンねじも用意しています。. メートルねじA2ソケットボタン頭ねじ. 六角ソケットボタンねじは六角ドライブ付きの低プロファイルで丸いドーム型のヘッドを備え、広いベアリング面が必要な場合に使用されます。 メーカーのRSメトリックねじボタンソケットねじは、A2 (304)グレードのステンレススチール製で、腐食に対する優れた耐性を備えています。. 特長 / 利点. リサイクル可能 非磁性 最高300 ℃まで使用可能. 代表的用途. 機械工具 セキュリティガード 電子用途 宅内用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
特価
4,398 税込4,838
当日出荷

用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SCM435 シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM6 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様ねじサイズ = M6内径 = 6.1mm本体外形寸法 = 8mm本体長さ = 12mmフランジ直径 = 12.2mm材質 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SUS XM7 表面処理無し ねじの呼びM6 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホースを傷めずしっかり締まります。 バンド部内側にネジ溝のないフラット形状のホースバンド。ホース設置部を均等の圧力で締め付けられるためホースを傷めません。 バンド部分はアルジンクメッキ処理。電気亜鉛メッキより約3倍の防錆能力があります。 継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られたハウジングを採用。 高い締め付け力にも対応し、ホースをしっかりと固定する事が出来ます。
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適 バンド幅(mm)12 材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SUS XM7 表面処理無し 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42 税込46
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

StarTech.comM6ネジ(12mm) 100個 ブラック
エコ商品
錆を防ぐニッケルメッキ加工処理。M6ネジ100個入りパック。TAA準拠でGSAスケジュールに対応
用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応 ブラック
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

StarTech.comM6ネジ(12mm) 50個 ブラック
エコ商品
スチール製オールブラック。M6ネジ50個入り。TAA準拠でGSAスケジュールに対応
用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応 ブラック
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

用途カバー取付け用 ねじサイズM6 材質SUS XM7 表面処理無し ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール製オールブラック。角穴対応ラック/キャビネット用 角穴はめ込み型ケージナット。TAA準拠でGSAスケジュールに対応
用途サーバーラックまたはキャビネットに標準ラックマウント型機器を設置 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応 ブラック
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷

RS Pro スチール M6 x 1 クレビス、 43 mm x 12 mmRS Pro シリーズのこのクレビスファスナーは、頑丈な接続で重い荷重を支える必要がある場合に適しています。標準的な固定ピンよりも安全性が高いため、農業機器やヨットのリギングに最適なオプションです。また、信頼性と耐久性のために、自動車業界や航空業界でも一般的に使用されています。 留め具は、他の保持ピンよりも長い U 字型で、素材を接合するときに柔軟で強力な接続を形成します。これにより、さまざまな角度で使用することができます。 亜鉛めっき仕上げにより、耐腐食性を確保し、堅牢な性質が得られます。また、持続的な摩耗が発生する可能性が高い、食品、医療、石油化学産業などの環境での用途にも実用的なオプションとなっています。特長と利点.スチール製クレビスファスナー .スプリングクリップ . M6 x 1 接続ねじ .ボール径は 6 mm .全長: 43 mm .全幅: 12 mm .亜鉛仕上げによる耐腐食性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ロッド接続ねじ = M6 x 1ボールの直径 = 6mm全体の長さ = 43mm全幅 = 12mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
7日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)トラスボルト (M6)
用途カバー取付け用 ねじサイズM6 材質SWCH相当 シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro スチール M6 x 1 クレビス、 31 mm x 12 mmコンパクトなパッケージで強力な接続が必要な場合は、 RS Pro 製品のクレビスファスナが最適です。スプリングクリップでシャフトをクレビスジョイントのボディに固定し、通常の固定ピンよりもしっかり保持できるように設計されています。 ピンを挿入するための U 字型のデザインと穴があります。 これにより、より柔軟な接続が可能になり、部品をピンの軸を中心に回転させることができます。 このため、さまざまな用途に適しており、航空、建設、農業で使用される機械に適しています。 亜鉛めっきにより、この留め具は耐腐食性仕上げとなっており、堅牢な設計になっています。その結果、食品、医療、石油化学環境での長時間にわたる摩耗や損傷に耐えられます。特長と利点.スチール製ショートクレビス .スプリングクリップ . M6 x 1 ロッド接続ねじ .ボール径は 6 mm .全長 31 mm .全幅: 12 mm .亜鉛仕上げによる耐腐食性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ロッド接続ねじ = M6 x 1ボールの直径 = 6mm全体の長さ = 31mm全幅 = 12mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
翌々日出荷

仕様ねじ/ボルトサイズ = M6 (Form A)材料 = ステンレス鋼内径 = 6.4mm外径 = 12.00mmステンレスタイプ = 316, A4厚さ = 1.60mm仕上げ = プレーンA4ステンレススチール平ワッシャ - メトリック. BS4320 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,298 税込1,428
当日出荷

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4 アイ部幅(mm)120 アイの長さ(mm)240
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース (M6)
エコ商品
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボタンボルト (M6)
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SCM435 シルバー 表面処理三価クロメート 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25 税込28
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付止ネジ (M6)
ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
用途ダブルナットセット用 ねじサイズM6 材質SUS304相当 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅 = 12mm。厚さ = 2.4mm。長さ = 6m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = 白。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 12mm
エコ商品
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 種別両端アイ 使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4 呼び寸法(mm)12 ロープ径(Φmm)12 アイ部幅(mm)120 安全率6倍 アイの長さ(mm)240 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット C-6085 タイプ
エコ商品
M6規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に 材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303 厚さ(mm)(ブッシュ)12 質量(g)255 表面処理本体:アルマイト処理 推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
839 税込923
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット C-6025 タイプ
エコ商品
M6規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に 材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303 厚さ(mm)(ブッシュ)12 質量(g)79 表面処理本体:アルマイト処理 推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
549 税込604
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット C-6055 タイプ
エコ商品
M6規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に 材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303 厚さ(mm)(ブッシュ)12 質量(g)167 表面処理本体:アルマイト処理 推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
769 税込846
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(30個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

シャフト  公差m6 Aタイプ アキュレイト CADデータあり
用途治具の位置決めピンなど。 材質SUS304(JIS G 4303) 硬さ(Hv)300以上 表面粗さ(S)1以下
1袋(30個)ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シャフト径 = 12mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 22mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M6。幅 = 12mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。RS PRO V11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
7日以内出荷

S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。 種類平行ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6個)ほか
200 税込220
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られた特殊加工ハウジングにより、高い締め付け力を可能にしています。 角ネジの採用により確実に噛み合い、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。 高級スウェーデン鋼を使用し、表面処理をした上で組み立てられていますので、細部まで防錆処理加工されています。 特にネジ・バンド部はアルジンクメッキ処理がされており、電気亜鉛メッキ処理より約3倍の防錆能力があります。 バンド内側にネジ溝のないフラット形状ですので、ホースを傷めず均一な締め付けを可能にしています。 バンドエッジにRが付いているため、接面部には伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。 ABA Original クランプは、堅牢なワンピースプレスハウジングを特徴としています。 またバンドエッジは巻き上げられ、ホースが保護されるようバンド下部は滑らかになっています。 12mm幅標準のバンドは、耐食性を更に高めるためにAluzinkを用いて従来の亜鉛メッキスチールより3倍も高い耐食性が実現しています。 ABA Originalは、優れた締付け力と高破壊トルクを特徴とする使いやすいクランプです。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に バンド幅(mm)12 材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部) 厚さ(mm)10 推奨締付トルク(N・m)5~6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 12mm 両コース
エコ商品
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 使用荷重(t)2.4(垂直吊り2本吊り時) 呼び(Aシンブル)12 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様12mm 6×24 O/O
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スクリュー、ハウジングバンド全てSUS316で構成されており、耐腐性に非常にすぐれており、最高の締め付け力を持っております。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に バンド幅(mm)12 材質SUS316 板厚(mm)0.8
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

RS PRO V11
仕様シャフト径 = 12mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = ステンレス鋼シングル/ダブルワイド = シングル外径 = 22mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M6幅 = 12mm仕上げ = 耐食 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

RS Pro 調整可能クランプレバー - 色付き. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。. 高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M6取付部径 = 30mmハンドル材質 = サーモプラスチックシャフト材質 = スチール長さ = 43mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

RS Pro 調整可能クランプレバー - 色付き. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。. 高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M6取付部径 = 10mmハンドル材質 = サーモプラスチックシャフト材質 = スチール長さ = 43mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

RS Pro 調整可能クランプレバー - 色付き. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。. 高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M6取付部径 = 12mmハンドル材質 = サーモプラスチック取付部材質 = スチール長さ = 65mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

RS Pro 調整可能クランプレバー - 色付き. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。. 高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M6取付部径 = 10mmハンドル材質 = サーモプラスチック取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 43mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷