1,396件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
475 税込523
当日出荷

用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SUS XM7 表面処理無し 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42 税込46
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オートバイに多用されている、頭部が8mm、ネジ部は直径6mmのフランジボルト。ステンレス製。
ねじの呼びM6 材質ステンレス 頭部寸法(mm)8
1ケース(5個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1箱(200本)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-349 長さ(mm)30 ねじ径M6 頭部形状トラス頭
1個
590 税込649
翌日出荷

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
特価
248 税込273
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)ほか
168 税込185
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MJ-630A ねじの呼びM6
1個
955 税込1,051
翌日出荷

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)


1箱(30個)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (780種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

1個
455 税込501
翌日出荷

エスコ品番EA948BY-30 材質(本体)ステンレス(SUS303) 種類丸形 寸法F(mm)2 寸法B(mm)15 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)12 寸法A(Φmm)24 ねじの呼びM6 取付長(mm)30 材質(取付部)ステンレス(SUS303)
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

仕様落下防止タイプ エスコ品番EA948BY-58 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法F(mm)22 寸法B(mm)15 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)12 寸法A(Φmm)24 ねじの呼びM6 取付長(mm)30 材質(取付部)SUS303
1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

仕様右ねじ エスコ品番EA638SJ-3 材質ステンレス(SUS316L) 質量(g)約9 ねじ径M6 寸法b1(mm)34.2 寸法d1(mm)8 寸法d2(mm)12.4 ねじ深さ(mm)20
1個
930 税込1,023
翌日出荷

エスコ品番EA949NB-630 材質ステンレス 長さ(mm)30 ねじ径M6 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-115 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)10 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M6
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

1個
705 税込776
当日出荷


エスコ品番EA949AL-249 材質ステンレス 長さ(mm)30 ねじ径M6 頭部形状皿頭
1個
500 税込550
翌日出荷

仕様右ねじ エスコ品番EA638SB-6 材質ステンレス 質量(g)12 穴径(Φmm)6.1 ねじ径M6 ねじ径(mm)M6 寸法b(mm)40 アイ部内径(Φmm)6.1 寸法c2(mm)30 リング厚(mm)7
1個
630 税込693
当日出荷

ねじの呼びM6 材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-152 長さ(mm)30 ねじ径M6 頭部形状鍋頭
1個
545 税込600
翌日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)30 材質ステンレス エスコ品番EA949HF-630
1個
340 税込374
当日出荷

材質ステンレス ピッチ(mm)1 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7964-01 入数2 ねじサイズM6×30
1袋(2本)
455 税込501
8日以内出荷

1個
340 税込374
翌日出荷

1個
320 税込352
翌日出荷

材質ステンレス 高さ(mm)30 ピッチ(mm)1 入数2個 ねじサイズM6
1袋
1,090 税込1,199
翌日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
仕様並目ねじ 材質ステンレス(SSブラックメッキ) サイズM6×30mm 穴の形状六角穴 ねじの呼びM6
1個
430 税込473
翌日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM6 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM6×30mm 穴の形状六角穴
1個
430 税込473
翌日出荷

エスコ品番EA949AE-266 材質ステンレス 長さ(mm)30 ねじ径M6 頭部形状皿頭
1個
475 税込523
翌日出荷

材質ステンレス(SSブラックメッキ) ねじの種類並目ねじ 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴
1袋(16本)ほか
205 税込226
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

材質SUS330 エスコ品番EA952SP-630 質量(g)7.4 寸法L(mm)30 寸法d(mm)2 寸法L1(mm)16 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)6 寸法T(mm)1.2 寸法MM6
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

小型・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現しています。 一般に流通しているクロモリ鋼製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能です。 ステンレスローヘッドはA-50相当で強度保証が無いのが一般的ですが本製品は引張強度1000N/mm2を保証しています。
用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。腐食環境でも使用可能。 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 材質SUS304CUN 表面処理パシペート
1本
90 税込99
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)