カテゴリ

  • 機構部品(820)
  • メカニカル部品(426)
  • 農業機械(426)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(330)
  • 制御機器(243)
  • 測定用品(204)
  • パソコン/周辺機器(197)
  • 切削工具(142)
  • 作業工具(105)
  • 建築金物(92)
  • FA担当者のオススメ新商品(69)
  • 防犯用品(65)
  • 清掃用品(59)
  • 電気材料(55)
  • 物流用品(51)
  • 科学研究・開発用品(47)
  • 自動車補修部品(47)
  • ねじ・ボルト・釘(45)
  • 船舶用品・漁業資材(43)
  • バイク部品(41)
  • 空調・照明・電設資材(34)
  • 家電(32)
  • オフィス家具(31)
  • 塗装・養生・内装用品(27)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 整備工具・収納(22)
  • 電動工具(22)
  • 溶接用品(16)
  • 安全用品(16)
  • カー用品(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 測定関連サービス(13)
  • 防災用品(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 救急・衛生(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 住設機器(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 空圧工具(7)
  • 保管用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 梱包用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 事務用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 塗料(3)
  • 日用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 完成車(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「m6-01m」の検索結果

関連キーワード
3,897件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチコネクターミニ/メイルコネクタ(金属) 千代田通商

    タッチコネクターミニ/メイルコネクタ(金属)

    千代田通商
    199税込219
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。 本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。 最大流量。 カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状メイルコネクタ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
  • 変換アダプタ M6P1~M16P1 中央精機

    変換アダプタ M6P1~M16P1

    中央精機
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)M16P1
  • リコイル  ミニレンジキットM6×1.00/M8×1.25/M10×1.25 TAKEGAWA(武川)

    リコイル ミニレンジキットM6×1.00/M8×1.25/M10×1.25

    TAKEGAWA(武川)
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
  • 鋼ピンゲージ PM マイナス バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ PM マイナス バラ

    SK(新潟精機)
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷から31日以内出荷
    呼び寸法に対しマイナス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質(本体)硬度HV:650以上径精度(μm)0~-2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
  • リコイル  レンジキットM6/M10×1.0/M8/M10/M12/M14×1.25 TAKEGAWA(武川)

    リコイル レンジキットM6/M10×1.0/M8/M10/M12/M14×1.25

    TAKEGAWA(武川)
    59,980税込65,978
    1セット
    5日以内出荷
  • M1-M6  アジャスタブルタップホルダー エスコ

    M1-M6 アジャスタブルタップホルダー

    エスコ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829AR-1タイプタップ用
  • (D1M6M)ディスク パッドフロント ニッサン

    (D1M6M)ディスク パッドフロント

    ニッサン
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • M1-M6  / 65mm タップホルダー エスコ

    M1-M6 / 65mm タップホルダー

    エスコ
    2,450税込2,695
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)65質量(g)90つかみ幅(mm)2~5
  • プーラーアダプターM10×1.5 M6×1 ワールドオートツール

    プーラーアダプターM10×1.5 M6×1

    ワールドオートツール
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    このアダプターを使用する事でお持ちのプーラーでプーラー用フックR型(WPF-01)がご使用頂けます。 M6ピッチ1のフックをM10ピッチ1.5のプーラーに取付けるアダプターです。
    危険物の類別非危険物
  • オイル シール(6M6) 93103-32M01 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール(6M6) 93103-32M01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • M16P1・M6P1変換スペーサー SP-121シリーズ シグマ光機

    M16P1・M6P1変換スペーサー SP-121シリーズ

    シグマ光機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ポストシステム用の取付アダプタです。
  • 18-0・18-1用アダプターM6-M10 KUKKO(クッコ)

    18-0・18-1用アダプターM6-M10

    KUKKO(クッコ)
    9,898税込10,888
    1個
    翌日出荷
    18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
    付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.09ねじ寸法M6適合工具プーラー品番:18-0・18-1
  • M10X1.5/M6X1.0ボルト JTC

    M10X1.5/M6X1.0ボルト

    JTC
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    JTC4672用
  • マグネット付折取工具 M-TBO M6(U1/4) 日本スプリュー

    マグネット付折取工具 M-TBO M6(U1/4)

    日本スプリュー
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    スプリューを挿入後タングを折り取る場合の工具です。工具先端をタングに当て、頭部をハンマーで軽く短打すると、ノッチのところで簡単に折り取れます。折り取ったタングがマグネットに着きその場で確認できます。
  • M6-M10・UNF1/4"-3/8" フランジナットセット エスコ

    M6-M10・UNF1/4"-3/8" フランジナットセット

    エスコ
    3,220税込3,542
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949YA
  • 天然ゴムシート 6T×1m×10m 入間川ゴム

    天然ゴムシート 6T×1m×10m

    入間川ゴム
    65,999税込72,599
    1巻
    7日以内出荷
    機械的強度が優れている。 弾力性が良い。 耐摩耗性が優れている。 耐寒性が優れている。
    仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A60(A58)●引っ張り強さ(Mpa):3.5●伸び(%):300●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+5●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-8●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-24●【用途】●汎用パッキン素材、シール素材、作業台、緩衝材、作業台、作業通路マット、建築用養生材●コード番号:307-0000693アズワン品番67-4907-64
  • クロロプレンゴム 6T×1m×20m 入間川ゴム

    クロロプレンゴム 6T×1m×20m

    入間川ゴム
    115,199税込126,719
    1巻
    10日以内出荷
    クロロプレン(CR)を主原料とし、配合処方により耐油性、耐寒性を改良し制作された、あらゆる分野にご使用になれる汎用ゴムです。 耐候性、耐熱性、耐油性、難燃性、接着性に優れています。 耐寒性、電気絶縁性は少し劣ります。
    仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A60(A59)●引っ張り強さ(Mpa):8.0●伸び(%):300●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+10●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):+9●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-35●【用途】●一般工業用パッキン材料、防振ゴム、橋梁支承ゴム、ベルト。●コード番号:307-0000702アズワン品番67-4907-73
  • エチレンプロピレンゴム 6T×1m×20m 入間川ゴム

    エチレンプロピレンゴム 6T×1m×20m

    入間川ゴム
    112,799税込124,079
    1巻
    10日以内出荷
    耐候性用途に適したゴムとして、エチレンプロピレンを 主原料に製作され、自動車関係を始め耐候性用途のパッキング・シール材としてご使用いただいております。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 耐油性は少し劣ります。
    仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A65(A64)●引っ張り強さ(Mpa):9.5●伸び(%):390●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+7●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-2●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-40●圧縮永久ひずみ率(100℃×24時間(%))●オゾン劣化試験(50pphm×40℃×20%伸長×200時間):亀裂ナシ●【用途】●耐候性が要求される工業用パッキング・シール材料●コード番号:307-0000720アズワン品番67-4907-91
  • SUSチョウN(1シュ(ヒダリM6M6 大阪魂

    SUSチョウN(1シュ(ヒダリM6M6

    大阪魂
    4,054税込4,459
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS寸法D(mm)32ねじの呼びM6
  • 耐摩耗性ゴム 6T×1m×20m 入間川ゴム

    耐摩耗性ゴム 6T×1m×20m

    入間川ゴム
    125,999税込138,599
    1巻
    8日以内出荷
    仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A60(A59)●引っ張り強さ(Mpa):15.0●伸び(%):420●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+4●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-10●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-30●圧縮永久ひずみ率(100℃×24時間(%))●【用途】●ショットブラスト室内の内貼り、土砂または粒状物質による摩耗の保護、運搬車用鉄板の保護等に使用されております。●コード番号:307-0000766アズワン品番67-4908-38
  • エチレンプロピレンゴム白色 6T×1m×20m 入間川ゴム

    エチレンプロピレンゴム白色 6T×1m×20m

    入間川ゴム
    139,800税込153,780
    1巻
    10日以内出荷
    耐候性用途に適したゴムとして、エチレンプロピレンを 主原料に製作され、自動車関係を始め耐候性用途のパッキング・シール材としてご使用いただいております。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 耐油性は少し劣ります。
    仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A65(A64)●引っ張り強さ(Mpa):9.5●伸び(%):390●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+7●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-2●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-40●圧縮永久ひずみ率(100℃×24時間(%))●オゾン劣化試験(50pphm×40℃×20%伸長×200時間):亀裂ナシ●【用途】●耐候性が要求される工業用パッキング・シール材料●コード番号:307-0000760アズワン品番67-4908-32
  • シリコーンゴムシート 6T×1m×1m 入間川ゴム

    シリコーンゴムシート 6T×1m×1m

    入間川ゴム
    47,980税込52,778
    1枚
    10日以内出荷
    耐熱性に非常に優れています。 耐寒性に非常に優れています。 電気絶縁性に優れています。 耐候性に非常に優れています。
    仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A50(A49)●引っ張り強さ(Mpa):8.0●伸び(%):320●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+1●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-23●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-17●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●色:白色半透明●【用途】●食品・医療関係用途●電気関係用途●耐熱・耐寒用パッキン●コード番号:307-0000785アズワン品番67-4908-57
  • RS PRO 吸音 ニトリル, PVC, 1m x 1m x 6mm RS PRO

    RS PRO 吸音 ニトリル, PVC, 1m x 1m x 6mm

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO V7
    仕様材料 = ニトリル, PVC長さ = 1m幅 = 1m厚さ = 6mm典型的な音の減衰 = 85% @ 1000 Hz裏面粘着 = あり動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M50-6~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M50-6~)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M63-6~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M63-6~)

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
  • エアコンフィルター モノタロウ

    エアコンフィルター

    モノタロウ(1150件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
    用途車内空調の交換用フィルターとして
  • アスファルト舗装補修材 モノタロウ

    アスファルト舗装補修材

    モノタロウ(123件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1袋(20kg)
    当日出荷
    水をかけるだけで固まるアスファルト用補修材です。 耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 雨天時および水溜り箇所での施工に威力を発揮します。 製造日から6ヶ月程度の保存が可能ですので開封後は早めにお使いください。
    用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修材質常温アスファルト混合物危険物の類別非危険物施工面積厚さ4cm×1m2:目安5袋、厚さ5cm×1m2:目安6袋粒径(mm)5(最大)販売区分業務用
  • タップ・ダイスセット モノタロウ

    タップ・ダイスセット

    モノタロウ(107件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(20点)ほか
    当日出荷
    ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
    用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(92件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20-6~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20-6~)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
  • ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ モノタロウ

    ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ

    モノタロウ(36件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性製があります。
    用途扉や引き出しの取手や保護棒に販売区分業務用
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-6~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-6~)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷から20日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-6~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-6~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • シリコーンゴムシート 6T×1m×2m 入間川ゴム

    シリコーンゴムシート 6T×1m×2m

    入間川ゴム
    95,980税込105,578
    1枚
    13日以内出荷
    耐熱性に非常に優れています。 耐寒性に非常に優れています。 電気絶縁性に優れています。 耐候性に非常に優れています。
    仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A50(A49)●引っ張り強さ(Mpa):8.0●伸び(%):320●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+1●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-23●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-17●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●色:白色半透明●【用途】●食品・医療関係用途●電気関係用途●耐熱・耐寒用パッキン●コード番号:307-0000793アズワン品番67-4908-65
  • フッ素ゴムシート 6T×1m×2m 入間川ゴム

    フッ素ゴムシート 6T×1m×2m

    入間川ゴム
    479,800税込527,780
    1枚
    13日以内出荷
    耐熱性に非常に優れています。 耐候性に非常に優れています。 耐薬品性に非常に優れています。 耐油性に優れています。 難燃性に優れています。
    仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A80(A78)●引っ張り強さ(Mpa):11.6●伸び(%):250●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+7●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):+18●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-32●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●【用途】●耐熱用●耐薬品用パッキン●ダイヤフラム●食品用パッキン●バルブ用シール材●コード番号:307-0000809アズワン品番67-4908-81
  • フッ素ゴムシート 6T×1m×1m 入間川ゴム

    フッ素ゴムシート 6T×1m×1m

    入間川ゴム
    239,800税込263,780
    1枚
    13日以内出荷
    耐熱性に非常に優れています。 耐候性に非常に優れています。 耐薬品性に非常に優れています。 耐油性に優れています。 難燃性に優れています。
    仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A80(A78)●引っ張り強さ(Mpa):11.6●伸び(%):250●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+7●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):+18●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-32●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●【用途】●耐熱用●耐薬品用パッキン●ダイヤフラム●食品用パッキン●バルブ用シール材●コード番号:307-0000801アズワン品番67-4908-73
  • 6カクナット 1シユ M3/M-210D 日東工器

    6カクナット 1シユ M3/M-210D

    日東工器
    34税込37
    1個
    4日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • グリースニップル A型 (黄銅メッキ付) ノーブランド

    グリースニップル A型 (黄銅メッキ付)

    ノーブランド(38件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
    用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します仕様黄銅メッキ付タイプA型
...