33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(29個)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70 規格3種
1パック(11個)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの呼び寸法M10 材質 ねじピッチ1.5 寸法m(mm)6 厚さ(mm)6 規格3種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)14 表面処理生地 二面幅S(mm)14 ねじ山種類メートル並目
1パック(15個)
539 税込593
当日出荷

1パック(2個)ほか
特価
448 税込493
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ねじの呼び寸法M6 材質 ねじピッチ1.0 規格3種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル並目
1パック(34個)
409 税込450
当日出荷

1個ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SUS316 規格3種 ねじの種類ナット ねじ山種類メートル並目
1個ほか
529 税込582
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム
1パック(100個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ラック添付のコアナットが不足する場合に使用。 また、他社ラックへExpressサーバを搭載する場合必要。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181207●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4199-45
1式
19,980 税込21,978
13日以内出荷

並目
材質/仕上鉄/クロメート 規格3種 ねじの種類ナット 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目
1パック(14個)ほか
特価
489 税込538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
468 税込515
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
448 税込493
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム 規格3種
1パック(12個)ほか
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質ステンレス タイプ薄型 ねじ山種類メートル並目
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。 仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm 材質ステンレス 質量(g)8 ねじピッチ(mm)0.5/0.7 頭部形状 ねじの呼びM3/4/6
1セット(2袋)
205 税込226
当日出荷

様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。、筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。
1個
479 税込527
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本コネクト工業アクセサリー ナット(Accessories)
エコ商品
導電性に優れたM6細目ナットです。
種別六角ナット 材質黄銅(Niメッキ) 厚さ(mm)3.5 サイズM6×0.75 タイプ3種 細目 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.39MB)
1セット(10個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ねじの呼び寸法W3/8 材質SUS316 山数16 寸法m(mm)6 厚さ(mm)6 規格3種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)17 二面幅S(mm)17 関連資料(0.18MB) ねじ山種類ウィット
1個
609 税込670
当日出荷

左右各45度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。VESA規格400mm×400mm、400mm×300mm、400mm×200mm、300mm×300mm、300mm×200mm、200mm×200mm、 200mm×100mm、100mm×100mmに対応します。耐荷重は40kgなので55インチ程度までのテレビを設置可能です。角度調節のできない純正スタンドが付いているテレビに、角度調節機能をプラスする事ができます。純正スタンドが破損した際の代替用としても便利です。
仕様●対応VESA:100×100, 200×100, 200×200, 300×200, 300×300, 400×200, 400×300, 400×400スペーサー小M-G:内径:8.3mm 外径:14.3mm 高さ:5mmスペーサー大M-H:内径:8.8mm 外径:14.3mm 高さ:14.3mm●ノックダウン組立式 付属品ベース、支柱、ブラケットA、ブラケットB×2、カバー、プレート、ケーブルクランプ×2、ゴム脚×4、ワッシャー×7、ナット×6、ボルトA(M6×40)×4、ボルトB(M6×20)×3、テレビ取付け用ボルト(M5×14、M6×14、M6×30、M8×30、M8×50)各4個、テレビ用ワッシャー×4、スペーサー2種 各8個、組立説明書 使用工具プラスドライバー, 手袋 組立時間約30分 適合モニターサイズ32~55インチ 総耐荷重(kg)40 アームの可動方向水平垂直 組立人数2
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

シンエイテクノダイヤタッチバー BO
すべり止め効果抜群のゴム製手すりダイヤカットのゴム表面が握力の弱い高齢者の方でもしっかりと握れ、立ち座りや移動が大変楽になります。 表面はダイヤカット形状で優れたすべり止め効果セシオン配合で抗菌作用 あらゆる場所に取付け可能部屋の出入り時 設置の施工方法は3種類ご用意<木下地・コンクリート>皿タッピンビス(+樹脂プラグ)を使用<ユニットバス>メカナット+六角ボルトを使用取付けが困難なユニットバス壁面にも簡単・確実に取付け<木下地>六角コーチボルトを使用製品はアルミパイプにゴム皮膜を一体成形し、すべり止め効果の高いダイヤカット意匠を握りの表面に施しています。ユニットバスや木下地、コンクリートの施工が容易です。 ネジ類十字穴付き皿タッピンビス Φ4.5×45、樹脂プラグ Φ6×30、六角コーチボルト Φ8×40、平ワッシャー、スプリングワッシャー、メカナット M8、六角ボルト M8×40、ゲージシート浴室・洗面所・トイレ・玄関・廊下等にて安全に立ったり座ったりする時にバランスを保持するための動作補助手すりです。
寸法(cm)39.4×Φ34
1枚ほか
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番827-9292 材質(引張りバネ用ポスト)鉄、(コネクタピース)アルミダイカスト、(六角ナット)鉄 質量(g)53 キット内容コネクタピースL(単品)×2、引っ張りバネ用ポスト×1、六角ナットM6(1種)(3価クロメートメッキ)×2、六角ナットM6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1
1セット
792 税込871
当日出荷

3cmセパレートドームツイーターと17cmインジェクションコーン型ウーハーのセパレートタイプスピーカーです。 セパレートタイプの特徴を生かした音像の定位アップによる音質改善が見込めます。 また3種類の取付スペーサーも同梱しております。
付属品スピーカー本体(ウーファー)×2、スペーサー(トヨタ/ニッサン用)×2、スペーサー(マツダ用)×2、スペーサー(ホンダ用)×2、防振クッション×6、Φ4×16mm×8、Φ5×16mm×8、M4×9mm×8、M4×16mm×8、ワッシャー(大/小)×各8、ワッシャー(中)×6、スプリングワッシャー×8、蝶ナットM4×8、Uクリップ×6、ジョイントキャップ×4、変換コード(トヨタ/ニッサン/ホンダ)×各2、変換コード×2、ネットワーク×2、分岐コード(マイナス配線/プラス配線用)×各2、コードクランプ×2、防振クッション×2【ツィーター】スピーカー本体(ツィーター)×2、防振クッション×2、平型スピードナット×4、Φ4×16mm×4 定格入力(W)30 瞬間最大入力(W)150
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。 コーチスクリュー使用により木材のボルト穴あけ加工が不要です。また本体が仮止め用爪つきのため、施工が簡単にできます。 本体がビード形状のため、強度が増します。さらに腰高で、通し柱に横架材(胴差)が相互にくる場合でもかき込むことなく座金が取り付けられます。
材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3505 軟鋼線材SWRM8相当、(コーチスクリュー)JIS G 3505 軟鋼線材 SWRM 15K 付属品M12六角ナット×1個、コーチスクリュー(6×65)×4本 表面処理JIS H 8610 電気亜鉛めっき2種3級Ep-Fe/Zn 8/CM2
1個
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)フレーム用キャッチ
フレームトビラ用のマグネットキャッチ取付キットです。 マグネット吸着力14.7N
付属品コネクタ ピースL×4、マグネプレートL×1、キャッチピースL×1、マグネット キャッチJ×1、トラスネジM4×5(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付皿ボルトM6×20(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付ボタンボルトM6×20 (3価クロメートメッキ)×1、六角ナットM6(1種)(3価クロメートメッキ)×3、六角ナットM6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1 材質(取付部)アルミ押出材、(マグネット)フェライト、(ハウジング)PBT 質量(g)195
1個
1,792 税込1,971
9日以内出荷

フレームトビラ用のマグネットキャッチスイッチ付の取付キットです。 マグネット吸着力29.4N スイッチ仕様:扉閉時ON
付属品コネクタ ピースL×4、リミットプレートL×1、キャッチピースL×1、マグネットキャッチリミット付×1、六角穴付ボルトM4×22(3価クロメートメッキ)×2、十字穴付皿小ネジM6×20(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付ボタンボルトM6×20(3価クロメートメッキ)×1、平ワッャーM4(3価クロメートメッキ)×2、六角ナットM 6(1種 )(3価クロメートメッキ)× 3、六角ナットM6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1 材質(取付部)アルミ押出材、(マグネット)フェライト、(ハウジング)PBT 質量(g)195
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

PATLITE(パトライト)補修パーツ 取付足組立
用途SKH-EA型本体固定用 セット内容ゴム足(3個)/六角ナット 3種 M4(6個)/ばね座金 2号 4S(3個)/平座金 みがき丸 4S(3個)/六角ボルト M4×25mm(3本) 対応機種SKH-EA型シリーズ
1個
899 税込989
23日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)