870件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルジョイント用ボルトです(単品)です。
用途メタルジョイント用ボルト トラスコ品番108-1603 材質スチール(三価クロメート処理) サイズM6×25 質量(g)7.2
1個
28 税込31
当日出荷

機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(レバー部)静電塗装 材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
1個
709 税込780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ナイロン6 表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB 材質(止めネジ)スティール 材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
1個
539 税込593
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプ用メタルジョイントNI(HJ-NIシリーズ)用ボルトナットです。ただし、HJ-8 NIには使用できません。
材質鉄(三価クロメート) 質量(g)1000
1セット(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷

環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)ナイロン6 歯数18 材質(ねじ部)SUM22L
1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)


種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト 歯数18
1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプ用メタルジョイント(HJシリーズ)用ボルトナットです。ただし、HJ-8には使用できません。
材質鉄(三価クロメート黒) 質量(g)1000
1セット(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)LHM クランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト
1個
789 税込868
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)


1個
239 税込263
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDCM ミニクランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト
1個
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7 取付部おねじ(段付) 種類丸形
1個
379 税込417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターパイプ用メタルジョイントのボルトナットです。
材質ステンレス(SUS304) 質量(g)10
1セット(100個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

形状L字形 歯数24 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 質量(g)23×30 種類クランプレバー 回し半径(mm)30 寸法t(mm)9 寸法S(mm)9 寸法D(Φmm)17 表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 寸法d(Φmm)9.1 寸法R(mm)30 材質(ボルト)鋼材SUM22 材質(止めネジ)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス BK 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(5個)
1,798 税込1,978
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 種類丸形 色(本体)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 歯数24 質量(g)23~30 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)ステンレスSUS303 材質(止めネジ)ステンレスSUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(真鍮パッドつき)
ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。 ワークを傷つけずに締めつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)真鍮
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト シリーズLDM-C 材質(ねじ部)SUM22L
1個
969 税込1,066
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (840種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ナイロン6
1個
799 税込879
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (630種類の商品があります)

1個
399 税込439
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 種類多角形 取付部おねじ 材質(取付部)(ステンレス)SUS303
1個
599 税込659
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト 歯数18 シリーズLDCM-C 材質(ねじ部)SUM22L
1個
959 税込1,055
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

1個
749 税込824
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

1個
1,070 税込1,177
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ - パッドつき
材質(本体)ナイロン6 種類多角形 取付部おねじ(段付) 材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
1個
739 税込813
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7 取付部おねじ(段付) 種類丸形
1個
639 税込703
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


。Phoenix Contact HEAVYCON ADVANCE スリーブハウジング B6 には、ステンレススチール製ねじロック( Allen ねじ)が付属しています。EMC 特性を備えた導電性シールを備えています。耐塩水性アルミ 横方向のケーブルアウトレットこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B6●サイズ:B6●コード番号:201-5345 アズワン品番65-7735-50
1個
2,698 税込2,968
欠品中

Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備えています。側面にケーブルアウトレットが 2 つある PA (ポリアミド)製です。この製品には、2 個の縮小アダプタが含まれねじ接続用の 2 つの開口部のうちの 1 つは密閉されていますが、ドライバを使用して開くことができます。M40 → M25 の 2 種類のプラスチック縮小が用意されています 動作周囲温度: -40 → 125 ℃ UL94 に準拠した難燃性等級 V0この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B6●サイズ:B6●コード番号:201-4237 アズワン品番65-7735-41
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷






自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)
4,198 税込4,618
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)